-30℃~+140℃の温度を素早く実現し、温度の安定に優れています。
熱電対、測温抵抗体のキャリブレーション向けのドライブロック恒温槽として使用するポータブルなキャリブレーターです。
用途温度校正
仕様【ドライブロックでの水平方向の温度均一性】<0.008℃、【ドライブロック測温孔の底邪40mmの温度均一性】<0.040℃、【標準付属のドライブロック】全6穴、2穴×4.5mm(内径)、2穴×6.4mm、1穴×8.0mm、1穴×9.5mm、全て157mm深さ
セット内容Venus4951、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用キャリングケース
消費電力(W)150
温度範囲(℃)Venus4951:-30~140、二次標準白金測温抵抗温度計:-50~ 250
分解能ディスプレイ:-19.99~99.99℃まで 0.01℃、左記範囲外は 0.1℃、 PC 使用時 0.01℃以上
精度(℃)基準接点:0.35
容積校正容積(炉芯管内径):Φ35×160mm 深さ
安定性±0.03℃
1セット
¥2,998,000
税込¥3,297,800
12日以内出荷
クイックキャルは温度校正装置の中で、最もコンパクトな温度テスターです。
モデル550は、+30℃~350℃の温度を実現可能です。
クイックキャルは校正精度を厳しく要求しない現場検査測定用に適しています。
標準添付の均熱ブロックの寸法は、外径25mm、深さ120mm(挿入長は115mm)で、内径と穴数はΦ8x1穴、Φ6.5x2穴、Φ4.5x2穴 です。
用途温度校正
仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-50~350℃
セット内容クイックキャル550、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用ケース
質量(kg)1.5
本体寸法(mm)65×152×175
レンジ(クイックキャル550温度)30~350℃
温度分解能(℃)(表示)0.1
安定性±0.05℃
1セット
¥1,198,000
税込¥1,317,800
12日以内出荷
TTI-10 は温度センサと合わせ容易に校正でき、バッテリーは20 時間(代表値)使用でき、USB ケーブルを介しPC と通信接続可能です。(USB ケーブルを通して電源供給可能)
また、最高(max)、最低(min)、平均(ave)の温度データを確認することが可能です。
PC 用ソフトウェアCalNotePad を標準付属品としてご提供します。(ソフトウェアを用いての計測は、温度データを同時にPC 表示、ロギングさせることもできます。
TTI-10 の接続コネクタは校正・計測業界に定評のあるLemo 社製コネクタを採用しています。
接触抵抗の抵抗成分を極力小さくするため、接続部を金メッキとし安定した接続特性を確保しています。
用途温度計測
仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-100~450℃
セット内容TTI-10、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 4点校正証明書、専用ケース
本体寸法(mm)200×85×40
精度TTI-10単体:(-80℃~199.99℃)±0.012℃/(200℃~650℃)±0.02±0.0015%RDG
分解能(-80℃~199.99℃)0.001℃/(200℃~650℃)0.01℃
レンジ(TTI-10温度)-200~850℃
1セット
¥1,098,000
税込¥1,207,800
12日以内出荷
関連キーワード