ドアモール向島自動車用品製作所(2件のレビュー)当日出荷
軽自動車からミニバンまで。日本製。
用途ドアエッジを挟んで保護する。1~3mmの板厚のフチにご使用ください。幅(mm)9長さ(m)6
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性