5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準 概算質量(kg/km)90 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色ベージュ シース外径(Φmm)7.7 導体錫めっき導体 耐電圧(V/min)500 導体サイズ(AWG[mm2])28 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)15 絶縁体外径(Φmm)0.59
1巻(100m)
129,800 税込142,780
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準 概算質量(kg/km)70 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色ベージュ シース外径(Φmm)6.7 導体錫めっき導体 耐電圧(V/min)500 導体サイズ(AWG[mm2])28 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)15 絶縁体外径(Φmm)0.59
1巻(100m)
89,980 税込98,978
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準 概算質量(kg/km)100 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色ベージュ シース外径(Φmm)8.1 導体錫めっき導体 耐電圧(V/min)500 導体サイズ(AWG[mm2])28 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)15 絶縁体外径(Φmm)0.59
1巻(100m)
149,800 税込164,780
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準 概算質量(kg/km)55 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色ベージュ シース外径(Φmm)6 導体錫めっき導体 耐電圧(V/min)500 導体サイズ(AWG[mm2])28 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)15 絶縁体外径(Φmm)0.59
1巻(100m)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準 概算質量(kg/km)130 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色ベージュ シース外径(Φmm)9.3 導体錫めっき導体 耐電圧(V/min)500 導体サイズ(AWG[mm2])28 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)15 絶縁体外径(Φmm)0.59
1巻(100m)
179,800 税込197,780
6日以内出荷

関連カテゴリ