7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度な電圧・電流制御と低リップル性能を備え、SCPIやModbus通信にも対応。研究開発や評価試験、電源供給に適した多機能直流安定化電源です。
質量(kg)3.5 電源100VAC 50Hz/60Hz 電力(W)出力:400 精度【リードバック】[電圧] <0.01%+20mV [電流] <0.1%+20mA 出力電圧(V)0~80 出力電流(A)0~20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×86×360 分解能[電圧] 10mV [電流] 10mA インターフェース[標準]RS232、RS485、USBホスト、USB、LAN ディスプレイ4.3 インチ TFT LCD 温度係数[電圧] 0.02% / ℃+10mV [電流] 0.03% / ℃+10mA 入力変動[CV] <0.01%+2.5mV [CC] <0.1%+2.5mA 負荷変動[CV] <0.01% +10mV [CC] <0.1%+5mA プロトコル【通信】SCPI、Modbus リップルノイズ[電圧] <50mVrms [電流] <15mArms プログラミング【精度】[電圧] <0.01%+20mV [電流] <0.1%+10mA
1個
239,800 税込263,780
欠品中

電圧と電流の利用範囲が広く、1台で複数の小型電源の置き換えが可能です。RS232通信インターフェースを標準装備し、SCPIプロトコルをサポートし、リモートコントロールを容易にします。
質量(kg)2.5 電源100VAC 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×174×255 分解能[電圧] 10mV [電流] 1mA インターフェースRS232、リモート補償 ディスプレイ2.8 インチ LCD 4 桁表示 動作環境0~40℃ 20~80%(結露なし) 保管環境-20~70℃
1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い出力範囲を備え、粗調整・微調整ダイヤルが付いています。
寸法(mm)70×160×220 質量(kg)約2 入力変動≦0.5% 負荷変動≦0.3% リップルノイズ≦50mVrms 温度係数(ppm/℃)300
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可変出力に加えて、固定出力5V/1Aを搭載。CC/CV自動切り替え機能
寸法(mm)130×165×330 質量(kg)6 出力電圧(V)0~30 表示精度≦0.5%+1digit ディスプレイ3 digit ディスプレイ 入力変動1×104 +3mV 負荷変動1×104+3mV 固定出力0~5V/0~1A リップルノイズ≦1mV(rms) 入力電圧100VAC 50Hz/60Hz
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力オンオフ機能、過電圧・過電流保護機能(OVP, OCP)搭載。3パターンの出力ストレージを設定可能。出力値を固定(変更出来ないように)する機能もあるため、実験でも安全に使用することができます。
付属品取扱説明書×1, 電源ケーブル×1, テストリード×2 寸法(mm)220×70×160 質量(kg)1.3 出力電圧(V)0~32 ディスプレイ4-digit ディスプレイ 保護機能過電流保護, 過電圧保護 入力変動CV≦0.01%+2mV CC<0.2%+2mA 負荷変動CV≦0.01%+5mV CC<0.2%+5mA リップルノイズCV≦50mVr.m.s
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はくでんUSB 電子負荷
電流を3.0Aまで調整が可能なUSB式の電子負荷抵抗器です。
寸法(mm)約68×30×23 電圧(V)DC 3.7~13 電力(W)15(連続動作) 電流調整範囲(A)0.15~3.00 動作温度(℃)ファン:40 ファンボールベアリングファン
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

はくでん電子負荷
電力測定範囲は広く、電圧および電流の測定速度は最大 40kHz、測定分解能は最大 1mV/1mA、豊富な測定機能とモード、およびRS-232C通信インターフェイスにより、さまざまな現場の検査・測定条件にに対応します。
寸法(mm)88×174×300 質量(kg)4 電圧(V)0~150 高度(m)作業高度:<2000 保護機能過電圧、低電圧、過電流、過電力、過熱、逆流防止等 保存形式メモリ保存60グループ モードCC/CV/CR/CP 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露しないこと) 保存湿度(%)20~80(結露しないこと) 保管温度(℃)-10~60 テスト機能ダイナミックテスト、リストモード、バッテリーテスト 測定分解能1mV/1mA 対応ソフトウェアPC:有り
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)