カテゴリ

  • 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,234)
  • A&D(225)
  • HAKKO(白光)(15)
  • SK(新潟精機)(399)
  • DESCO(5)
  • ホーザン(27)
  • 東機産業(1)
  • 小野測器(25)
  • アズワン(618)
  • ガステック(390)
  • シンワ測定(370)
  • KANON(中村製作所)(321)
  • オーハウス(282)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(255)
  • testo(テストー)(255)
  • 北川式/光明理化(245)
  • HIOKI(日置電機)(220)
  • 佐藤計量器製作所(216)
  • VIBRA(新光電子)(206)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「校正」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準抵抗器 はくでん標準抵抗器はくでん
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷
精度は0.01%、0.001Ωから1MΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。
質量(kg)5精度0.0001快適温度環境(℃)20直径×高さ(mm)Φ107×125
標準コンデンサ はくでん標準コンデンサはくでん
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
精度は0.2~0.5%、値は0.0001μFから1mFのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
寸法(mm)110×110×100質量(kg)1
水素検知器 はくでん水素検知器はくでん
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
本製品は携帯型の水素(H2)検知器であり、水素を検知すると液晶ディスプレイに水素濃度の数値が表示されます。ユーザーが設定可能な低濃度/高濃度アラーム機能を備えています。検出結果があらかじめ設定されたアラーム設定を超えると、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。
寸法(mm)114.5×65×38測定範囲0~1000PPM質量(g)186分解能1PPM機能セキュリティパスワード設定、ピーク表示モード、校正用濃度設定、硫化水素読み取りモード電池3.7V 1800mAhリチウム電池防爆構造Ex ib II C T4 Gb(CQEx対応, 国内防爆規格非対応)計測方式拡散式(別売のサンプリングポンプJS8930を組み合わせることで吸引式に切り替えも可能)
USBオシロスコープ 2CH 100M はくでんUSBオシロスコープ 2CH 100Mはくでん
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅100MHz、最大250MS/sのリアルタイムサンプリングレートPWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。
対応OSWindows XP、Win7、Win8、Win8.1、Win10(32/64bit)入力インピーダンス1MΩ/25pF保存形式txt、csv、excel、oscxxx、jpgレコード長1K~62M(50μS~60S)トリガモードオート、ノーマル、シングルショット、トリガ無し最大入力電圧(V)±60.0(×1)、±600.0(×10)(DC+AC peak)
USBオシロスコープ 2CH 20M はくでんUSBオシロスコープ 2CH 20Mはくでん
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅20MHz、最大50MS/sのリアルタイムサンプリングレートPWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。
対応OSWindows XP、Win7、Win8、Win8.1、Win10(32/64bit)入力インピーダンス1MΩ/25pF保存形式txt、csv、excel、oscxxx、jpgレコード長1K~62M(50μS~60S)トリガモードオート、ノーマル、シングルショット、トリガ無し最大入力電圧(V)±60.0(×1)、±600.0(×10)(DC+AC peak)
USBオシロスコープ 2CH 50M はくでんUSBオシロスコープ 2CH 50Mはくでん
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅50MHz、最大200MS/sのリアルタイムサンプリングレートPWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。
レコード長64K~60M(50MS~60S)
精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプ はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプはくでん
929,800税込1,022,780
1個
27日以内出荷
8段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。10?GΩ(精度5%、定格電圧2.5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~21.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~2%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】10GΩ・精度5%・定格2.5kV寸法(mm)520×285×180質量(kg)約5.3使用温度範囲(℃)20±10精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/2.5kV [1GΩ] 2%/2.5kVレンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、【抵抗】0~21.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~2%)保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプ はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプはくでん
999,800税込1,099,780
1個
27日以内出荷
9段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。100?GΩ(精度5%、定格電圧5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~211.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~5%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】100GΩ・精度5%・定格5kV寸法(mm)520×285×180質量(kg)約8使用温度範囲(℃)20±10精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/5kV [1GΩ] 2%/5kV [10GΩ] 5%/5kVレンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、 10GΩ×10、【抵抗】0~211.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~5%)保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
229,800税込252,780
1個
27日以内出荷
中高抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。
使用温度範囲(℃)20±10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
229,800税込252,780
1個
27日以内出荷
低中抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。
寸法(mm)310×230×160質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)20±10精度(%)【レンジ別】[0.01Ω] 5 [0.1Ω] 1 [1Ω] 0.2 [10Ω] 0.05 [100Ω/1kΩ/10kΩ] 0.01定格(A)【レンジ別】[0.01Ω/0.1Ω] 0.5A [1Ω] 0.3A [10Ω] 0.1A [100Ω] 0.03A [1kΩ] 0.01A [10kΩ] 0.003Aレンジ0.01Ω×10, 0.1Ω×10, 1Ω×10, 10Ω×10, 100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
359,800税込395,780
1個
27日以内出荷
研究機関や工業分野での交流・直流回路において、精密可変のインピーダンス素子やブリッジ素子として使用可能です。中高抵抗ブリッジや中低絶縁抵抗計などの計測機器の校正にも適しています。
寸法(mm)340×165×150質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)20±10精度(%)【レンジ別】[100Ω/1kΩ/10kΩ/100kΩ] 0.05 [1MΩ] 0.1 [10MΩ] 0.2定格(A)【レンジ別】[100Ω] 0.06A [1kΩ] 0.02A [10kΩ] 0.003A [100kΩ] 0.001A [1MΩ/10MΩ] 300Vレンジ100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10, 100KΩ×10, 1MΩ×10, 10MΩ×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
直流可変標準抵抗器 はくでん直流可変標準抵抗器はくでん
299,800税込329,780
1個
27日以内出荷
抵抗計の校正、抵抗標準器、高電圧計負荷、接地抵抗計用負荷など多様な用途に対応します。10kΩ~5GΩまでの範囲をカバーし、高精度(0.2~2%)。
寸法(mm)310×240×160質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)20±10定格電圧 DC V【抵抗値別】[10k] 100 [50k] 200 [100k] 300 [200k] 400 [500k] 500 [1M, 2M, 5M, 10M] 1k [20M, 50M, 100M, 200M, 500M, 1G, 2G, 5G] 2.5k精度(%)【抵抗値別】[10k, 50k, 100k, 200k, 500kΩ, 1M, 2M, 5M] 0.2 [10M, 20M, 50M] 0.5 [100M, 200M, 500M] 1 [1G, 2G, 5G] 2保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)抵抗値(Ω)10k, 50k, 100k, 200k, 500k, 1M, 2M, 5M, 10M, 20M, 50M, 100M, 200M, 500M, 1G, 2G, 5G
アナログ温湿度計 はくでんアナログ温湿度計はくでん
339税込373
1個
5日以内出荷
温度・湿度が一目でわかるアナログ式の温湿度計温湿度計が表示する温度・湿度に誤差が生じている場合は、マイナスドライバーで、背面の校正箇所で補正願います壁掛け用・立て掛けでのご使用が可能です
材質ABS寸法(mm)直径130×22質量(g)約90温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら