8段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。10?GΩ(精度5%、定格電圧2.5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~21.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~2%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】10GΩ・精度5%・定格2.5kV
寸法(mm)520×285×180
質量(kg)約5.3
使用温度範囲(℃)20±10
精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/2.5kV [1GΩ] 2%/2.5kV
レンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、【抵抗】0~21.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~2%)
保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
27日以内出荷
9段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。100?GΩ(精度5%、定格電圧5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~211.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~5%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】100GΩ・精度5%・定格5kV
寸法(mm)520×285×180
質量(kg)約8
使用温度範囲(℃)20±10
精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/5kV [1GΩ] 2%/5kV [10GΩ] 5%/5kV
レンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、 10GΩ×10、【抵抗】0~211.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~5%)
保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
27日以内出荷
関連キーワード