23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤色黒色のカバーが各5個、内部の取り付け金具が10個付属。カバー・取り付け金具はそれぞれ分離した状態です。
セット内容黒色×5/赤色×5/取り付け金具×10 材質[カバー] PVC [取り付け金具] 銅・ニッケルメッキ 内径(Φmm)4 本体寸法(mm)直径9×35
1個
579 税込637
当日出荷

はくでん水準器
水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
用途水平測定・機械、機器等への組込または取付 材質アクリル樹脂 精度(mm)1.0/m
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。
定格電圧(V)1000 CATIII 定格電流(A)12 材質(絶縁体)PVC 材質(表面)PVC リード線長さ(mm)1000 リード線太さ(mm2)1 入数(本)1
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面に接続端子が有り、端子に取り付けるためのボルト, ワッシャー, スプリングワッシャーが付属しています。様々な測定範囲に対応しています。※前面の文字表記等は予告無く変更する場合がございます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×56.5×57
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テストリードを格納できる、手帳型小型デジタルマルチメータです。
仕様最大表示値:4000 質量(g)107 周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M 本体寸法(mm)125×80×19.5 交流電圧(V)400m/4/40/400/600 抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M 直流電圧(V)400m/4/40/400/600 機能その他測定:デューティサイクル・ダイオード・導通チェック・データホールド・自動電源オフ等 電池単4電池×2(別売) 静電容量(F)9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

直径4mmのバナナプラグ、ワイラグ、ワイヤー等を接続することができるバインディングポストです。
適合端子内径:Φ4mm
1個
329 税込362
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
定格電圧(V)AC30 DC60 定格電流(A)12 材質(絶縁体)PVC 材質(表面)ABS リード線長さ(mm)1000 リード線太さ(mm2)1 入数(本)1
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なレンジに対応したアナログ電流計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
質量(g)50 本体寸法(mm)44.5×50×37 精度(%)2.5
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。
定格電圧(V)1000 定格電流(A)12 材質(絶縁体)PVC 材質(表面)ナイロン リード線長さ(mm)1000 リード線太さ(mm2)0.75
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はくでん自動ポンチ
木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等の素材への位置決めに便利な自動ポンチです。
質量(g)66 本体寸法(mm)128×12×12 適合材木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。ソーラー充電式で電池交換不要。
寸法(mm)48×153 電池寿命約2年(目安) 電池交換不可 充電方式ソーラーパネル
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子直径は2mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅 定格4A/30VAC, 60VDC 端子径(mm)2mm
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いています。保護カバーは、端子に接続する際にバナナプラグに収納されるため、通常のバナナソケット・バインディングポストに接続することができます。背部から連結可能なバナナプラグです。
材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [被膜] ABS [導線] 結合銅 直径(Φmm)端子:4 定格12A/600V 断面積(mm2)リード線:0.75
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

検流計・ブリッジ電源を内蔵し、現場での検査・保守、実験や研究における抵抗測定に適しています。
寸法(mm)270×230×140 質量(kg)4 測定範囲1Ω~11.111MΩ 倍率×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000 湿度範囲最大85% (相対湿度) 確度[×0.001/×1000] 0.5% 、[×0.01/×100] 0.2% 、[×0.1/×1/×10] 0.1% 動作温度(℃)5~35
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷

ホイートストンブリッジと比較し、1Ω未満の細かい直流抵抗の測定に適しています。
その他【測定ダイヤル】(ダイヤル)0.001~0.01 / (ディケイド)0.01×10 寸法(mm)300×255×150 質量(kg)4.5 測定範囲0.0001Ω~11Ω 電源【ブリッジ】15V【検流計】9V 倍率×100/×10/×1/×0.1/×0.01 抵抗(Ω)【標準】0.001~10Ω 確度[×100/×10/×1/×0.1] 0.2% 、[×0.01] 1% 動作温度(℃)5~45
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

精度は0.2~0.5%、値は0.0001μFから1mFのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
寸法(mm)110×110×100 質量(kg)1
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子直径は4mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅 定格20A/33VAC,70VDC 端子径(mm)4mm
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。
寸法(mm)端子計:9.5 電圧(V)DC48 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7 電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
寸法(mm)128×53 使用電池単1×1個 電池寿命20日間(目安) 点灯方法赤色LED+キセノン点滅
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いています。
材質[絶縁素材] PVC [被膜] ABS 長さ(cm)リード:100 定格(A)12/1000 CTIII 断面積(mm2)リード線:0.75
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。メイン・サブバッテリー切替・メイン・サブバッテリー同時に使用が出来ます。
寸法(mm)端子計:9.5 電圧(V)DC48 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7 電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
寸法(mm)128×53 使用電池単1×1個 電池寿命20日間(目安)
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ背部に連結可能なバナナプラグです。
材質[絶縁素材] PVC [被膜] PVC 定格AC30 DC60V/15A 長さ(cm)リード:100 断面積(mm2)リード線:0.75
1個
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)