2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はくでん酸素検知器
本製品は携帯可能な酸素(O2)検知器です。酸素が検知されると、酸素濃度の測定値が液晶ディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度の警報機能が備わっており、警報の閾値は任意で変更することが可能です。デフォルト値は低濃度が19.5%、高濃度が22.5%です。検出結果が事前に設定された警報設定値を超える場合、音声、光、振動による警報で注意を促します。
その他低濃度警報・高濃度警報の閾値設定が可能 付属品取扱説明書・充電用USBケーブル 測定範囲0~30%VOL 質量(g)147.5(バッテリー含む) 本体寸法(mm)95.9×66.9×52 分解能0.001 機能充電インジケータ・バックライト表示機能 / 無操作の場合、10分後に自動的に電源オフ 電池3.7V 750mAh充電式リチウム電池(付属) 警報方式ブザー音/フラッシュ/振動 検出物体酸素(O2) 動作時間60時間(作業により異なる場合あり) 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)0~40 ポート【充電】micro USB
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

O2、LEL(可燃性ガス)、CO、H2Sの4種類のガスを同時連続で検出する携帯式マルチガス検出器です。各ガス濃度の測定値はディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度のアラーム設定とSTEL/TWAアラーム機能を設定することができます。あらかじめ設定されたアラーム設定を超えた場合、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。
仕様【STEL警報値】短時間曝露耐性(15分)【TWA警報値】時間加重平均(8時間の有毒ガス累積暴露量を指す。)【値設定】上・下限アラーム値設定【方式】音、光、振動のトリプルアラーム、アラーム値は設定可能、アラーム音は最大80dB【ゼロ設定】有り【標準ガス設定】有り【測定可能ガス】酸素/一酸化炭素/硫化水素/可燃性ガス 測定範囲酸素:0~30%VOL (精度±5%FS)分解能:0.1%VOL/一酸化炭素: 0~999ppm(精度±10%)分解能:1ppm/硫化水素: 0~500ppm(精度±5ppm)分解能:1ppm/可燃性ガス:0~100%LEL(精度±5%FS)分解能1%LEL センサー【原理】電気化学的原理 バッテリー3.7V 1800mAhリチウム電池(付属) 測定機能【エアポンプ】有り(オプション必須) 動作環境-10~50℃ 応答速度<60秒 保管温度(℃)0~40 ポート【充電】Micro USB DC 5V 使用湿度範囲(%RH)15~95 バッテリー動作時間6時間アラーム無しの場合
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷