29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4TB容量の16チャンネルレコーダーと、バレット型カメラのセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを16台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。16台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
チャンネル数16CH 保証期間1年間 視野角93° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。レコーダーは最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角90° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN DVRシステム増設用 Full HD バレットカメラ フラッシュ付き1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用カメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角90° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●PIRセンサー:10m)●暗視距離:45m/モノクロ 35m/カラー(スポットライトあり)●熱感知センサー:あり(True Detect) 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角93° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
59,980 税込65,978
欠品中

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし ケーブル長(m)18m同軸ケーブル センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角85° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-20~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
Swann NVRシステム 増設用4K セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラー暗視です。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯し、不審者に警告することで犯罪を未然に防ぎます。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用カメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m タイプサイレンあり センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーあり 双方向マイク 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN DVRシステム増設用 Full HD ドームカメラ1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用ドームカメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角85° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) 使用場所軒下 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-20~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
Swann NVRシステム 増設用4K ドーム型セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用ドームカメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーなし 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
16,900 税込18,590
4日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN NVR 8ch 4Kカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m タイプサイレンあり センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーあり 双方向マイク 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。熱感知センサー(True Detect)が対象物を検知すると、すぐにプッシュ通知を送信し、何が起きているかをすぐに知らせます。スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。102度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。
仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●暗視距離:最大40m 解像度4K(8MP)3840×2160 保証期間1年間 視野角102° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN NVR 8ch 4K ドームカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角90° スピーカーなし 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

熱検知 TRUE DETECT 熱感知技術により、車や人などといった熱を持ったものを検知すると録画を開始します。赤外線/カラー暗視 完全なる暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。保護等級IP66 防塵・防水タイプのIP66規格。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。不審人物を近寄らせません。またスピーカー搭載で、警告音を鳴らします。ラインクロッシング検出 設定したラインに侵入する動きを検知したらアラートと録画を開始します。静物オブジェクト検知 設定したエリアに、オブジェクトが置かれた・または無くなった場合に検知し、アラートと録画を開始します。
仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●暗視距離:最大40m 形状バレット型 解像度4K(8MP)3840×2160 保証期間1年間 視野角90° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク4TBを搭載。最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m タイプサイレンあり センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーあり 双方向マイク 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、ドーム型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知、警告アラームや警告ライトなど様々な機能を使用可能です。PoEカメラは1本のケーブルで電源、映像、音声を提供。各カメラごとにイーサーネットケーブルから電力供給を行います。
仕様●PIRセンサー:10m)●暗視機能:40m●熱感知センサー:あり(True Detect) 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

4K Ultra HD(800万画素)画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。熱感知センサー(True Detect)が対象物を検知すると、すぐにプッシュ通知を送信。24時間年中無休の保護。夜になると自動的に強力な赤外線暗視機​​能が作動します。暗闇の中で40mまで監視が行えます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。90度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。カメラの追加が可能。 DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。
仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●暗視距離:最大40m 解像度4K(8MP)3840×2160 保証期間1年間 視野角90° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

驚くほど素晴らしい1080pFullHD(フルハイビジョン)ビデオ画像品質により、顔や車のナンバープレートなどを鮮明に映すことができます。True Detectセンサー技術は、対象物の熱や動きを検知すると録画を開始、すばやくスマホへプッシュ通知を送信します。何が起きているかをすぐに知らせてくれるため、事前に迷惑な犯罪を防げます。18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。設置もとても簡単です。スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。(※屋外使用の場合は必ず軒下に設置してください)。DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。カメラを追加することで死角をカバーすることができます。スワン社のカメラは、90度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。
仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:なし●マイク:なし●モノクロ暗視:最大30m(周囲光あり)●点滅ライト:あり●警告ライト:あり 解像度1080p(2MP) 保証期間1年間 視野角90° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

NVRはカメラの映像をIPネットワークを通じ、LANケーブル経由でHDに保存します。遠隔地に設置したカメラの映像を録画したり、録画した映像を確認することができ、LANケーブル1本で映像、音声、電源を供給しますので配線が簡単です。広角に見渡せるパン & チルト機能。水平355度、垂直90度までカメラが首振りします。視野はリモートで制御できます。敷地内のカメラ台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。赤と青の点滅ライトで警告。センサーが感知すると明るいスポットライトが光ります。赤と青の点滅ライトと大音量のサイレンで侵入者を威嚇することができます。完全な暗闇でも最長40メートルまで映像を確認できます。外出先でも安心の双方向スピーカー機能。双方向スピーカーが付いているので、専用のアプリを使用すれば外出時にもカメラを通して通信が可能です。防犯はもちろん、急な来客やの荷物の確認にも役立ちます。PT900のデジタルズーム。8倍ズームを備えているので、人の顔、ナンバープレートや文字などの細部まで認識できます。アプリで操作しながら気になる所にズームインすることができます。外出先でも遠くまで確認することが可能です。4K ズームアップしてもはっきり顔やナンバープレートが見える4K ウルトラHDカメラ。熱とモーション検知機能搭載。人や車といった熱をもった物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。赤外線&カラー暗視機能。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラーによる暗視を行います。
仕様●IRカットフィルター:あり●PIRセンサー:あり●PIRセンサー検知範囲:最大8m●サイレン:あり●センサーライト:あり●パン・チルト:水平355°、垂直90°●マイク:あり●暗視距離:最長40m(モノクロ)、最長20m(センサーライト点灯、カラー)●音声範囲:5m 解像度4K 保証期間1年間 視野角90° スピーカーあり 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。True Detectセンサー技術は、物体の動きや熱を感知して録画を自動的に開始します。またスマホへプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。優れた耐候性(IP66) 保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。取り付けが簡単 ケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。
仕様●IR(赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●サイレン:なし●マイク:あり●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m 材質プラスチック 解像度4K 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

2TB容量のDVR 8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ8台のセットです。FHD高画質の録画が可能です。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IRカットフィルター:10m)●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●センサーライト:あり●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264●暗視距離:30m/モノクロ 10m/カラー チャンネル数8CH 解像度1080p(2MP) 保証期間1年間 視野角90° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷

8チャンネルNVRシステムビデオレコーダーと、 センサー警告ライト搭載NVRバレットカメラ4個セットです。別売のSwann NVRカメラを追加して、8台までカメラを接続することが可能です。(DVRでは使用できません)。鮮明な4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。映像の一部分を拡大した場合でも、人の顔、ナンバープレートや文字などの細部まで認識できます。熱と動きを検知するTrue Detectセンサー技術は、熱と物体の動きを感知して録画を開始します。またプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。時間帯によって暗くなってしまう場所や24時間監視が必要な場所にも設置できます。自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。侵入者を威嚇することで、危険を未然に防ぎます。大容量の2TB HDDは、数か月分の録画を保存できます。画像をUSBに簡単に転送したり、ダウンロードすることができます。HDD領域の上限に達した場合は、古い録画記録から上書きされます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

2TB容量の4K DVR 8チャンネルレコーダーと、警告ライト搭載4Kドーム型カメラ4台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。
仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:8m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:あり●マイク:なし●モノクロ暗視:最大40m●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●点滅ライト:あり●警告ライト:あり 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角102° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
63,980 税込70,378
欠品中

2TB容量のDVR 8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ4台のセットです。FHD高画質の録画が可能で、Swann製のDVRカメラを8台まで追加で接続することができます。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知、警告ライトなど様々な機能を使用可能です。
仕様●IRカットフィルター:10m)●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●センサーライト:あり●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264●暗視距離:30m/モノクロ 10m/カラー チャンネル数8CH 解像度1080p(2MP) 保証期間1年間 視野角90° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
44,980 税込49,478
欠品中

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、バレット型カメラ6台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知、警告アラームや警告ライトなど様々な機能を使用可能です。PoEカメラは1本のケーブルで電源、映像、音声を提供。各カメラごとにイーサーネットケーブルから電力供給を行います。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●PIRセンサー範囲:10m●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角93° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ8台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
95,980 税込105,578
欠品中

「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。Swann セキュリティカメラ「SWNHD-887MSB」は、スワン製NVRシステムのレコーダーに接続可能なカメラで、鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能です。顔認識、人型認識、熱感知など、高い映像分析機能や感知能力があり、それらをトリガーに映像録画や録音の開始し、犯罪を未然に防ぎます。また、マイクとスピーカーでの相互通話や、アプリでのリアルタイム映像監視など、様々な機能を備えています。
付属品コネクターカバー×1セット、LANケーブル(18m)×1本、取り付けネジとプラグ、取扱説明書、盗難防止ステッカー 寸法151mm x 70mm x 70mm/質量:350g センサー(PIRセンサー/物体温度感知)あり(センサー範囲:10m/あり(True Detect) 対応IR(赤外線)カットフィルター:あり、マイク:あり(オーディオ範囲約5m) 機能暗視:45 (暗闇)、60 (周囲光あり)(モノクロ)(メートル) 解像度4K(約800万画素) 視野角93゜ 動作温度(℃)-30 ~ 55 防水仕様IP66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
54,980 税込60,478
4日以内出荷

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、バレット型カメラ4台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知など様々な機能を使用可能です。PoEカメラは1本のケーブルで電源、映像、音声を提供。各カメラごとにイーサーネットケーブルから電力供給を行います。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●PIRセンサー範囲:10m●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角93° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。Swann セキュリティカメラ「SWNHD-887MSB」は、スワン製NVRシステムのレコーダーに接続可能なカメラで、鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能です。顔認識、人型認識、熱感知など、高い映像分析機能や感知能力があり、それらをトリガーに映像録画や録音の開始し、犯罪を未然に防ぎます。また、マイクとスピーカーでの相互通話や、アプリでのリアルタイム映像監視など、様々な機能を備えています。
付属品コネクターカバー×4セット、LANケーブル(18m)×4本、取り付けネジとプラグ、取扱説明書、盗難防止ステッカー 寸法151mm x 70mm x 70mm/質量:350g(1個あたり) センサー(PIRセンサー/物体温度感知)あり(センサー範囲:10m/あり(True Detect) 対応IR(赤外線)カットフィルター:あり、マイク:あり(オーディオ範囲約5m) 機能暗視:45 (暗闇)、60 (周囲光あり)(モノクロ)(メートル) 解像度4K(約800万画素) 視野角93゜ 動作温度(℃)-30 ~ 55 防水仕様IP66 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ6台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷