1袋(10本×1袋)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
<セット内容>棒ウキ・スナップ・ウキ止め・シモリ・オモリ・ストッパー・サルカン・針セット(予備1本)
用途釣り場で糸を結ぶだけで、すぐに釣りを始められる。水中ウキセットでタナを取り楽々。予備仕掛け付き。
主な用途グレ用
<従来のレッツと比べ約1.2倍のサイズ!>*重量を増やし、向かい風でも遠投が楽! <糸落ち優秀!>*リング内径を入口Φ2.6mm、出口Φ2.1mmに調整、軽い仕掛けもスルスル入る! <特徴的な、22度。>*水中での糸通りの理想の角度(22度)へと全体をリバランスしました。*旧レッツと同様にテーパー管を採用し、アタリを鋭く届けます。 <潮を受け、思ったままに操作できる>*糸の入口にディップを、ボディ横には水平なフィンを設計。*潮受けがさらに良くなり、狙ったポイントへ仕掛けを流してくれます。
用途キザクラ 「ZENSOH」 ブランドから新登場! 「ZENSOH Let's」 がリニューアルしました! 皆様もぜひ鮮烈な「体感ショック」を感じてみてください!
色レッド
内径(mm)上下SICリング:入口リング2.6×出口リング2.1
磯、波止・・・釣り場を選ばず使えるドングリタイプの電気ウキ。明るいレッドのトップは良く見える。一気に消し込むアタリでストレス解消!衝撃に強いボディ素材は内部を守り、浸水を防ぐ。長時間の際立つ明るさを実現。目の疲労が軽減しストレス解消。アタリも鮮明で釣果UP。中通しのベーシックタイプ、環付のスティックタイプに加えサイズも豊富。フィールド、ターゲットに合わせて選べるラインナップ。
用途*本製品の点灯には電池が2本必要です。(リチウム電池BR425) *本製品は余浮力を強めに取っております。
使用電池リチウム電池BR425×2本(別売)
ソフトカゴウキ(ハネ付)<br/> ケミ75装着可能
用途衝撃に強いソフト素材を採用。 磯、波止の様々な魚と楽しめるワイドバリエーションが売り。
*MとLはサイズは同じですが、穴径が違います。(M:道糸適合号数1.5~2.5号 L:道糸適合号数3~6号)
用途ウキのトップにぴったりフィット。ウキ止めまでスムーズに移動する薄型タイプ。
内径(mm)1
用途潮受けがよくなり、ウエイトの交換もワンタッチでできるすぐれもの。クッション素材だからウキを傷めない。全層ファン待望の必須アイテムだ!
セット内容オレンジ・イエロー各1
用途遅潮のときに装着すると潮つかみが良く、仕掛けをスムーズに海中に運んでくれる。ウキの保護もかねた好グッズ。
付属品プラヨージミニ1ケ付
用途蛍光カラーで視認性も良く機能性重視。仕掛けの入り具合がよく分かる全層仕掛けの必須アイテム。KizakuraカラーVゴムに適合します(ストッパーSサイズなら、VゴムもSサイズ)。
付属品カラーVゴム2ケ付
用途視認性が重視され、ウキとのフィット性もよい。Sサイズはガンタッチに最適。Kizakuraカラーストッパーに適合します(ストッパーSサイズなら、VゴムもSサイズ)。
内径(mm)1.8
用途小型中通しウキの固定にはコレ。軽量ソフト素材でラインを傷めません。フィットゴムと併用すればその他の仕掛けにも。
付属品フィットゴム2ケ入り
1袋(8個×1袋)
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
*カラーVゴムSS・Sタイプ対応。 *クッション潮受けS・M対応。
用途ワンタッチでウエイト交換が可能なスティック型ガン玉!スリット加工入りで、ラインの傷みを軽減。
用途特殊素材使用により鉛を使わず、均一な荷重を実現。本流・トロミ共に威力抜群。直結仕掛けの荷重のあるウキストッパーとして効果倍増。あざやかなカラーで水中でもよく見える。
セット内容オレンジ・イエロー各1ケ入り
用途ピンク:オキアミカラー採用。マキエとの同調色で魚に警戒心を与えない。 パール:集魚効果あり。喰い渋り時に絶大の効果。 ブルー:海の色と同調。深ダナの巨魚狙いに適しています。
入数(個)8(アソート)
用途潮受けのよいストッパーとしてはもちろん、仕掛けの入り具合がよくわかる。ガンタッチ適合アイテム。
セット内容S・M各1ケ入り
トータルバランスに優れた組み合わせで汎用性の高いこれからのD.SUSスタンダードスタイル。他モデルとの換装性も高く、多彩な組み合わせによる状況変化への対応能力が抜群。繊細な浅ダナ攻略から本流釣りまで死角なしのシリーズ最新にしてコアコンセプトモデル。 *D-SUS4について、状況・生産ロットにより自立しない場合もございます。浮力は表示通りになっておりますが、単体でご使用の際はお気を付け下さい。
仕様【D.SUSⅣ】AMR製・ストレートパイプ・SICリング(上部内径1.6mm/下部内径1.6mm)
用途D.SUSシステム シリーズ第2弾 「鵜澤流 全層沈め探り」。 このD-Winは前作販売したディンプルSPの特性をデフォルメしたツール。二段ウキのメリットをより強調した進化形である。D.SUSとディンプルSPの仕掛けは、風の時、速い流れのある時に仕掛けが入りにくい、入り方がわからないという全層仕掛けのデメリットをフォローすべく作ったのであって、本来の全層沈め探り釣りのための一つの形である。<D.SUSⅡ>D-Winの特性を最大限に引き出す形状と大きさ。感度に優れる。<D-Win>ディンプルSPよりも体積が大きく、より潮受けを重視。今回のD-Winは大きめの下ウキ。形状は下ぶくれで「沈みたい」というフォルム。ゆっくり流れの潮や強い風の中でも水中で安定して付け餌が踊りにくいので食い込みの邪魔はしないし、思った通りに沈められる。
*仕掛けパーツが全部入っているから、「忘れてた!」なんてことはありません。 *浮力精度の高いEVA製カゴウキなので、大きな調整不要で釣り始められます。 *TOPにケミホタルを入れれば昼夜兼用で使えます。堤防からの釣りはこれで決まり!
用途結ぶ箇所は一か所だけ!カンタンちょい投げカゴ釣りセットが登場です! カゴ釣りに必須の「ウキ」・「カゴテンビン」・「仕掛け」・「パーツ」がこれ一つで!さらに、集魚効果抜群の「ケイムラ寄せ玉」をテンビンに装備!昼でも夜でも使いやすいカゴ釣りセットです。
セット内容ウキ(3号または6号)/カゴ(ナマリ付き)/仕掛け1セット(仕掛け巻き付き)
浮かせて使うことを優先したフォルムで視認性は抜群、感度も申し分ない仕上り。道糸が受ける風の抵抗を、体積(表面積)を大きくすることで、仕掛けをスムーズに運ぶディンプル形状のビッグボディ。トップウイングは潮を流れやすく整流するので、回収時の抵抗も軽減。D-Winと同じワンピースルート構造により、上下クッション素材でウキクッション不要。仕掛け作りも簡単。大型なボディでも沈みやすく、潮に乗りやすく、回収時の抵抗を減らせるフォルム。基本は上ウキ(D.SUS Macro)を浮かせて使うセッティング。状況に応じてジンタンを打ち沈め探り釣りに転換していく。
用途<D-SUSについて>3B~5Bの号数は、浮力確保のため内部ウェイトが無い仕様です(非自立)。2Bのみ浮力調整の為、内部ウェイトが入っております(自立)。
仕様【D.SUS Macro】AMR製・ストレートパイプ・SICリング(上部内径1.6mm/下部内径1.6mm)
用途カゴ用大型ウキのストッパー。道糸8~10号を想定しています。Vゴムカラーはイエローのみ。
さらなる視認性、質感の追求。 これまでのトランプⅡに比べ、トップカラー面が15%UP! ウキ下締めカラーにステルスカラーとなる「ダークグリーン」を採用。 釣り人からは見やすく、魚には違和感を与えにくく。 EVOの名に恥じない名浮子が誕生しました。
用途黒魂シリーズ最大の特徴である「遠投性」をそのまま、ウキ下部塗装にステルスカラーを採用し魚の警戒心を軽減。トップカラーの視認性も抜群。
色レッド
寸法(Φ×高さH)(mm)30.0×33.0
*両側SICリング仕様によりPEラインにも対応し、糸落ちもより良く仕掛けの入りもスムーズ。 *環付ウキ専用に作られたホルダーで糸絡みも少ない。 *環付ウキでの全層釣法の幅がより広がる。
用途使いやすい全層ホルダーがSICリング2つ仕様(WRダブルリング)となり、リニューアルした登場!! 水中自重J2程度
シリーズ最大のボディサイズを誇るビッグモデル。ディンプル形状との相乗効果で潮受け性能抜群。深ダナ、本流攻略でも安定してタナをキープする。ワンピースルート構造採用で仕掛け作りも簡単。
寸法(Φ×高さH)(mm)27.5×37.5
内径(mm)2.0/0.9
*AMR化により、抜群の感度と表面強度を実現! *IDRパイプ仕様にて、繊細な仕掛けにも対応。 *ビッグボディは浮かせて見やすく、沈ませても仕掛けを安定させる両方のメリット有り。
用途クロダイ釣りに必要不可欠な超遠投と視認性を両立、黒魂に待望のビッグボディのウキがラインナップ。浮かせても沈ませても使いやすく、低重心設計で飛行姿勢もブレにくく糸絡みも減少。IDRパイプ仕様により、糸落ちもストレスなし!
色イエロー
規格2B
寸法(Φ×高さH)(mm)32.1×32.3
内径(mm)上下:2.1/2.1
自重(g)18.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
用途重量のあるカゴ釣りにはこのタイプをお勧め。球状ボディ前面で強いショックを吸収。
内径(mm)0.7
1袋(10個×1袋)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
強度、耐久性、使いやすさとすべてが大幅に向上。フォルムも進化し、リップ部には潮受けを設けることで潮乗りは抜群。大口径テーパー管により軽い仕掛けでもスムーズに入り、魚に違和感なく喰わせることができる。
用途脈々と受け継がれる「GTR」のDNA。 全層釣法を切り拓き、20年に及ぶ超ロングセラーを記録した「Kz GTR」がAMR(アーマー)を纏いリニューアル。 喰えば一気にラインが走り、バチバチ体感ショック!この感動と衝撃を是非皆様に味わっていただきたい。
色オレンジ
内径(mm)上下SICリング:入口リング3.8×出口リング2.4
*AMR化により、抜群の感度と表面強度を実現! *IDRパイプ仕様にて、繊細な仕掛けにも対応。 *ビッグボディは浮かせて見やすく、沈ませても仕掛けを安定させる両方のメリット有り。
用途クロダイ釣りに必要不可欠な超遠投と視認性を両立、黒魂に待望のビッグボディのウキがラインナップ。浮かせても沈ませても使いやすく、低重心設計で飛行姿勢もブレにくく糸絡みも減少。IDRパイプ仕様により、糸落ちもストレスなし!
色レッド
内径(mm)上下:2.1/2.1
Macro:「巨大な」という意味から自分の中でのビッグワン(巨大)を目指してほしい。マダイ&クロダイから縮めてマクロと呼ぶ。
用途マダイ・クロダイ(チヌ)狙いに最適なシステム、深ダナ、向かい風などのタフコンディションにも、、、。道糸が受ける風の抵抗を、体積(表面積)を大きくすることで、仕掛けをスムーズに運ぶディンプル形状のビッグボディ。トップウイングは潮を流れやすく整流するので、回収時の抵抗も軽減。D-Winと同じワンピースルート構造により、上下クッション素材でウキクッション不要。仕掛け作りも簡単。
寸法(Φ×高さH)(mm)22.6×33.8
用途中通しのウキと水中ウキを併用するときに大変便利。仕掛け投入や合わせの際のウキ同士のショックを緩和。ライン、ウキサイズに応じて2タイプを用意しました。
内径(mm)0.8
用途足元からかけあがりまでを幅広くカバー。 飛行姿勢がよく、仕掛けを狙ったポイントへ楽々投入。 極小のアタリにも反応するボディスタイルで、狙った獲物を逃さない。 TOPハカマを外せば「ケミ37」を付けられるから夜釣りもOK! *トップは製品本体に付属しておりません。お求めの際は「黒魂DET替えTOP」をお求め下さい。
色レッド
寸法(Φ×高さH)(mm)25.3×130
ソフトカゴウキ(ハネ付) ケミ50装着可能
用途衝撃に強いソフト素材を採用。 カゴを使った色々な釣りに対応。
チヌ釣りの名手・大知昭氏の理論、知識、経験とKizakuraのアーマー技術を駆使した高精度浮力、高強度ボディがコラボレーション!大知遠投釣法の高性能フロートが誕生!
用途LLサイズの00で19.2gのビッグボディとぶれの少ない低重心設計で、60mの大遠投が可能。エサ取りの少ないはるか沖のかけあがりや、イカダの下からマキエでチヌを誘い出す。未開拓ゾーンの大物を狙う。 ウキ下部に設けている独自のタイドホールにJクッション水中などサポートアイテムが収まり、仕掛けの投入がよりスムーズに。また着水後はタイドホールで潮を噛むので、ウキの安定性も向上。IDRパイプ採用、上下にはGS(ゴールドサーメット)リングを使用で仕掛けの入りはスムーズ。サイズはL、LLの2サイズの展開。
仕様AMR・IDRパイプ・ゴールドサーメリットリング
色オレンジ
内径(mm)上下リング:2.1/2.1
黒魂シリーズ最大の特徴である「遠投性」をそのまま、ウキ下部塗装にステルスカラーを採用し魚の警戒心を軽減。トップカラーの視認性も抜群。
色レッド
寸法(Φ×高さH)(mm)30.0×33.2
<水中ウキについて>本製品は「水中ウキ」のため単体で沈みます。表示の規格(B~3)は重さの目安です。上ウキ(浮くタイプ)と組み合わせて使用してください。使用例:上ウキ2Bの場合、水中ウキがBで上ウキが浮き、2Bで沈みます(仕掛けの重さも考慮した場合)。
用途遠投性、潮受けを重視した形状で、深ダナをダイレクトに攻める。ビッグなイエローボディで水中での視認性大幅UP。弾性素材だからウキを傷めない。
深タナへのダイレクトアプローチがより簡単に! 初めてのウキ釣りはここから! 磯・波止でオールマイティに対応できる万能選手! 遠投性、視認性が良く、抜群のボディバランス! シャープな形状の円錐型ウキなので、浮かせてよし、沈めてよし。 糸落ち・糸通り抜群のIDRパイプ採用で、軽い仕掛けでも糸落ち抜群です。SICリング搭載で、道糸にも優しい。
色レッド
寸法(Φ×高さH)(mm)26.0×37.4(遠距離)
内径(mm)上下SICリング:2.6/2.1
黒魂フワリは遠投性に優れ、ピンポイントで仕掛けを入れられるチヌ師の魂揺さぶるウキ。チヌ師にはチヌ師のこだわりがある。戦略がある。30~40m先のかけあがりを攻めたい。ネリエを使って遠投したい。エサ取りの立ち向かうには手返しよくピンポイントで狙いたい・・・。そんなチヌ師(黒鯛師)の魂をゆさぶる、黒魂シリーズ。のんびりと・・・まったり過ごすチヌ釣りの1日があってもいい。ネリエが飛ばせる水平ウキで、遠投性にも優れる。下重心設計で沈め釣りでは早目にポイント到達、「ふわりふわり」とホバリングする。サイドウイングで方向性を保ち、ふらつきを抑える。FT(ファインテーパー)管搭載。
色レッド
内径(mm)SICリング:入口2.6/出口2.1
i-style beppinが限定カラーで登場!! 従来のベッピンと同様、初心者から上級者まで扱いやすく、場所を選ばないオールマイティなウキです!シャープな円錐型のボディ設計で高感度の仕上り!全層仕掛け、半遊動仕掛けどちらとも対応!キザクラ独自の技術「AMR製法」により小粒ながらも強度、浮力ともにバッチリ!IDRパイプと上下SICリングを採用しており、軽い仕掛けでも糸通し、糸落ちともに優秀です!
色レッド
寸法(Φ×高さH)(mm)26.0×37.4
内径(mm)上下SICリング:2.1/2.1
チヌ師にはチヌ師のこだわりがある。戦略がある。30~40m先のかけあがりを攻めたい。ネリエを使って遠投したい。エサ取りに立ち向かうには手返しよくピンポイントで狙いたい・・・。そんなチヌ師(黒鯛師)の魂をゆさぶる、黒魂シリーズが誕生した。遠投性に優れ、ピンポイントで仕掛けを入れられるチヌ師の魂ゆさぶるウキ。
用途水深のある波止や磯に適する。ファインテーパー管(FT)を搭載。ラインの送り込みがスムーズ。アタリを伝えるラインの走りも鮮明。
色レッド
寸法(Φ×高さH)(mm)29.3×34.6(遠距離)
内径(mm)上下SICリング:2.6/2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ