「シマノ 自転車 ギヤ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ)
本体質量(kg)約15.5
ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ
変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズVC-2601 20×1.75
材質(フォーク)フロント:スチール
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)730~880
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560
仕様変速シフター:グリップシフト、変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・ハーフカバーチェーンケース・テリー型サドル・コンフォートグリップ・バスケット・リング錠・ダイナモライト
フレームスチール
本体質量(kg)約18.5
ハンドルアップタイプ・差込式
タイヤサイズ26inch
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)800~910
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1010~1050×550×1800
仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
ブレーキ前後輪:Vブレーキ
備考Wギアカバー・ディレーラーガード付属・エルゴグリップ
本体質量(kg)約13.0
ハンドルセミフラットタイプ・ステム可動式
変速機シマノ
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズK-193 26×1-3/8
適応身長(cm)155~
バルブ米式
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)970×580×1750
材質(クランク)アルミ
材質リム:アルミ
材質(フレーム)スチール
適応体重(kg)~75
ハブタイプスキュワー型
総質量(kg)(G・W)約15.8
関連キーワード