L&W クレスト 水性タイヤワックス横浜油脂工業(Linda)(20件のレビュー)当日出荷
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)液性水性仕様原液使用材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)危険物の類別非危険物
油分散洗浄剤横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)当日出荷
生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤対応オイル仕様PRTR法非該当品、液体、中性トラスコ品番835-7454材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)幅(mm)90質量(kg)1.095高さ(mm)250奥行(mm)90容量(L)12018年トラスコ掲載ページ9 0449
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV”横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)欠品中
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤トラスコ品番248-5304危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO横浜油脂工業(Linda)(7件のレビュー)当日出荷
業務用カーシャンプー。
濃縮・高発泡。
素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。
豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。
コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
内容量(L)18対応ボディー色オールカラートラスコ品番760-3894液色緑色容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍危険物の類別非危険物
流出油処理剤 OSD-300L横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)翌々日出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。外観淡黄色液体
シルバーNファースト5kg横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)当日出荷
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。トラスコ品番354-2179材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン色黄色透明タイプアルカリ性容量(L)4.1容量(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
携帯用油処理剤セット横浜油脂工業(Linda)当日出荷
緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。
用途油をこぼした際の緊急処理に。付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1トラスコ品番354-2167材質収納バッグ:PVC容量(L)油分散洗浄剤:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355対応油RoHS指令(10物質対応)対応