142件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイナルコートR 横浜油脂工業(Linda)

    ファイナルコートR

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    快速10分の作業で驚きの撥水力です。独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です。新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します。快速10分の作業で驚きの撥水力です独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します
    用途窓用ガラスコーティング剤(フッ素系)トラスコ品番858-7638セット内容スポンジ材質溶剤、研磨剤、フッ素系撥水剤容量(mL)250質量(g)253危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状非水溶性
  • NZ14 アイG2 ガスモレテスター 横浜油脂工業(Linda)

    NZ14 アイG2 ガスモレテスター

    横浜油脂工業(Linda)
    899税込989
    1個(250mL)
    当日出荷
    成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤無色使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶アズワン品番64-9077-30危険物の類別非危険物
  • 消臭剤イレーサーT 横浜油脂工業(Linda)

    消臭剤イレーサーT

    横浜油脂工業(Linda)
    4,998税込5,498
    1本(4kg)
    当日出荷
    ・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
    エスコ品番EA922AJ-22液性弱アルカリ性標準使用量原液~100倍
  • 業務用強力油脂洗浄剤 グリラーJr 横浜油脂工業(Linda)

    業務用強力油脂洗浄剤 グリラーJr

    横浜油脂工業(Linda)
    1,898税込2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    強力油脂洗浄剤。主に動植物系の油汚れに強く、厨房・台所等の油汚れ、焦げ付いた頑固な汚れも強力に落とす洗浄剤です。 アルカリ溶剤を配合しており、PH値(アルカリ度)が下がりにくく、洗浄力を長時間保つことが出来ます。 オレンジオイル配合で、ほのかなシトラスの香りがします。 環境ホルモンフリー PRTR法非該当
    用途グリスフィルター、換気扇、レンジフード、ガスレンジ等の油汚れの洗浄使用方法1.原液を汚れ面にスポンジで塗布するか、ハンドスプレーで吹き付けてから1~5分間放置。2.放置後、油汚れが浮いてきたらウエス等で拭きとる。3.洗剤分を十分に水で洗い流す。※作業をする際は保護メガネ・ゴム製手袋・ゴム製保護衣・保護マスクを着用して下さい。液性アルカリ性使用場所厨房
  • イレーサープロ 横浜油脂工業(Linda)

    イレーサープロ

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(480mL)
    当日出荷
    エアコンの消臭・除菌剤 スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
    液性中性アズワン品番64-7723-85
  • ガラス用スケール除去剤 ST-600 横浜油脂工業(Linda)

    ガラス用スケール除去剤 ST-600

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
    用途ガラス用スケール除去剤適合ウロコトラスコ品番472-1756セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚質量(kg)1.6アズワン品番64-9077-23危険物の類別非危険物
  • 銀バスクリーナープラス アルカリ性 横浜油脂工業(Linda)

    銀バスクリーナープラス アルカリ性

    横浜油脂工業(Linda)
    7,598税込8,358
    1缶
    当日出荷
    優れた溶解力で、頑固な汚れをパワフル洗浄です。皮脂汚れに最適なアルカリ性洗浄剤です。除菌・消臭・防汚のトリプル効果です。新開発の防汚成分をプラス、洗浄と同時にステンレス、ガラス表面への水アカ、石けんカスの付着を抑え、汚れを落としやすくします。
    用途浴室洗浄剤(アルカリ性タイプ)に。浴槽・浴室内・バス用品等の洗浄・除菌・防汚および排水トラップ等の除菌に。トラスコ品番189-6875材質主成分:スケール付着抑制剤・アミン系溶剤・キレート剤・非イオン界面活性剤・両性界面活性剤・除菌剤・銀・増粘剤イエロータイプ増粘タイプ容量(kg)18希釈倍率原液~10倍RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 防錆潤滑剤 CZ43 横浜油脂工業(Linda)

    防錆潤滑剤 CZ43

    横浜油脂工業(Linda)
    16,980税込18,678
    1箱(420mL×20本)
    当日出荷
    強力な浸透力で固着したボルト・ナットを容易に分離。 有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮。 水置換性によって、優れた防錆効果を発揮。 ノンシリコンタイプ。便利な2WAYノズル。
    用途各種機械の潤滑に、工具類のお手入れに、金属部品の防錆に、自動車・自転車の整備に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.36L危険物の性状非水溶性
  • シルバーイージーファースト 横浜油脂工業(Linda)

    シルバーイージーファースト

    横浜油脂工業(Linda)
    8,598税込9,458
    1本(10kg)
    当日出荷
    アルミフィン洗浄剤(ノンリンスタイプ*) ・低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮できます。 ・洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量します。 ・10倍希釈しスプレー洗浄した後、水で十分に洗い流してください。 *専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ
    希釈倍率10倍液性アルカリアズワン品番64-7723-77
  • 水系ペイント除去剤 ケスラー 横浜油脂工業(Linda)

    水系ペイント除去剤 ケスラー

    横浜油脂工業(Linda)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番114-8941茶褐色液体容量(mL)450質量(g)500主成分グリコール系溶剤・増粘剤アズワン品番64-7723-95
  • スリーエイトECO 横浜油脂工業(Linda)

    スリーエイトECO

    横浜油脂工業(Linda)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    無リンタイプで環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない、環境テーマ企画商品です。(PRTR法非該当) 工場・ガソリンスタンド・倉庫などにこびりついたグリス・エンジンオイルなどの汚れも、簡単な洗浄で素早く除去する強力洗浄剤です。 作業時間が短縮。泡切れが早く、すすぎが簡単に行えます。
    用途コンクリート床面の洗浄トラスコ品番754-0159質量(kg)18青色容量(kg)18希釈倍率原液~5倍主成分界面活性剤、ケイ酸塩、アルカリ剤液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • シルバーN ファースト 横浜油脂工業(Linda)

    シルバーN ファースト

    横浜油脂工業(Linda)
    8,998税込9,898
    1缶(10kg)
    当日出荷
    強力アルミフィン洗浄剤・空気清浄機集塵板洗浄剤 ・エアコン内部のアルミフィンに付着したガンコな汚れを簡単に除去。 ・エアコンの内部まで除菌し、快適な空気環境。 ・洗浄時のアルミフィンへの影響を低減。 ・消臭剤配合。タバコ等の悪臭を軽減。 ・10~50倍に希釈して噴霧洗浄し、リンス・水洗いしてください。 ・浸漬洗浄の場合は、10~50倍の希釈液で1~5分間浸漬洗浄し、リンス・水洗いしてください。
    用途エアコンアルミフィン洗浄・空気清浄機集塵板洗浄希釈倍率10倍~50倍(標準10倍)アズワン品番64-7723-74
  • ワンタッチクリーナーES 横浜油脂工業(Linda)

    ワンタッチクリーナーES

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個(2kg)
    当日出荷
    生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。 指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。 保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。
    内容量(kg)2危険物の類別非危険物
  • エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ

    横浜油脂工業(Linda)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ ・透明なので見やすく作業効率がアップします。 ・軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。 ・壁掛け用エアコンの洗浄の際は別売の壁保護用シート、支持金具を使用してください。
    用途一般壁掛エアコンの洗浄に
  • グラスクリアー 横浜油脂工業(Linda)

    グラスクリアー

    横浜油脂工業(Linda)
    3,998税込4,398
    1本(4kg)
    当日出荷
    白残しにくく乾燥が早いため作業性に優れています。 5倍まで希釈して使用でき、経済的です。
    用途ガラス面に付着した手アカ、油膜、内窓のヤニ汚れ除去剤。 くもりの抑制。成分アルコール系溶剤、アミン系溶剤トラスコ品番781-0440アズワン品番64-7723-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg
  • アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ 横浜油脂工業(Linda)

    アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ

    横浜油脂工業(Linda)
    9,698税込10,668
    1本(4kg)
    当日出荷
    植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。 高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。 フッ酸不使用により作業環境を守ります。
    トラスコ品番828-4075液性酸性標準使用量原液~5倍
  • アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01” 横浜油脂工業(Linda)

    アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01”

    横浜油脂工業(Linda)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
    用途アルミ上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離に。トラスコ品番252-2455材質主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水無色透明使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)20pH中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • TZ61 ワンタッチクリーナーES ポン 横浜油脂工業(Linda)

    TZ61 ワンタッチクリーナーES ポン

    横浜油脂工業(Linda)
    3,698税込4,068
    1個(2kg)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • CZ37 シャーシーブラック 420 LINDA 横浜油脂工業(Linda)

    CZ37 シャーシーブラック 420 LINDA

    横浜油脂工業(Linda)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NEWスケールカットP 横浜油脂工業(Linda)

    NEWスケールカットP

    横浜油脂工業(Linda)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    成分クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系)トラスコ品番125-8824質量(kg)4.5淡黄色透明液体タイプ弱酸性容量(L)4.1容量(kg)4.5希釈倍率原液~20倍アズワン品番64-7723-59繰り返し・詰め替え対応
  • 錆取り剤 横浜油脂工業(Linda)

    錆取り剤

    横浜油脂工業(Linda)
    13,980税込15,378
    1箱(500mL×6本)
    当日出荷
    陶器・配管・化学床タイル・アルミ・ステンレスに付着した頑固錆の除去に。 床面等に付着して削っても除去できなかった頑固なサビを簡単に除去します。 中性タイプなため、床材等に影響をあたえません。
    用途錆取り用形状液体希釈倍率アルミ・ステンレス以外の金属、大理石等の石材に対し腐食性があります。、メッキには使用しないでください。、樹脂ワックスを塗布している場所に使用するとワックスが剥がれる恐れがありますのでご注意ください。液性中性商品タイプ業務用
  • スーパーハイクリーナー 横浜油脂工業(Linda)

    スーパーハイクリーナー

    横浜油脂工業(Linda)
    6,198税込6,818
    1箱(4kg×2本)ほか
    5日以内出荷
    マルチフロアクリーナー ・強力洗浄と光沢低下抑制剤を配合した機能性洗浄剤。 ・泡切れが早く、自動洗浄機に最適。 ・除菌剤配合・ノンリンスタイプ。 荷姿18kg/BIB
    成分アルカリ性希釈倍率20~120倍液性アルカリ性使用希釈倍率20~120倍
  • AL-P3 7kg 横浜油脂工業(Linda)

    AL-P3 7kg

    横浜油脂工業(Linda)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。環境に配慮した無リンタイプです。
    用途床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄成分主成分:界面活性剤、キレート剤トラスコ品番425-5965材質主成分:界面活性剤、キレート剤淡黄色~白色タイプ無リン容量(kg)7希釈倍率500~1000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW” 横浜油脂工業(Linda)

    設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW”

    横浜油脂工業(Linda)
    22,980税込25,278
    1缶
    当日出荷
    手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。
    用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。トラスコ品番250-0286材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール容量(mL)17142容量(L)17.1容量(kg)18容量(g)18000希釈倍率原液pH値6~8RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度(標準)原液使用繰り返し・詰め替え対応
  • アルカリ排水中和剤 横浜油脂工業(Linda)

    アルカリ排水中和剤

    横浜油脂工業(Linda)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    フルーツ酸が主成分です。 液体中和剤で作業性良好です。 シルバーNプラス1Lに対して本品640mlを使用してください。
    用途エアコン洗浄剤、はく離廃液などの中和処理に。トラスコ品番790-0805液性アルカリアズワン品番64-7723-83
  • タイヤ・マットクリーナー 横浜油脂工業(Linda)

    タイヤ・マットクリーナー

    横浜油脂工業(Linda)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6118質量(kg)18容量(kg)18アズワン品番64-7052-47危険物の類別非危険物
  • 泡洗車用 ムートングローブ 横浜油脂工業(Linda)

    泡洗車用 ムートングローブ

    横浜油脂工業(Linda)
    5,198税込5,718
    1セット(2個)
    当日出荷
    きめ細やかなムートンを使用することによって、洗車による塗装の傷を最大限に抑えることができます。
    用途洗車用ツール仕様管理NO.FA05荷姿2個危険物の類別非危険物
  • 美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤) 横浜油脂工業(Linda)

    美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)

    横浜油脂工業(Linda)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。水垢・油膜の付着力を低減します。着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。
    用途自動車ガラス用撥水に。仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値)トラスコ品番835-6412セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤質量(kg)1性質撥水危険等級Ⅱ/Ⅱ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名アルコール類/第一石油類危険物の数量3mL/18mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状水溶性/非水溶性
  • 支持金具 横浜油脂工業(Linda)

    支持金具

    横浜油脂工業(Linda)
    3,398税込3,738
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    エアコン洗浄シートを支える支持金具。 壁掛けエアコン洗浄時、エアコン洗浄シートをしっかり支えます。
    材質(本体)アルミニウム
  • オイルキャッチングシート 横浜油脂工業(Linda)

    オイルキャッチングシート

    横浜油脂工業(Linda)
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    流出油・混入油の油吸着材 ・自重の30倍以上の吸着力があります。 ・天然繊維主体のため、焼却処理可能です。 ・水中に混入している油の吸着にも効果を発揮します。
    用途流出油・混入油の吸着 床面の油除去 機械からの漏油の吸着及び除去 料理油の飛散防止、廃油処理、厨房排水の処理 排水溝、側溝、油水分離槽の油分回収 船舶への搭載用、災害の備蓄シートサイズ(mm)650×650×4
  • エナジーパワー 横浜油脂工業(Linda)

    エナジーパワー

    横浜油脂工業(Linda)
    17,980税込19,778
    1個(18kg)
    5日以内出荷
    強力剥離剤 極微臭で強力なハクリ性能が持続、快適に作業ができます。 スピードとスタミナを高次元で両立、クラスハイレベルな性能を実現。 濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。 無リン・ノンリンスタイプ。
    液性アルカリ性使用希釈倍率5~11倍繰り返し・詰め替え対応
  • コンクリートクリーン 横浜油脂工業(Linda)

    コンクリートクリーン

    横浜油脂工業(Linda)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番496-5434質量(kg)22.56対応材質鉄、アルミ、樹脂液性酸性主な用途洗浄商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
  • ノズル式洗車機用液体洗浄剤 ML-N・ECO 横浜油脂工業(Linda)

    ノズル式洗車機用液体洗浄剤 ML-N・ECO

    横浜油脂工業(Linda)
    16,980税込18,678
    1缶(18L)
    当日出荷
    洗浄力・防錆効果が非常に高く、液体のため溶解作業のわずらわしさがなく便利。吐出時0.1%濃度液(1000倍希釈)で使用。環境に配慮した環境テーマ企画商品。無リン・ノンノニルフェノール。
    用途ノズル式洗車機用液体洗浄剤外観青色液体危険物の類別非危険物
  • ニューカビクリーナー 横浜油脂工業(Linda)

    ニューカビクリーナー

    横浜油脂工業(Linda)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    クリーミーな泡がカビに高密着浸透。有効成分を高濃度配合。液だれしにくい。
    用途浴室の壁・浴槽まわり・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り付属品ふんわり泡専用スプレー成分次亜塩素酸ナトリウムトラスコ品番667-0047容量(L)4.8容量(kg)4.5希釈倍率原液使用液性アルカリ性香り原料臭RoHS指令(10物質対応)対応効果5~10分程度放置
  • ゼロクリーンP-03 横浜油脂工業(Linda)

    ゼロクリーンP-03

    横浜油脂工業(Linda)
    23,980税込26,378
    1缶
    当日出荷
    硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
    用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。トラスコ品番205-2921材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水無色透明液体使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アル・イレーザー 横浜油脂工業(Linda)

    アル・イレーザー

    横浜油脂工業(Linda)
    10,980税込11,858
    1缶(15kg)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    除菌用アルコール製剤 厨房の衛生管理、生産ラインの洗浄と除菌。 看護や介護の現場や手袋の除菌。 スプレーするだけで簡単に除菌できます。
    成分エタノール(67.890%)、乳酸ナトリウム(0.025%)精製水(32.085%)区分雑貨エタノール濃度(w/w%)67.89エタノール濃度(v/v%)75効果除菌
  • 天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)

    天カセエアコン用洗浄シート

    横浜油脂工業(Linda)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。
    用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2873材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)900×900適合サイズ(mm)900×900大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
  • 中性水アカ取りシャンプー”リフレッシュシャンプー” 横浜油脂工業(Linda)

    中性水アカ取りシャンプー”リフレッシュシャンプー”

    横浜油脂工業(Linda)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    アルカリにも負けない洗浄力で全塗装色対応です。コーティングの下地処理剤としてもご使用頂けます。アルカリタイプに比べ、塗装へのダメージが低いです。
    用途自動車ボディの水アカ取り、洗浄用。トラスコ品番252-1447性質水アカ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 製造機器用高濃度中性洗剤”ハマユー09” 横浜油脂工業(Linda)

    製造機器用高濃度中性洗剤”ハマユー09”

    横浜油脂工業(Linda)
    11,980税込13,178
    1缶
    当日出荷
    濃縮タイプの洗浄力を重視した、溜め洗い用の中性硬質表面用洗浄剤です。消泡剤配合のため、すすぎ性に優れています。PRTR法非該当商品です。汚れに応じて水で50~200倍希釈して使用してください。
    用途化粧品の製造釜及び付帯設備の洗浄に。トラスコ品番189-6873材質主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・脂肪酸塩・グリコール系溶剤容量(mL)17142容量(L)17.7容量(kg)18容量(g)18000希釈倍率50~200倍pH値7RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • Agイレーサー 横浜油脂工業(Linda)

    Agイレーサー

    横浜油脂工業(Linda)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    HydroAg+技術により、エアコン内部の熱交換器に発生するカビやウィルスの繁殖を抑制し、嫌なにおいの発生を抑えます。
    用途エアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。トラスコ品番189-6871材質主成分:エタノール無色~乳白色容量(kg)0.24アズワン品番64-5224-14