カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

作業マット(防水)
横浜油脂工業(Linda)¥12,980税込¥14,2781枚5日以内出荷エアコン洗浄作業時の床養生マット。 作業性アップの防水仕様。 生地が柔らかいため持ち運びやすく、様々な作業現場で使用可能です。用途エアコン洗浄時の床面保護寸法(mm)1850×2000材質(本体)ターポリン寸法(cm)200×180繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄機 KYC-20A
横浜油脂工業(Linda)¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷オイルレスポンプの決定版。 小型軽量タイプのため持ち運び、移動にも便利です。寸法(mm)250×230×210質量(kg)9吸水量(L/min)2.9/3.5繰り返し・詰め替え対応
アルファクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781箱(450mL×20本)5日以内出荷タバコのヤニや油汚れに効果的な多目的洗浄剤 ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 乾拭きだけで水拭き不要です。用途自動販売機の外装、スチール機器、プラスチック製品、ビニールレザーの洗浄液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
ハイパーダクトクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥21,980税込¥24,1781個(20kg)5日以内出荷厨房排気設備(厨房ダクト・ダンパー・排気ファン・付帯設備及びレンジフード)の洗浄剤 ムセにくい洗浄剤で作業性を重視した製品です。液性アルカリ性使用希釈倍率原液~10倍アズワン品番64-9077-27
ニューガラス クリーン&クリーン
横浜油脂工業(Linda)¥13,980税込¥15,3781箱(420mL×24本)5日以内出荷ガラス除去剤 伸びの良いキメ細やかな泡立ち。 少量で頑固な汚れや手あかなど、すばらしい溶解力を発揮。 廃棄を考慮したガス抜きキャップ仕様。用途窓ガラス及びガラス製ミラーの洗浄液性弱アルカリ性
セラリムーバーS
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781個(18kg)7日以内出荷セラミックタイル用ロウ除去剤・洗浄剤 強力な溶解力でパラフィン系ロウをすばやく除去します。 セラミックタイル表面に付着した汚れやポーラス(細孔)に入り込んだ汚れを強力に除去します。液性アルカリ性使用希釈倍率5~100倍アズワン品番64-9077-17繰り返し・詰め替え対応
アクター
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781個(18kg)5日以内出荷高性能表面洗浄剤 強力な洗浄力と泡切れの早さで作業効率が大幅にアップ。 除菌剤配合で、大腸菌・黄色ブドウ球菌などに効果があります。 ノンリンスタイプ。液性アルカリ性使用希釈倍率20~60倍
メガハードコート
横浜油脂工業(Linda)¥14,980税込¥16,4781個(18kg)5日以内出荷マルチプレミアムワックス。 速乾タイプで作業性、初期光沢に優れています。 スーパーハードコートプラスの高濃度タイプ。帯電防止剤配合でホコリを寄せ付けにくい。 ・PRTR法非該当 ・環境ホルモンフリー ・シックハウス/シックスクールに配慮
タワーコート
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781個(18L)5日以内出荷汎用ワックス(ウレタン配合) 光沢に優れた仕上げ剤。 クラス最高級のツヤを実現しました。 密着性・作業性に優れています。
剥離 正宗 弐
横浜油脂工業(Linda)¥28,980税込¥31,8781個(18kg)5日以内出荷高濃縮アルカリ、強力溶解アルカリ成分により塗膜溶解力を極限まで高めました。 高度な微分散技術採用により溶剤の能力を最大限に引出し、高い浸透力を実現しました。 作業中の泡立ちを極力抑え、低粘度のサラサラ汚水のため作業労力が大幅に軽減されます。また、低臭設計なのであらゆる現場で対応可能です。 ・環境ホルモンフリー ・ノンリンス ・低臭 ・最大40倍希釈使用可(標準:15~20倍、ビルドアップした塗膜:10~15倍、汎用樹脂ワックス:20~40倍) ・経済性向上用途幅広い剥離作業に質量(kg)18kg希釈倍率10~40倍※用途によって推奨倍率が異なります。アズワン品番64-9077-10
耐熱シルバーコート
横浜油脂工業(Linda)¥36,980税込¥40,6781セット(20個)4日以内出荷トラスコ品番835-6413色シルバー容量(mL)300質量(g)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
レタックス21
横浜油脂工業(Linda)¥34,980~税込¥38,478~1セット(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷雨や汚れに強い油性タイプ!!レタックス21は素晴らしい光沢と優れた持続性を持つプロユースのタイヤワックスです。タイヤ表面を保護し、老化防止に優れた効果を発揮します。 PDS配合により、ワックスの伸びがよく、従来の油性タイヤワックスの約1/3の使用量で作業が可能なため経済的です。
ラジカルコート
横浜油脂工業(Linda)¥27,980税込¥30,7781セット(6個)4日以内出荷トラスコ品番799-4761質量(kg)0.36容量(mL)450危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量450mL危険物の性状水溶性
エスアイガード
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781セット(3個)当日出荷自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤 ●ガラス系成分がボディを強力にガード ●艶、耐久性、作業性を大幅アップ ●繰り返し使用によりコーテイング層が強化用途自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤トラスコ品番754-0175質量(kg)0.46色乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物
ST-L・ECO
横浜油脂工業(Linda)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷用途洗車機用洗剤適合【車体色】全色対応トラスコ品番853-6101質量(kg)18容量(kg)18アズワン品番64-7052-37危険物の類別非危険物
BPZα
横浜油脂工業(Linda)¥22,980税込¥25,2781セット(30個)当日出荷トラスコ品番853-6127質量(g)550主成分炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤、噴射剤危険等級Ⅱアズワン品番64-9077-42危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量600mL危険物の性状非水溶性
BPZSJ
横浜油脂工業(Linda)¥22,980税込¥25,2781セット(30個)当日出荷トラスコ品番836-4967色透明容量(mL)840質量(g)760危険等級Ⅱアズワン品番64-9077-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
エアコン関連ケミカル アルファクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781箱(450mL×20本)当日出荷ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。トラスコ品番781-1900液性弱アルカリ性標準使用量原液アズワン品番64-7723-86
アルティマ
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781缶(18L)5日以内出荷速攻性溶剤で表面を瞬時に溶解し膜厚をカット。浸透性溶剤で浮き上がらせ架橋を強力分解。超高濃縮/有効成分100%。低濃度のハクリ剤で作業が行えるため経済的。超低泡性・低臭で快適作業。抜群のぬれ性とさらさら汚水タイプノンリンスタイプ希釈倍率5(業界最強のハクリ力が必要な場合)5~10(古くビルドアップしたワックス)10~15(UHSドライメンテナンス)15~20(高濃度樹脂ワックス)20~30(その他の汎用樹脂ワックス)アズワン品番64-9077-11RoHS指令(10物質対応)対応
防カビ抗菌コート 高耐久
横浜油脂工業(Linda)¥24,980税込¥27,4781ケース5日以内出荷約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用しています。塗布することで、カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。優れた耐久性で、効果が6ヶ月以上持続します。浴室内でバスクリーナーで洗っても取れにくくなっています。用途浴槽内、サッシ、コーキング目地、エアコン内部等カビの生えやすい箇所の防カビ・抗菌コートに。食品工場、ラボ内の防カビ・抗菌コートに。危険物の類別非危険物
脱脂・研磨 高級塗装下地処理剤 RCOクイックベース697 900g
横浜油脂工業(Linda)¥46,980税込¥51,6781箱(16本)翌々日出荷塗装の足付け兼脱脂洗浄剤です。#2000程度の研磨力を有します。ぼかし部磨きの際、研磨・脱脂が1液1工程で出来る為、作業時間が従来の1/10~1/20に短縮できます。防錆鋼板・アルミ板・ステンレス板などの塗装、フッ素塗装の下地処理に効果があり、様々な塗装の対応しています。防錆効果が高く錆の進行を防ぎます。有機溶剤を含んでおらず作業環境の改善につながります。金型等のメンテナンスにも最適です。用途各種金属の脱脂・研磨・下地処理剤に。トラスコ品番712-1358危険物の類別非危険物