植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。
高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。
フッ酸不使用により作業環境を守ります。
液性酸性
トラスコ品番828-4075
標準使用量原液~5倍
1本(4kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。
アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。
Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。
10~50倍に水で希釈して使用。
他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。
棒状に噴霧するのでフィンの奥まで入り、泡状になって汚れを浮き上がらせます。
液性アルカリ性
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。
トラスコ品番360-4614
材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、
色無色~微白色透明
容量(mL)9980
容量(L)10
容量(kg)10
容量(g)10000
希釈倍率原液~10倍
pH値12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。
用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具
トラスコ品番149-2874
材質アルミ
寸法(mm)330×370×120×35
大きさ370×120×35
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。
トラスコ品番256-0541
材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル
色淡黄色
容量(mL)480
タイプ弱アルカリ性
容量(L)0.48
容量(kg)0.5
容量(g)500
希釈倍率原液使用
縦(mm)65
横(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。
生分解性の高い界面活性剤を配合しています。
10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。
トラスコ品番208-3433
質量(kg)10
色無色~淡黄色透明
容量(L)9.9
容量(kg)10
主成分非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン
使用希釈倍率10倍
アズワン品番64-7723-79
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
アルミレンジフィルター用剥離洗浄剤
特殊金属腐食抑制成分配合によりアルミへの影響がありません。
繰り返し使用できる洗浄液のため、廃液量を削減し環境負荷を低減できます。
液性アルカリ性
使用希釈倍率原液
1個(18kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。
腐食・白化防止、除菌効果があります。
用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
トラスコ品番208-3431
質量(kg)10
色無色透明
容量(L)9.7
容量(kg)10
主成分防錆剤、除菌剤
アズワン品番64-7723-80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
特殊金属腐食抑制成分配合によりアルミへの影響がありません。繰り返し使用できる洗浄剤のため、廃液量を削減し環境負荷を低減できます。五徳・シロッコファン・汁受け等の部品をそのまま浸漬できる丸型広口容器を使用し、蓋を閉めるて持ち運び可能です。別売の専用洗浄槽の使用で、ほとんどのアルミレンジフィルターのサイズに対応します。アルミレンジフィルター用剥離洗浄剤に。レンジフードのアルミフィルターやシロッコファン、五徳等の洗浄に。
材質陰イオン界面活性剤・2-アミノエタノール・グリコール系溶剤・2-メチル-2.4-ペンタンジオール・ジエチレングリコールモノブチルエーテル
容量(kg)18
商品番号189-6889
希釈倍率原液使用(浸漬タイプ)
アズワン品番64-7052-78
1缶
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。
使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。
容量(kg)10
使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mL
アズワン品番64-6748-47
1本(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。
トラスコ品番354-2179
材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン
色黄色透明
タイプアルカリ性
容量(L)4.1
容量(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。
塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。
危険物の類別非危険物
エアコン内部の防カビ抗菌コート
洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。
カビや金の発生を抑制。カビ臭を抑えます。
非流出系のため、効果が長期間持続。
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-7723-82
1個(2kg)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
強力洗浄で部材にやさしいアルミフィンクリーナー
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵・板の油汚れ ヤニ等の洗浄
アズワン品番64-7723-76
1缶(10kg)
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。
金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。
アルミの腐食もなし。
環境に配慮した環境テーマ企画商品。
無リン・ノンノニルフェノール。
用途車のエンジンルームの油汚れなどに。
工場の床面洗浄剤として。
部品等の洗浄に。
危険物の類別非危険物
適度に拡散する高圧ミストスプレーです。倒立噴射も可能です。ノズルの使い分けで噴射液量が調節できます。分解修理ができる為、長く使用することが、経済的です。アタッチメントが不要です。お手元のエアホースで直接充填できる為便利です。大容量なので詰替え頻度が少なく済みます。ブレーキ&パーツクリーナー等の詰替え用リチャージ缶に。
仕様【加圧ガス】圧縮空気
材質アルミ、ゴム、プラスチック
商品番号189-6862
アズワン品番64-7052-53
危険物の類別非危険物
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
浸漬するだけで脂肪・蛋白・糖・澱粉質等の炭化生成物を膨潤溶解させ、金属表面の汚れを落とします。アルミニウム・鉄・ステンレス・亜鉛等の金属製品を侵食しません。原液使用で長期間繰り返し使用できます。食型・天板・フライヤー・鍋・釜の炭化・樹脂化した油汚れの浸漬剥離洗浄剤に。
材質主成分:陰イオン界面活性剤・2-アミノエタノール・グリコール系溶剤・2-メチル-2.4-ペンタンジオール・ジエチレングリコールモノブチルエーテル
容量(kg)16
商品番号189-6880
希釈倍率原液
アズワン品番64-7052-77
1缶(16kg)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
対応材質鉄、アルミ、樹脂
主な用途洗浄
トラスコ品番496-5434
質量(kg)22.56
液性酸性
商品タイプ液体
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード