こんなお得な商品も!

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス
成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)
液性水性
仕様原液使用
材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)
危険物の類別非危険物
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍率を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機による洗浄も可能です。
用途タイヤ痕の除去・床洗浄に。
トラスコ品番398-6156
材質主成分:水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、
色淡黄色~黄色透明
容量(kg)1.3
希釈倍率10~50
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジ タイヤ用
モノタロウ
¥359
税込¥395
トラスコ品番835-6411
長さ(mm)250
幅(mm)100
質量(g)68
危険物の類別非危険物
1セット(24個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
トラスコ品番853-6118
質量(kg)18
容量(kg)18
アズワン品番64-7052-47
危険物の類別非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
バケツに入った車のタイヤ・マット用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途タイヤ・マット洗浄用。
容量(L)5.1
仕様バケツ入り
トラスコ品番858-7637
材質脂肪酸ナトリウム、ケイ酸塩
質量(kg)6.5
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1588
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
バケツに入った車のボディー用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途ボディー・タイヤ洗浄用。
容量(L)4
対応ボディー色全色対応
仕様バケツ入り
トラスコ品番400-3691
材質直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ホウ酸ナトリウム
質量(kg)5
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1個(5kg)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
雨や汚れに強い油性タイプ!!レタックス21は素晴らしい光沢と優れた持続性を持つプロユースのタイヤワックスです。タイヤ表面を保護し、老化防止に優れた効果を発揮します。
PDS配合により、ワックスの伸びがよく、従来の油性タイヤワックスの約1/3の使用量で作業が可能なため経済的です。
関連キーワード