3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4108 塩害コート ラスブロッカー水性 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。
用途車体下回りの塩害コート 外観黒色液体 危険物の類別非危険物
1箱(1kg×10本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。 トラスコ品番256-0541 材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル 淡黄色 容量(mL)480 タイプ弱アルカリ性 容量(L)0.48 容量(kg)0.5 容量(g)500 希釈倍率原液使用 縦(mm)65 横(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷

4212 ラスブロッカー(水性) 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
横浜油脂工業(Linda)ラスブロッカー(水性)
車体下回りの塩害コート 塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。 また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。 水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。
用途車体下回りの塩害コート 仕様管理NO.CZ29 荷姿1kg×10/ケース 外観黒色液体 アズワン品番64-7052-55 危険物の類別非危険物
1個(15kg)
32,980 税込36,278
3日以内出荷