6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力油脂洗浄剤。主に動植物系の油汚れに強く、厨房・台所等の油汚れ、焦げ付いた頑固な汚れも強力に落とす洗浄剤です。 アルカリ溶剤を配合しており、PH値(アルカリ度)が下がりにくく、洗浄力を長時間保つことが出来ます。 オレンジオイル配合で、ほのかなシトラスの香りがします。 環境ホルモンフリー PRTR法非該当
用途グリスフィルター、換気扇、レンジフード、ガスレンジ等の油汚れの洗浄 使用場所厨房 液性アルカリ性 使用方法1.原液を汚れ面にスポンジで塗布するか、ハンドスプレーで吹き付けてから1~5分間放置。2.放置後、油汚れが浮いてきたらウエス等で拭きとる。3.洗剤分を十分に水で洗い流す。※作業をする際は保護メガネ・ゴム製手袋・ゴム製保護衣・保護マスクを着用して下さい。
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。 リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。 液性アルカリ性 標準使用量原液~10倍
1本(4kg)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg
エコ商品
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。 トラスコ品番354-2179 材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン 黄色透明 タイプアルカリ性 容量(L)4.1 容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

強力洗浄で部材にやさしいアルミフィンクリーナー
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵・板の油汚れ ヤニ等の洗浄 アズワン品番64-7723-76
1缶(10kg)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)スリーエイトECO
無リンタイプで環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない、環境テーマ企画商品です。(PRTR法非該当) 工場・ガソリンスタンド・倉庫などにこびりついたグリス・エンジンオイルなどの汚れも、簡単な洗浄で素早く除去する強力洗浄剤です。 作業時間が短縮。泡切れが早く、すすぎが簡単に行えます。
用途コンクリート床面の洗浄 液性アルカリ性 トラスコ品番754-0159 質量(kg)18 青色 容量(kg)18 希釈倍率原液~5倍 主成分界面活性剤、ケイ酸塩、アルカリ剤
1個
6,198 税込6,818
欠品中

横浜油脂工業(Linda)グリラーEZ QZシリーズ
動植物油によるベタベタした汚れに素早く作用し強力に洗浄。汚れの分解が早くすすぎが簡単にでき、洗浄時間を大幅に節約。汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的。
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 希釈倍率原液~100倍 液性アルカリ性
1本(20kg)ほか
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)