ヱヴァンゲリオン新劇場版NERV車検証入。
高級感を出す為セームスキン生地を採用しネルフロゴを型押しで表現しました。
収納も車検証と取扱い説明書等も入る大容量で、書類関係もこれ一つで整理できます。
NERV管理車両をイメージした専用カード付属。車両情報を記入できます。
まるで劇中に登場しそうなNERV装備品を目指して商品化した、こだわりの逸品です。
仕様二ツ折
適合横型名刺
材質表面/セームスキン生地(ポリエステル75%、ポリウレタン25%)、内部/ベルポーレンシート(芯材)
質量(g)約270
寸法(幅W×高さH)(mm)190×240(折り畳み時)
RoHS指令(10物質対応)対応
商品は、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミキャップを取り付ける2ピース構造です。
本体ボルトは、スチール製内柄ロックパターンでナンバープレートの盗難を抑止します。
アルミキャップは大き目(※外径Φ19mm)なので装着した印象が増します。
ナンバープレートにさりげなくエヴァを演出するプレートボルト。ボルト本体は専用キーのみで取り付け取り外しとなり、盗難抑止効果も備えています。NERVロゴオーナメントはΦ14mm、アルミキャップはレッド、ブラックの2アイテムのチョイスとなります。
付属品専用キーアダプター×1個
全長(mm)24
外径(Φmm)19
首下長(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
本革にカーボン繊維を全面に採用した、こだわりの逸品です。
仕様キーフック:3本
材質本革、カーボン繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
NERVロゴオーナメント(Φ12mm)を装着したバルブキャップでさりげなくエヴァを演出してみてはいかがでしょうか
本体は、軽合金製アルマイト仕上げのバルブキャップです。
アルミホイールのアクセントにお勧めなアイテムです。
全長(mm)17
外径(Φmm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード