15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)45 消費電力(W)6 電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W)6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61 フックフック 充電時間(時間)2 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-50 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140 USBタイプtype-C 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

現場の手元に
用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。 仕様充放電サイクル:300回 質量(g)155 電球(W)メインライト4/懐中電灯1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh 充電時間(時間)3 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44) 端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V 再生材使用率(%)RWL-110 点灯時間強2時間 取扱説明書(1.55MB) 再生材使用使用
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

LED-AC1017TA 18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト ムサシ 動画あり
センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです。人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードも搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)。センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。
質量(g)920 切替方式常夜灯:OFF/弱/中/強、探知距離:短4m/中8m/長12m 消費電力(W)点灯時:20(全灯)、1.5(常夜灯弱)、2(常夜灯中)、2.5(常夜灯強)、待機時:1以下 全光束(Lm)2000 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP65 電球18W 高輝度白色 LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×173×205 設定時間点灯:約5秒~約5分 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大240°、最遠12m(取り付け高さ2.5m時) 設置場所屋内/屋外 明るさ(Lm)常夜灯:100(弱)、200(中)、300(強) 取扱説明書(3.67MB) 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。 電源コード(m)約2.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173 寿命40000時間 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 ひも長(mm)約500 時間設定点灯:5秒~5分 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式で持ち運び便利
用途2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)。強力マグネットで固定できる。吊り下げフックつき。安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。 仕様充放電サイクル:300回 質量(g)140 電球(W)メインライト5 全光束400~30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×141 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2200mAh 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4) 再生材使用率(%)RWL-120 取扱説明書(1.44MB) 再生材使用使用
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)700 電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.11MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)605 電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.09MB)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)1060 電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×503 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.1MB)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)620 電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.09MB)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)725 電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.12MB)
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)755 電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.12MB)
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

近づくと点灯
用途人が近づくとふわっと自動点灯。モード切替で常時点灯も可能です。さっと外して懐中電灯に。充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。薄型で便利なセンサーライトです。 仕様充放電サイクル:300回 質量(g)75 電球(W)0.6 全光束50ルーメン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×9×40 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh 探知能力焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m時) 充電時間(時間)2 設置場所屋内用 再生材使用率(%)ASC-801 点灯時間熱センサー:60日※1日10回点灯時、常時点灯:3時間 取扱説明書(1.51MB) 再生材使用使用 USB端子:Type-C
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

日常でも災害時も役立つランタン
用途非常時や日常生活での照明用として便利な充電式ランタンと懐中電灯です。充電式ランタンと懐中電灯が一体となった多機能ライトです。USB Type-C充電と給電機能を搭載し、スマホにも電力供給できます。3色の点灯モード(白色・電球色・赤色)を選べます。防雨型IP44設計で、屋内外で安心して使用可能です。 仕様充放電サイクル:500回 質量(g)315 電球(W)ランタン:3全光束250~5ルーメン 懐中電灯:6全光束 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92x92x118~186 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/3500mAh 充電時間(時間)5.5 設置場所屋内/屋外(保護等級IP44) 再生材使用率(%)RL-02 取扱説明書(1.62MB) 再生材使用使用
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

日常でも災害時も役立つ小さなランタン
用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。充電式で繰り返し使用可能です。コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。キャンプ、作業、防災 仕様充放電サイクル:1000回 質量(g)135 電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124 バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh 充電時間(時間)3 設置場所屋内/屋外(保護等級IP44) 再生材使用率(%)RL-01 取扱説明書(1.44MB) 再生材使用使用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

かざすと点灯・消灯
用途手をかざすと点灯、もう一度かざすと消灯します。。手をかざし続けると無段階で明るさを調整できます。充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。薄型なので色々な場所で活躍します。収納モードに切り替えると、開けると点灯、閉じると消灯に動作が変わります。引き出しやロッカーに設置すると便利です。 仕様充放電サイクル:300回 質量(g)75 電球(W)0.6 全光束50ルーメン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×7×40 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh 探知能力反射型フォトセンサー センサー探知範囲約5cm 充電時間(時間)2 設置場所屋内用 再生材使用率(%)ASC-805 点灯時間連続3時間(100%点灯時)、連続30時間(10%点灯時) 取扱説明書(1.6MB) 再生材使用使用 USB端子:Type-C
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷