刈込み幅(mm)300
付属品肩掛けベルト、防護メガネ
トラスコ品番123-0102
長さ(mm)1670~3000
幅(mm)95
質量(kg)2.3
高さ(mm)110
消費電力(W)200
ストローク数(min-1[回/分])1200
駆動方式両刃駆動
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに
バッテリー電圧(V)DC10.8
バッテリー容量(mAh)1300
ストローク数(min-1)1300
刈り幅(mm)約300
充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります)
モーター直流マグネットモーター 10.8V
駆動方式(刈刃)両刃駆動
高さ(mm)160
最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります)
材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼
質量(kg)2.1
消費電力(W)16.2
長さ(m)1.7~3.1
直流電圧(V)10.8
電流(mA)DC1500
付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器
幅(mm)95
連続使用時間(分)約25
トラスコ品番412-6211
電源タイプ充電式
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。
刈り幅(mm)300
最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります)
付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース
幅(mm)95
質量(kg)2.5
高さ(mm)230
全長(m)1.7~3
直流電圧(V)18
モーター直流マグネットモーター18V
連続使用時間(分)約60(無負荷時)
材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼
充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)
電源タイプ充電式
アズワン品番64-8900-74
ストローク数(回/分)1700
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
最長約3.1mまで伸縮可能です
10.8Vリチウムイオン電池仕様だから放電が少なく使いたい時にすぐ使えます
継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです
コードレスで電源のない場所でも使用できます
用途高い枝木の刈り込みに。生垣の剪定、ちょっとした下草刈に工場、ご自宅のお庭のお手入れに
トラスコ品番123-0103
電源タイプ充電式
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード