1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。 質量(g)425 消費電力(W)点灯時:15.5、待機時:0.1以下 全光束(Lm)1600 電源コード(m)約1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44 電球7.5W×2 高輝度白色 LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 灯数2 取扱説明書(2.77MB) 時間設定点灯:30秒 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

関連カテゴリ