首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(回/分)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)200
コード長さ(mm)400
最大切断径(Φmm)10(直径)
モーターDCハイボルテージモーター
質量(kg)2.3
本体サイズ(mm)1670×95×110
刃長(mm)300
長さ(m)1.67~3(伸縮機能)
付属品防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)20
トラスコ品番280-7891
電源タイプAC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに
バッテリー電圧(V)DC10.8
バッテリー容量(mAh)1300
ストローク数(min-1)1300
刈り幅(mm)約300
充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります)
モーター直流マグネットモーター 10.8V
駆動方式(刈刃)両刃駆動
高さ(mm)160
最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります)
材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼
質量(kg)2.1
消費電力(W)16.2
長さ(m)1.7~3.1
直流電圧(V)10.8
電流(mA)DC1500
付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器
幅(mm)95
連続使用時間(分)約25
トラスコ品番412-6211
電源タイプ充電式
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード