より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000
刃長(mm)54
切断能力(mm)15
トラスコ品番387-8121
質量(kg)1.2
材質(刃)アンビル刃
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1700
アズワン品番64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。
アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。
ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。
またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。
手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮)
切断径(mm)15(生木の場合)
材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂
本体寸法(mm)1400×78×48
本体質量(kg)約1
機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ
アズワン品番64-8901-37
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。
17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮)
切断径(mm)20(生木)
材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂
質量(kg)約1.5
機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
¥9,588
税込¥10,547
当日出荷
首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。
キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。
ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。
ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
用途高い庭木の剪定
全長(mm)1600~3500
切断能力(mm)25
刃長(mm)300
仕様無段階伸縮
トラスコ品番480-3931
セット内容のこ刃、肩掛けベルト
材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ
質量(kg)1.49
本体寸法(mm)1615×150×51
使用目的剪定
切断対象庭木
アズワン品番64-8901-39
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。
従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。
1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮)
切断径(mm)20(生木)
材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂
質量(kg)約1.35
機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
NO380用のこぎり替刃です。
用途鋏では切断できない箇所を、専用鋸を使用し切断します。
刃長(mm)225
トラスコ品番858-5888
材質高炭素刃物鋼
質量(kg)0.11
アズワン品番64-8965-81
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
刃を替えるたびに新品の切れ味
薄刃0.6mm+アンビル構造で切る力の負担20%軽減で軽く切れます。(メーカー従来品アンビル刃と比較)
刃を簡単に交換できる
究極の薄刃を実現
刃のみの交換で経済的
質量(g)4(1枚)
刃の厚さ(mm)0.6
対応機種替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.621)、替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.631)
使用目的高枝切り
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×0.6×19
材質(刃)高炭素鋼
1パック(3枚)
¥459
税込¥505
3日以内出荷
替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。
刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400
質量(g)1100
伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮
付属品替刃1枚、保管ケース
取扱説明書(0.92MB)
切断対象細い枝から太い枝
使用目的枝刈り
アズワン品番65-2476-83
関連資料(6.3MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。
刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.8m~3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1800
質量(g)940
伸縮サイズ(m)1.8~3.0/13段伸縮
付属品替刃1枚、保管ケース
取扱説明書(0.92MB)
切断対象細い枝から太い枝
使用目的枝刈り
アズワン品番65-2476-82
関連資料(6.3MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
超軽量タイプです。まとめて刈り込みができる長刃仕様です。切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。2段式1.8m~3m(13段階伸縮)タイプです。高枝専用ノコギリを付ければ太い枝もカットできます。
全長(mm)3000
刃長(mm)117
切断能力(mm)8
トラスコ品番387-8082
質量(g)950
材質(刃)ステンレス(J40S)
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1800
アズワン品番64-8901-35
1丁
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
超軽量の高枝切鋏です。
長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。
ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。
伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。
手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。
またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。
切断径(mm)(直径)15
付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油
本体質量(g)1000
使用目的カット、採果、花摘み
機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別アンビル刃
切断対象果実、枝
本体サイズ(mm)1400×78×48
刃部加工フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
超軽量の高枝切鋏です。
1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。
ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。
14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。
スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。
枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。
切断径(mm)(直径)14
付属品お手入れ用油
本体質量(g)860
使用目的カット、採果
機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別アンビル刃
切断対象果実、枝
本体サイズ(mm)1785×90×43
刃部加工フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)1.8~3(13段階式)
1セット
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。
キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。
最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)1700~4100
切断能力(mm)25
刃長(mm)130
仕様13段伸縮
付属品のこ刃
トラスコ品番480-3922
材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂
質量(kg)1.5
幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750
アズワン品番64-8901-38
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
狭い場所、高い場所、深い場所で大活躍します。
用途狭い場所、高い場所、深い場所での物取り
仕様ムサシスーパーハンド1型固定式
トラスコ品番868-6722
寸法(mm)1550
材質/仕上ポール:アルミ、ツカミ:ゴム、刃:鋼炭素鋼/クロームメッキ仕上げ、磁石、ナイロングラスファイバー樹脂、ブレーキ:PC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
質量(g)750
アズワン品番64-8901-42
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
トゲで手を入れにくい柑橘類やローズガーデンの剪定・収穫に。
脚立を使用する作業でリーチを広げて乗り降り回数を減らせます。
超軽量。キャッチ機能付き。
リーチを広げ乗り降り回数を減らせます。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定
材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂
長さ(mm)620
質量(g)330
使用目的剪定、果実採り、枝切
切断対象庭木
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×623
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
あとすこし距離が足りないバラなど低木の剪定、菜園での夏野菜の収穫作業に。
バック入るサイズで持ち運びに便利。超軽量。キャッチ機能付き。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定
材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂
長さ(mm)400
質量(g)300
使用目的剪定、果実採り、枝切
切断対象庭木
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×400
アズワン品番64-8901-40
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。
世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)
質量(g)980
全長(m)1.7~2.9
刃形アンビル刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700
切断径(mm)15
使用目的高枝切
機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ
切断対象枝
伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮
取扱説明書(1.3MB)
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
長さと軽さを両立。脚立を立てずに剪定・収穫を。
キャッチ機能付きでつかんだ果実を落としません。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定
材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂
質量(g)580
長さ(m)1.8
使用目的剪定、果実採り、枝切
切断対象庭木
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×1804
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
さまざまな家庭の庭木の手入れに。
取り扱いやすく初夏にたくさん伸びた樹木の剪定やトゲの多い超柑橘類や込み合った果実の剪定・収穫に。超軽量です。
キャッチ機能が付いているので切った果実を落としません。スポンジグリップ付き。
テンポよく剪定。トゲの多い柑橘類や混み合った果樹の剪定・収穫に。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定
材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂
長さ(mm)900
質量(g)400
使用目的剪定、果実採り、枝切
切断対象庭木
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×900
アズワン品番64-8901-49
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。
世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)
質量(g)1100
全長(m)1.3~3.0
刃形アンビル刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300
切断径(mm)15
使用目的高枝切
機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ
切断対象枝
伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮
取扱説明書(1.31MB)
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
従来の強度を保ったまま全ての部品をコンパクト化し、構造を改良することで1kgを切る重量860gの超軽量を実現しました。
伸縮性能に妥協はありません。1.8m~最大3メートルまで伸ばすことのできるポール部分はロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択でき、高い樹木でも簡単に調節・剪定することができます。
カットした枝は可動式キャッチ機構で落としません。切るのはいいけど、その後木の枝の下を掻き分けて枝を掃除する手間もけっこうなものです。枝を1カ所に集めておくことができ、掃除の手間をはぶけます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。14ミリまでの太さの枝はラクに切断可能で切れ味抜群です。
スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調節が可能です。また、枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節でき、素早く剪定ができます。
超軽量なので女性・お年寄りの方にもラクラク使っていただけます。
全長(m)1.8~3(13段階式)
切断径(mm)14
トラスコ品番123-0108
刃形アンビル刃
本体寸法(mm)1785×90×43
本体質量(g)860
機能キャッチ機能付き、スライド式スポンジグリップ
アズワン品番64-8901-34
刃部加工(本刃)フッ素樹脂
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
花摘み、枝きり、果実採りに最適です。
枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。
枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。
切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定
全長(mm)1804
切断能力(mm)8
刃長(mm)48
仕様伸縮なし
トラスコ品番480-3957
材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂
質量(g)580
本体寸法(mm)1804×69×38
使用目的剪定、果実採り、枝切
切断対象庭木
アズワン品番64-8901-48
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(回/分)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)200
コード長さ(mm)400
最大切断径(Φmm)10(直径)
モーターDCハイボルテージモーター
質量(kg)2.3
本体サイズ(mm)1670×95×110
刃長(mm)300
長さ(m)1.67~3(伸縮機能)
付属品防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)20
トラスコ品番280-7891
電源タイプAC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード