48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
用途ディスクブレーキ車 レッド(アルマイト) タイプ簡単ブレーキエア抜きツール
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

直径0.4mm~1.6mmまでの10本を揃えたキャブレターなどの極小径穴の掃除に利用します。先端側面のローレット加工が汚れを削り出し、全長120mmほどのため深い穴掃除にも対応可能です。線径0.4mm~1.6mmまで10本揃った全長120~130mmのピンクリーナーです。キャブレターなどの小径穴の洗浄に最適です。先端側面のローレット加工により往復運動での深い穴掃除にも便利です。
用途極小径穴用、汎用ツール 全長(mm)120(0.38/0.42/0.48/0.54/0.6/0.64/0.78/0.96/1.18/1.58) シルバー タイプステンレスピンクリーナー10セット
1セット(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷

様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール 材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側) レッド 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-30
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんでコンパクトな収納が可能になる、オイルじょうご。
用途汎用品 材質シリコン製 寸法(mm)(差込口)17、(注入口)80 レッド 高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)、(最大)130、(収納時)55 タイプシリコンジョウゴ クチ17
1個
549 税込604
当日出荷

ハンドル交換時にコントロールスイッチなどの回り止めの穴を加工するためのガイドツールです。インチバーにも対応し、ハンドルに5mm穴を開けることができます。
用途5mm穴開け ブラック
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
用途21インチ6.0Jまで 仕様21インチ6.0Jまで ブラック/レッド タイプ収納式ホイールバランサー
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。
用途4POTまで 幅(mm)(全閉時差込)30 厚さ(mm)(全閉時差込)3 ブラック タイプキャリパーピストンリバースツール
1セット
6,098 税込6,708
欠品中

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0091。フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:フライホイール/クラッチアウター/スプロケット等の各部回り止め用。内容量[数量]:1個。特記事項:フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。 材質スチール + P V C 商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106 使用箇所フライホイール/クラッチアウター/スプロケット等の各部回り止め用
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0093。適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。使用箇所:フライホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ) 材質スチール ブラック 商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106 使用箇所フライホイール
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

タイヤ交換作業時に大切なホイールへの傷を軽減する、安心のリムプロテクター。 ヘビーデューティー向けの厚型仕様です。
レッド タイプ厚型
1セット(2組)
499 税込549
欠品中

オートバイの小型車にも対応しやすい、コンパクトな調整式のリングスパナです。狭小スペースに入り込みやすく、リヤサスの調整にも重宝します。
用途対応ナット外径目安35-75mm 寸法(mm)150×80×6 ブラック/レッド タイプフレックスリングスパナ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0018。ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な44pcsセットツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。販売備考:インチ工具。色[カラー]:ブラックボックス。重量[グラム]:3100。材質[素材]:クロムバナジウム。使用箇所:汎用工具。内容量[数量]:40pcsセット。備考:インチ規格工具。特記事項:ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な40pcsセット◆ツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。使用上の注意:ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な40pcsセット◆ツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な40pcsセット◆ツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。 材質クロムバナジウム ブラックボックス 質量(g)3100g 備考インチ規格工具 商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104 使用箇所汎用工具 入数40pcsセット
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0099。インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ。色[カラー]:ブラック。サイズ:インチ規格。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:汎用。内容量[数量]:1セット。特記事項:インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ 材質スチール + P V C ブラック サイズインチ規格 商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104 使用箇所汎用
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

反時計回りに回し始めると、3つの爪がオイルフィルターに締まりこみ、フィルターを緩めることができます。 オイルフィルターの外径61~95mmに対応します。 1/2インチ(12.7mm)六角二面幅21mmのアダプター付き。
用途フィルター径61-95mm用 ブラック タイプオイルフィルターレンチ 3チャックタイプ 寸法(Φmm)F径61-95 差込角(inch)3/8インチ(9.5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0003。エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。※画像と現物とでは色味が異なる場合があります。色[カラー]:アルマイトレッド。重量[グラム]:25。材質[素材]:アルミニウム。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。◆狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
用途エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。◆狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。 材質アルミニウム アルマイトレッド 質量(g)25g 商品(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117 使用箇所タイヤ
1個
539 税込593
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0106。+(フロートチャンバー等の脱着時)/-(大)(丸型メインジェット脱着時)/-(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:スチール。使用箇所:キャブレター。内容量[数量]:1個。特記事項:+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です 材質スチール シルバー 商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106 使用箇所キャブレター
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0066。握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。販売備考:内径Φ20~外径Φ90までのオイルシール。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:オイルシール。内容量[数量]:1個。特記事項:握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066
用途握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。 材質スチール + P V C ブラック 商品(関連商品)品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066 使用箇所オイルシール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0095。ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。色[カラー]:レッド。サイズ:M6/10mm。材質[素材]:(金属部)クロムバナジウム鋼。使用箇所:バッテリー等。内容量[数量]:1個。特記事項:ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 レッド サイズM6/10mm 商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104 使用箇所バッテリー等
1個
529 税込582
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0096。。ホンダ車のミッションバイクのクラッチナットに使用する専用工具です。外径Φ26mm/外径Φ31mm 爪幅5.4mm×爪高さ5mm。。色[カラー]:ブラック。サイズ:26mm×31mm。材質[素材]:スチール。使用箇所:ロックナット。内容量[数量]:1個。特記事項:ホンダ車のミッションバイクのクラッチナットに使用する専用工具です。外径Φ26mm/外径Φ31mm 爪幅5.4mm×爪高さ5mm。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途ホンダ車のミッションバイクのクラッチナットに使用する専用工具です。外径Φ26mm/外径Φ31mm 爪幅5.4mm×爪高さ5mm 。 材質スチール 寸法(mm)26×31 ブラック 商品(関連商品)品番:PGR0041、PGR0062、PGR0081、PGR0089、PGR0090、PGR0091、PGR0093、PGR0096、PGR0106 使用箇所ロックナット
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0105。車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。使用箇所:車載工具。内容量[数量]:1セット。特記事項:車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。関連商品:品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105
用途車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。 材質スチール ブラック 商品(関連商品)品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105 使用箇所車載工具
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

3方向からドライブチェーンの汚れを落とすことができる簡単安全便利なブラシ。一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。各ブラシは取り外しできます。
用途ドライブチェーン 寸法(mm)260×55×35
1個
1,198 税込1,318
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張スプリングの脱着に便利なスプリングフックです。先端部は90度曲げてあるので、力をかけやすい方向性が確保しやすくなっています。クラッチシュースタンド、チャンバーなどの引っ張りスプリングの脱着に最適。
用途引張スプリング用 ブラック タイプスプリングフック(ネジリ90度)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0050。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。色[カラー]:透明。材質[素材]:合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸。使用箇所:車体、金属部。内容量[数量]:1セット。付属品:スプレーノズル。備考:ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。特記事項:防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。使用上の注意:。下記用途以外には使用しないこと。すべての説明書きを読み、理解してから使用すること。容器を密栓しておくこと。熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざけること。火花を発生させない工具をしようすること。静電気放電や火花に対する予防設置を講ずること。保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。適切な呼吸器保護具を使用すること。塩カル防錆剤を使用するときに、近隣で飲食または喫煙をしないこと。屋外または換気の良い場所でのみしようする事。使用後は手を石けんでよく洗うこと。施工後エアコンを使用される場合には、施工日から2~3日程度、内気循環でご使用ください。※外気導入ですと、完全乾燥するまで液剤の臭いが入ってくる場合があります。関連商品:品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050
用途防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。 付属品スプレーノズル 材質合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸 透明 備考ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。 商品(関連商品)品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050 使用箇所車体、金属部
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0060。浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着。販売備考:マフラー径30-50mm。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:30-50mm。材質[素材]:PVC。使用箇所:マフラー。内容量[数量]:1個。特記事項:浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着。関連商品:品番:PGR0060,PGR0061
用途浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着 材質PVC ブラック/レッド 商品(関連商品)品番:PGR0060,PGR0061 使用箇所マフラー サイズ(mm)15-30
1個
899 税込989
4日以内出荷

ハーレーサイズのオイルフィルターレンチカットタイプ。外観ブラック
用途ハーレーダビッドソン用 ブラック タイプオイルフィルターレンチ ハーレー用カットタイプ 外径×高さH(Φmm×mm)83×41
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0061。浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着。販売備考:マフラー径15-30mm。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:15-30mm。材質[素材]:PVC。使用箇所:マフラー。内容量[数量]:1個。特記事項:浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着。関連商品:品番:PGR0060,PGR0061
用途浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着 材質PVC ブラック/レッド 商品(関連商品)品番:PGR0060,PGR0061 使用箇所マフラー サイズ(mm)15-30
1個
869 税込956
4日以内出荷

BMWサイズのオイルフィルターレンチ。外観ブラック
用途BMW用 ブラック タイプオイルフィルターレンチBMW用 外径×高さH(Φmm×mm)83×41
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

オイル(潤滑油)をケーブル内へ流し込んでスムーズな動きを取り戻すことができるツールです。 スプレー式の潤滑油を一緒にご利用ください。
用途ケーブル外径5-8mm対応 寸法(mm)41×44×22 アルマイトブラック/レッド
1個
849 税込934
当日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0110。ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。関連商品:品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110
用途ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。 材質ステンレス シルバー 商品(関連商品)品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110 使用箇所タイヤ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0068。コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。色[カラー]:シルバー。サイズ:ミリ規格。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:車載工具。内容量[数量]:1セット。特記事項:コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。関連商品:品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105
用途コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。 材質カーボンスチール シルバー サイズミリ規格 商品(関連商品)品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105 使用箇所車載工具
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0109。高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。関連商品:品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110
用途高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。 材質ステンレス シルバー 商品(関連商品)品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110 使用箇所タイヤ
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0081。暑く狭いエンジンルーム内のスパークプラグを、安全かつ簡単に取り外せるスパークプラグキャッププライヤーです。先端はラバー加工が施されておりプラグを傷つけにくくなっています。販売備考:暑く狭いエンジンルーム内のスパークプラグを、安全かつ簡単に取り外せるスパークプラグキャッププライヤーです。先端はラバー加工が施されておりプラグを傷つけにくくなっています。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:スパークプラグキャップ。特記事項:暑く狭いエンジンルーム内のスパークプラグを、安全かつ簡単に取り外せるスパークプラグキャッププライヤーです。先端はラバー加工が施されておりプラグを傷つけにくくなっています。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途暑く狭いエンジンルーム内のスパークプラグを、安全かつ簡単に取り外せるスパークプラグキャッププライヤーです。先端はラバー加工が施されておりプラグを傷つけにくくなっています 材質スチール + P V C 商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106 使用箇所スパークプラグキャップ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0064。片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:キャリパー。内容量[数量]:1個。特記事項:片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。関連商品:品番:PGR0044,PGR0043,PGR0032,PGR0045,PGR0030,PGR0012,PGR0049
用途片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。 材質カーボンスチール シルバー 商品(関連商品)品番:PGR0044,PGR0043,PGR0032,PGR0045,PGR0030,PGR0012,PGR0049 使用箇所キャリパー
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0098。収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。送り角5度で細かい作業にも対応します。六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、10、11、12mmのセット。色[カラー]:ブラック。サイズ:1/4インチ。材質[素材]:スチール。使用箇所:汎用。内容量[数量]:1セット。特記事項:収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。送り角5度で細かい作業にも対応します。六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、10、11、12mmのセット。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。送り角5度で細かい作業にも対応します。六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、10、11、12mmのセット。 材質スチール ブラック サイズ1/4インチ 商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104 使用箇所汎用
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具です。メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0065。フォーク径:40-50mm。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:40-50mm。材質[素材]:ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS。使用箇所:フォーク。内容量[数量]:1セット。アダプターサイズ (mm) :35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mm。関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066
材質ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS ブラック/レッド 使用箇所フォーク 関連部品品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066 アダプタサイズ35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mm フォーク寸法(mm)Φ40-50
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

オートバイのタイヤ交換に特化したタイヤレバーと作業時に大切なホイールへの傷を軽減する安心の薄型リムプロテクターとのセット。 レバーは滑りの良いクロームメッキ仕上げで力の入りやすいグリップです。
レッド
1セット(2組)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0097。パッド交換作業時にキャリパーのピストンを戻す専用工具。4POTキャリパーまで対応。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:ディスクブレーキ。内容量[数量]:1個。特記事項:パッド交換作業時にキャリパーのピストンを戻す専用工具。4POTキャリパーまで対応。関連商品:品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097
用途パッド交換作業時にキャリパーのピストンを戻す専用工具。4POTキャリパーまで対応。 材質スチール + P V C ブラック 商品(関連商品)品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097 使用箇所ディスクブレーキ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0094。ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。色[カラー]:ブラック。サイズ:M6/10mm。材質[素材]:(金属部)クロムバナジウム鋼。使用箇所:バッテリー等。内容量[数量]:1個。特記事項:ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 ブラック サイズM6/10mm 商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104 使用箇所バッテリー等
1個
529 税込582
4日以内出荷

リンク式や250cc以上のクラスに多く使用されているリヤサスのスプリングテンション調整ナット70mm前後に噛ませやすいリングスパナ
用途リアサス調整向け ブラック
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0103。プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。色[カラー]:ブラック。サイズ:3/8インチ。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:汎用。内容量[数量]:1個。特記事項:プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。 材質スチール + P V C ブラック サイズ3/8インチ 商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0095,PGR0103,PGR0104 使用箇所汎用
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷