クリップの留金がタイヤバルブの外ネジとかみ合い、エア漏れせずにエアーを充填します。
用途一般乗用車・トラック・バス用
全長(mm)67
質量(g)75
接続方式ホース接続(ニップル外径Φ8.5mm)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプクローズ
チャック(mm)27
接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)
弁の種類クローズタイプ
関連キーワード