9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 製品質量(g)33(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

連接使いに適した。角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)2.6 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 演色指数(Ra)95(高演色タイプ) アングル(°)35 設置場所屋内用 開口穴(mm)□35 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2~25
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 製品質量(g)33(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)2.6 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 演色指数(Ra)95(高演色タイプ) アングル(°)35 設置場所屋内用 開口穴(mm)Φ35 埋込高(mm)40mm以上 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2~25
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト 材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA 質量(g)16(30mm時) 消費電力(W)1.2 定格電圧(V)DC5 設置場所屋内用
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

用途3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト 付属品4°フィルタ/5°フィルタ 質量(g)500 消費電力(W)6.5 定格電圧(V)AC100 設置場所屋内用 皮相電力(VA)11.2 主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 調光の可否個別調光
1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)本体:40、駆動回路含む:60 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 平均演色評価数Ra95(高演色タイプ) アングル(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

連接使いに適した。角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)7.8 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 演色指数(Ra)95(高演色タイプ) アングル(°)35 設置場所屋内用 埋込高(mm)40mm以上 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2~25
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ