カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- TOKISTAR
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- BIGM(丸山製作所)(168)
- KANA(片山チエン)(6)
- NEC(9)
- SMC(44)
- クボタ計装(12)
- コガネイ(116)
- コクヨ(8)
- コノエ(6)
- サンドビック(22)
- ラムマウント(10)
- 三ツ星ベルト(23)
- 三木プーリ(7)
- 京セラ(5)
- 協育歯車(15)
- 未来工業(5)
- 東洋バルヴ(12)
- 渡辺電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「s-16k」の検索結果
特価

マイクロスポットライト
TOKISTAR¥23,980~税込¥26,378~1本6日以内出荷から7日以内出荷洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
マイクロトラックライト
TOKISTAR¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷から7日以内出荷小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×エコロジー商品省エネ
マイクロダウンライト丸形
TOKISTAR¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷から7日以内出荷什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)Φ35エコロジー商品省エネ
マイクロアップライト
TOKISTAR¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷から7日以内出荷トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスアッパーライト材質本体:アルミ、発光部:強化ガラス消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応特性生活防水演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
マイクロダウンライト丸形 高演色
TOKISTAR¥23,980税込¥26,3781台7日以内出荷什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24器具・セット器具のみ取付穴径(Φmm)Φ35アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
28スポットライト(プラグタイプ)
TOKISTAR¥26,980~税込¥29,678~1台7日以内出荷から11日以内出荷シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト材質本体:アルミ、PC /発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93
28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付
TOKISTAR¥34,980税込¥38,4781台10日以内出荷シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト用途<個別調光機能について>。本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。材質本体:アルミ、PC / 発光部:PMMA消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)120アングル(°)【グレアカットアングル】35設置場所屋内皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式個別調光/位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)演色性(Ra)93
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)
TOKISTAR¥31,980税込¥35,1781台11日以内出荷《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。用途トラックレールタイプの超小型スポットライト