絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
276件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型

    オークラ輸送機
    7,920税込8,712
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
    ローラー幅(mm)90~790機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190ピッチ(mm)75・100・150シャフト径(Φmm)12(パイプ)材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型

    オークラ輸送機
    3,490税込3,839
    1台
    3日以内出荷
    軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ240~3000まで1mm単位、ローラ幅90~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ38で50mmピッチが可能な軽荷重用コンベヤ。
    ローラー幅(mm)90~690機長(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000仕様【推奨脚】RSS・RSJ・RMS・ZRSS寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~790ピッチ(mm)50・75・100シャフト径(Φmm)12(パイプ)材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2フレーム(mm)60×30×2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型

    オークラ輸送機
    8,790税込9,669
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。ベルコンミニⅢと機幅を合わせたフレームにERローラを組み込んだタイプ。搬送長さ120~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:DAL,ZHSD材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2フレーム(mm)40×22.5×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼サービス分類オーダー・加工
  • スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ローラ両端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
  • スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    MRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 QR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 QR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    QRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    LSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途LSコンベヤに組み込み可能なΦ48.6ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)48.6Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    QSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ強度(kg)40ローラ径(Φmm)38.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ローラ両端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
  • スチール製ローラ単体 PR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 PR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    PRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315 オークラ輸送機

    グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315

    オークラ輸送機
    5,998税込6,598
    1脚
    翌々日出荷
    スチール製でアジャストボルト付。ローラ コンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
    フレーム内幅(mm)315設置方法アジャスト金具(スチール製)
  • 【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 スチール製 オークラ輸送機

    【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 スチール製

    オークラ輸送機
    5,100税込5,610
    1脚
    7日以内出荷
    ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です。 ブーツ式で最安の固定脚となります。 コンベヤ本体との接続用ボルト、ナット付
    材質鉄製RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】コロコンミニマム(薄型) オークラ輸送機

    【オーダー】コロコンミニマム(薄型)

    オークラ輸送機
    9,690税込10,659
    1台
    翌々日出荷
    コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。 24Hアルミフレームを採用した超薄型コロコン。
    用途オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。 基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。ローラー幅(mm)RW:44.5寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:12.5×24(アルミ製)機長(mm)L:300~2100材質(ローラー部)POMローラ径(Φmm)6機幅FW(mm)75~525RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)コンベヤ:25呼称幅50~500ローラーピッチ(mm)P:7サービス分類オーダー・加工
  • グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機

    グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    フリーカーブローラコンベヤ 2スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
    機長(mm)678~1976ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)39キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】2
  • グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機

    グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    フリーカーブローラコンベヤ 4スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
    機長(mm)1348~3952ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)73キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】4
  • 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 TTR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 TTR型

    オークラ輸送機
    56,070税込61,677
    1台
    4日以内出荷
    スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は900mm ローラ内側径はΦ57 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】305~790mm、【推奨脚】RSJ、OISシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)(4.5)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90ローラー内径(Φmm)57×t1.6サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型

    オークラ輸送機
    39,830税込43,813
    1台
    5日以内出荷
    スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は500mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSSシャフト径(Φmm)12パイプローラー幅(mm)305~690(RW)角度(°)45、90ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6ピッチP(mm)75フレーム(mm)90×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型

    オークラ輸送機
    41,570税込45,727
    1台
    6日以内出荷
    スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690シャフト径(Φmm)12パイプローラー幅(mm)305~690(RW)角度(°)45、90ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6ピッチP(mm)75100フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応取付脚RSJ,RMSサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型 オークラ輸送機

    【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型

    オークラ輸送機
    11,740税込12,914
    1台
    翌々日出荷
    くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅100~500mmまで、100mm単位で指定可能
    用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):16.5寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)100×100ボール(mm)Φ9.5(POM)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)100~500mmサービス分類オーダー・加工
  • スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型

    オークラ輸送機
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    Φ42.7アキュムタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    ローラー径(Φmm)42.7材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz)入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型

    オークラ輸送機
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    Φ42.7スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEP]
    用途PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。ローラー径(Φmm)42.7材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型

    オークラ輸送機
    18,120税込19,932
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)38.1×t1.0(SUS430J1L相当)仕様推奨脚:ZRSJ,ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~690ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型 オークラ輸送機

    コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型

    オークラ輸送機
    2,398税込2,638
    1台
    4日以内出荷
    コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ。 17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。 ステンレスプレート製で衛生的です。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 KBS、KBW、KBCに取り付け可能。高さ(mm)17.5(搬送面から)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用

    オークラ輸送機
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
    材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】520×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合

    オークラ輸送機
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
    機長(mm)1432~3952ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列混合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型

    オークラ輸送機
    17,360税込19,096
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ジャブコンⅡと機幅を合わせたフレームにESローラを組み込んだタイプ。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
    機長(mm)20P:140~2000、30P:120~1980、40P:160~2000ローラー幅(mm)90~390ローラ外径×肉厚(mm)18×0.8仕様【推奨脚】ZHSD材質SUS304寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40シャフト径(Φmm)6(丸鋼)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)40×22.5×t2.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-3型 オークラ輸送機

    グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-3型

    オークラ輸送機
    13,980税込15,378
    1脚
    4日以内出荷
    アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
    材質材質(ローラー部)アルミ
  • グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型 オークラ輸送機

    グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型

    オークラ輸送機
    10,980税込12,078
    1脚
    4日以内出荷
    アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
    材質材質(ローラー部)アルミ
  • チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    3,500税込3,850
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
    ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール
  • チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製2列スプロケット付ローラ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
    ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10Tダブル(鉄) ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール
  • チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    3,998税込4,398
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
    用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型

    オークラ輸送機
    9,070税込9,977
    1台
    3日以内出荷
    重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)(RW)90~990機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X1.4シャフト径(Φmm)Φ16パイプ範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチールピッチP(mm)(ローラ)75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型

    オークラ輸送機
    8,000税込8,800
    1台
    3日以内出荷
    衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)(RW)90~990機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチールピッチP(mm)(ローラ)75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    OKR50G型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途OKR50Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ50ホイール厚さt(mm)(ゴムライニング)2.5強度(kg)(ホイール)15ホイール直径(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)16
  • スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    OKR50型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途OKR50コロコンキャリヤーに組み込み可能なスチール製Φ50ホイール強度(kg)(ホイール)15ホイール直径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)16
  • 樹脂製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    樹脂製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    OKR38B型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途OKR38B樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)8ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)樹脂適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
  • スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    OKR38G型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途OKR38Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ38ホイール厚さt(mm)(ゴムライニング)2強度(kg)(ホイール)10ホイール直径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
  • 樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型 オークラ輸送機

    樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型

    オークラ輸送機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100ピッチ(mm)(ボール)16.5強度(kg)(ボール)0.5材質(ボール)POMボール径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製ローラ単体 AR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    アルミ製ローラ単体 AR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    ARコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし)

    オークラ輸送機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    QSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ強度(kg)40ローラ径(Φmm)38.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応