絞り込み
ブランド
- オークラ輸送機
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,354)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,834)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,795)
- Panasonic(パナソニック)(32,596)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: オークラ輸送機のすべての商品

スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型
オークラ輸送機¥29,980~税込¥32,978~1本7日以内出荷Φ57Vプーリ付タイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-V]ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:33/27、出力:8/8(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型
オークラ輸送機¥41,980~税込¥46,178~1本18日以内出荷Φ57ドライブ・フリータイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-FE]ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:20.5/18.3、出力:8.7/8.7(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ57 PHS型
オークラ輸送機¥21,980~税込¥24,178~1本14日以内出荷Φ57高トルクタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ57 PAS型
オークラ輸送機¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷Φ57アキュムタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:10.0/8.5、出力:1.2/1.9(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型
オークラ輸送機¥32,980~税込¥36,278~1本15日以内出荷Φ42.7×R500用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]ローラー径(Φmm)内側42.7(R500)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型
オークラ輸送機¥32,980~税込¥36,278~1本11日以内出荷Φ42.7×R900用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]ローラー径(Φmm)内側42.7(R900)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ38 PSQ型
オークラ輸送機¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷Φ38スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。ローラー径(Φmm)38材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型
オークラ輸送機¥19,000税込¥20,9001台3日以内出荷中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型
オークラ輸送機¥21,240税込¥23,3641台4日以内出荷中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型
オークラ輸送機¥21,540税込¥23,6941台4日以内出荷中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)42.7×t1.0(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型
オークラ輸送機¥24,450税込¥26,8951台5日以内出荷軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ25.4で軽量小物搬送に最適。搬送長さ1000-2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ25.4の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ機長L(mm)27P:243~2000、37P:212~2000ローラー幅(mm)(RW)90~490ローラー径(Φmm)25.4×t1.0(SUS430J1L相当)仕様推奨脚:ZRSS、ZRSJ、ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490ピッチ(mm)ローラ(P):27、37シャフト径(Φmm)8パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし)
オークラ輸送機¥469,800税込¥516,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:370キャスターキャスター取付けベース付材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)1000本体質量(kg)235容量(m3)0.7
スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし)
オークラ輸送機¥349,800税込¥384,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:320キャスターキャスター取付けベース付材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)750本体質量(kg)170容量(m3)0.52
スチール製ホッパーOH-3型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし)
オークラ輸送機¥379,800税込¥417,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:216キャスターキャスター取付けベース付材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)500本体質量(kg)135容量(m3)0.35
スチール製ホッパーOH-2型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし)
オークラ輸送機¥299,800税込¥329,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:211キャスターキャスター取付けベース付材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)350本体質量(kg)120容量(m3)0.19
スチール製ホッパーOH-7型 ウレタンキャスタ付ユニット
オークラ輸送機¥499,800税込¥549,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:370キャスターウレタンゴム車輪(Φ200)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)1000本体質量(kg)235容量(m3)0.7
スチール製ホッパーOH-5型 ウレタンキャスタ付ユニット
オークラ輸送機¥379,800税込¥417,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:320キャスターウレタンゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)750本体質量(kg)170容量(m3)0.52
スチール製ホッパーOH-3型 ウレタンキャスタ付ユニット
オークラ輸送機¥399,800税込¥439,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:216キャスターウレタンゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)500本体質量(kg)135容量(m3)0.35
スチール製ホッパーOH-2型 ウレタンキャスタ付ユニット
オークラ輸送機¥339,800税込¥373,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:211キャスターウレタンゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)350本体質量(kg)120容量(m3)0.19
スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ付ユニット
オークラ輸送機¥489,800税込¥538,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:370キャスター黒ゴム車輪(Φ200)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)1000本体質量(kg)235容量(m3)0.7
スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット
オークラ輸送機¥369,800税込¥406,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:320キャスター黒ゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)750本体質量(kg)170容量(m3)0.52
スチール製ホッパーOH-2型 キャスタ付ユニット
オークラ輸送機¥299,800税込¥329,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:211キャスター黒ゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)350本体質量(kg)120容量(m3)0.19
スチール製ホッパーOH-7型 基本ユニット
オークラ輸送機¥399,800税込¥439,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:370キャスターなし材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)1000本体質量(kg)235容量(m3)0.7
スチール製ホッパーOH-5型 基本ユニット
オークラ輸送機¥329,800税込¥362,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:320キャスターなし材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)750本体質量(kg)170容量(m3)0.52
スチール製ホッパーOH-3型 基本ユニット
オークラ輸送機¥319,800税込¥351,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:216キャスターなし材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)500本体質量(kg)135容量(m3)0.35
スチール製ホッパーOH-2型 基本ユニット
オークラ輸送機¥269,800税込¥296,7801台40日以内出荷バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:211キャスターなし材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)350本体質量(kg)120容量(m3)0.19
ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ
オークラ輸送機¥759,800税込¥835,7801台20日以内出荷軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。機長(mm)918~1996ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)質量(kg)51許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ
オークラ輸送機¥1,098,000税込¥1,207,8001台20日以内出荷軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。機長(mm)1377~2994ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)質量(kg)74許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ
オークラ輸送機¥1,498,000税込¥1,647,8001台20日以内出荷軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。機長(mm)1836~3992ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)質量(kg)96許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型
オークラ輸送機¥379,800~税込¥417,780~1台6日以内出荷軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型
オークラ輸送機¥319,800~税込¥351,780~1台6日以内出荷軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー径(Φmm)38(SUS430J1L相当)許容荷重(kg)25(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)39~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅630用
オークラ輸送機¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】650×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 低機高
オークラ輸送機¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。機長(mm)1432~3952ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列混合RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 低機高
オークラ輸送機¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。機長(mm)1432~3952ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列混合RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列 低機高
オークラ輸送機¥179,800~税込¥197,780~1台5日以内出荷中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列複列RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列 低機高
オークラ輸送機¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列複列RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高
オークラ輸送機¥159,800~税込¥175,780~1台5日以内出荷中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高
オークラ輸送機¥98,980~税込¥108,878~1台4日以内出荷中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合
オークラ輸送機¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。機長(mm)1432~3952ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列混合RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列
オークラ輸送機¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列複列RoHS指令(10物質対応)対応