絞り込み
ブランド
- オークラ輸送機
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
7ページ目: オークラ輸送機のすべての商品

ステンレス製テーパローラ単体R900 NTS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷NTSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途NTSコンベヤに組み込み可能な内側径Φ42.7ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.5
ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷PSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途PSコンベヤに組み込み可能なΦ42.7ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)42.7Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷ESRDコンベヤ用ローラ単体。最小ローラ径のステンレスローラ。ジャブコンⅡと機幅を合わせたESローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ESRDコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 ES型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷ESコンベヤ用ローラ単体。最小ローラ径のステンレスローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ESコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
スチール製テーパローラ単体R900 TTR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷TTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。カーブ専用テーパローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途TTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ57(R900)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)57×t1.6
スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷CTRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥5,898税込¥6,4881本翌々日出荷CTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ強度(kg)110RoHS指令(10物質対応)対応ローラ外径(Φmm)60ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷NTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途NTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R900)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
スチール製ローラ単体 MMR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥2,098~税込¥2,308~1本翌々日出荷MMRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いMR型の強度アップ版。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途MMRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)16ローラ径(Φmm)60.5Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 ER型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷ERコンベヤ用ローラ単体。スチールローラで最小ローラ径。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ERコンベヤに組み込み可能なΦ19.1スチール製ローラシャフト径(Φmm)(丸鋼)6ローラ径(Φmm)19.1Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ800 S
オークラ輸送機¥26,980~税込¥29,678~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)800
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ630 S
オークラ輸送機¥25,980~税込¥28,578~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)630
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 S
オークラ輸送機¥24,980~税込¥27,478~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)500
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ400 S
オークラ輸送機¥24,980~税込¥27,478~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能フレーム内幅(mm)400設置方法アジャスト金具(ステンレス製)
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ315 S
オークラ輸送機¥21,980~税込¥24,178~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)315
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ250 S
オークラ輸送機¥21,980~税込¥24,178~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)250
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ1000 S
オークラ輸送機¥13,980~税込¥15,378~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)1000
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900 S
オークラ輸送機¥13,980~税込¥15,378~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能フレーム内幅(mm)900設置方法アジャスト金具(ステンレス製)
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ800 S
オークラ輸送機¥13,980~税込¥15,378~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)800
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ700 S
オークラ輸送機¥11,980~税込¥13,178~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)700
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ630 S
オークラ輸送機¥11,980~税込¥13,178~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能フレーム内幅(mm)630設置方法アジャスト金具(ステンレス製)
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500 S
オークラ輸送機¥10,980~税込¥12,078~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)500
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400 S
オークラ輸送機¥10,980~税込¥12,078~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)400
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315 S
オークラ輸送機¥10,980~税込¥12,078~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)315
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ250 S
オークラ輸送機¥10,980~税込¥12,078~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)250
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ1000
オークラ輸送機¥7,698~税込¥8,468~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)1000
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900
オークラ輸送機¥7,398~税込¥8,138~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)900
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ800
オークラ輸送機¥6,998~税込¥7,698~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)800
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ630
オークラ輸送機¥6,498~税込¥7,148~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)630
スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 PR型
オークラ輸送機¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 ローラ径Φ42.7でピッチ50mmが可能なスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)240~790角度(°)45、90材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.2、単体製作可能範囲:90~790使用脚RSJ,RMSローラ間隔P(mm)50、75、100フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12パイプ