Φ57スタンダードタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm)57
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
Φ42.7スタンダードタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PEP]
用途PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。
ローラー径(Φmm)42.7
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
Φ42.7×R500用テーパローラタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500)
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
入力電源(V)三相200
Φ57ドライブ・フリータイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PWS-FE]
ローラー径(Φmm)57
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
容量(W)入力:20.5/18.3、出力:8.7/8.7(50/60Hz)
入力電源(V)三相200
Φ42.7アキュムタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)42.7
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
容量(W)入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz)
入力電源(V)三相200
Φ57高トルクタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)57
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)
入力電源(V)三相200
Φ48.6スタンダードタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)48.6
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
Φ57アキュムタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)57
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
容量(W)入力:10.0/8.5、出力:1.2/1.9(50/60Hz)
入力電源(V)三相200
Φ38スタンダードタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)38
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
Φ42.7スタンダードタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500)
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
入力電源(V)単相100
Φ60.5スタンダードタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PWM]
ローラー径(Φmm)60.5
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
容量(W)入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)
入力電源(V)三相200
Φ60.5高トルクタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)60.5
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)
入力電源(V)三相200
Φ57Vプーリ付タイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PWS-V]
ローラー径(Φmm)57
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
容量(W)入力:33/27、出力:8/8(50/60Hz)
入力電源(V)三相200
Φ57×R900用テーパローラタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PTT]
ローラー径(Φmm)内側57(R900)
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
Φ42.7×R900用テーパローラタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PEN]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R900)
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
入力電源(V)三相200
Φ42.7スタンダードタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PEN]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R900)
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
入力電源(V)単相100
手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。
PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000
ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690
取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)42.7
入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相
フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t
使用モータPSP型
サービス分類オーダー・加工
アキュムタイプのモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<アキュムモータローラコンベヤ>。
通電したまま長時間の拘束が可能。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000
ピッチ(mm)100:100、75:75
ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690
取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)42.7
入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相
フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t
ローラーPAP型
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード