フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。
コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】520×36
材質(ローラー部)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ。
17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。
ステンレスプレート製で衛生的です。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
KBS、KBW、KBCに取り付け可能。
高さ(mm)17.5(搬送面から)
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。
コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】650×36
材質(ローラー部)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)918~1996
ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
質量(kg)51
許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)
ピッチ(mm)57~134
材質(ローラー部)ステンレス
機高(mm)525~825
配列単列
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1377~2994
ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
質量(kg)74
許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)
ピッチ(mm)57~134
材質(ローラー部)ステンレス
機高(mm)525~825
配列単列
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1836~3992
ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
質量(kg)96
許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)
ピッチ(mm)57~134
材質(ローラー部)ステンレス
機高(mm)525~825
配列単列
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)
ピッチ(mm)43~134
材質(ローラー部)ステンレス
機高(mm)525~825
配列単列
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラー径(Φmm)38(SUS430J1L相当)
許容荷重(kg)25(水平時、4本軸あたり)
ピッチ(mm)39~134
材質(ローラー部)ステンレス
機高(mm)525~825
配列単列
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード