67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150 ピッチ(mm)(ローラ)15 材質(ローラー部)POM ローラ強度(kg)0.5 ローラ径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150 ピッチ(mm)(ホイール)15 強度(kg)(ホイール)0.5 ホイール直径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)POM
1個
299 税込329
当日出荷

くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100 ピッチ(mm)(ボール)16.5 強度(kg)(ボール)0.5 材質(ボール)POM ボール径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場に シャフト径(Φmm)6(ロングボルト) ローラー幅(mm)305 寸法t(mm)ローラー:1.8 材質(ローラー部)アルミ 材質(フレーム)アルミ 材質(シャフト)スチール フレーム(mm)65×25×3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)42 ローラーピッチ(mm)100
1台
19,880 税込21,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能。搬送長さ250~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。標準機長は1000、1500、2000、3000です
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790mm シャフト径(Φmm)12 材質(ローラー部)スチール 使用脚RSJ(推奨)、HMS(推奨)、ZRSS(推奨) ローラ径(Φmm)42.7×t1.4 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
8,000 税込8,800
翌々日出荷

QR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ240~3000まで1mm単位、ローラ幅90~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ38で50mmピッチが可能な軽荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~690 機長(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 仕様【推奨脚】RSS・RSJ・RMS・ZRSS 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~790 ピッチ(mm)50・75・100 シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2 フレーム(mm)60×30×2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
3,490 税込3,839
3日以内出荷

フリーカーブローラコンベヤ 2スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)678~1976 ローラー幅(mm)490 機幅(mm)500 配列単列(ローラー) ローラーピッチ(mm)40~133 ローラー径(Φmm)38 機高(mm)563~838 許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり) 自重(kg)39 キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付) 仕様【スパン】2
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

フリーカーブローラコンベヤ 4スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)1348~3952 ローラー幅(mm)490 機幅(mm)500 配列単列(ローラー) ローラーピッチ(mm)40~133 ローラー径(Φmm)38 機高(mm)563~838 許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり) 自重(kg)73 キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付) 仕様【スパン】4
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

フリーカーブローラコンベヤ 3スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)1011~2964 ローラー幅(mm)490 機幅(mm)500 配列単列(ローラー) ローラーピッチ(mm)40~133 ローラー径(Φmm)38 機高(mm)563~838 許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり) 自重(kg)56 キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付) 仕様【スパン】3
1台
79,980 税込87,978
欠品中

SR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ57の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~990 機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1290 ピッチ(mm)75・100・150 シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4 フレーム(mm)90×30×2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
7,980 税込8,778
3日以内出荷

フリーカーブローラコンベヤ 1スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)394~1045 ローラー幅(mm)490 機幅(mm)500 配列単列(ローラー) ローラーピッチ(mm)40~133 ローラー径(Φmm)38 機高(mm)563~838 許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり) 自重(kg)22 キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付) 仕様【スパン】1
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

RLR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~690 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,820 税込5,302
3日以内出荷

LR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~790 機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190 ピッチ(mm)75・100・150 シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4 フレーム(mm)90×30×2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
7,920 税込8,712
3日以内出荷

KBSD 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBSD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ 千鳥配列が可能なホイールタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):15千鳥配列 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)15×150 ホイール直径(Φmm)Φ12.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)50~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
13,940 税込15,334
翌々日出荷

RSR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~790 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,880 税込5,368
3日以内出荷

KBL 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。単列のホイールレールタイプ。搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様推奨脚:BSH,DSC-BM 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150 機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可) ピッチP(mm)(ホイール)15 フレーム(mm)19W×31H(アルミ) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM) 呼称幅15mm サービス分類オーダー・加工
1台
4,813 税込5,294
3日以内出荷

RQR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~490 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2 ピッチP(mm)ローラ:50,75,100 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
5,130 税込5,643
3日以内出荷

SRM 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラー幅(mm)(RW)90~990 機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000 ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X1.4 シャフト径(Φmm)Φ16パイプ 範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290 材質(ローラー部)スチール ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
9,070 税込9,977
3日以内出荷

KBWD 【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):15 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150 ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)50~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
13,940 税込15,334
翌々日出荷

KBCD 【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅100~500mmまで、100mm単位で指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):16.5 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)100×100 ボール(mm)Φ9.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)100~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
11,740 税込12,914
翌々日出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
機長(mm)1432~3952 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列混合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

RPR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~620 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,750 税込5,225
3日以内出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。
ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列複列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ESRD 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ジャブコンⅡと機幅を合わせたフレームにESローラを組み込んだタイプ。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
機長(mm)20P:140~2000、30P:120~1980、40P:160~2000 ローラー幅(mm)90~390 ローラ外径×肉厚(mm)18×0.8 仕様【推奨脚】ZHSD 材質SUS304 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390 ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40 シャフト径(Φmm)6(丸鋼) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)40×22.5×t2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
17,360 税込19,096
4日以内出荷

SSR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラー幅(mm)(RW)90~990 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3 仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJ シャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼) 範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290 材質(ローラー部)スチール ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
8,000 税込8,800
3日以内出荷

TTR 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 TTR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は900mm ローラ内側径はΦ57 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】305~790mm、【推奨脚】RSJ、OIS シャフト径(Φmm)12パイプ フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)(4.5) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 ローラー内径(Φmm)57×t1.6 サービス分類オーダー・加工
1台
56,070 税込61,677
4日以内出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ 機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000 ローラー幅(mm)RW:90~990 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290 材質(ローラー部)スチール 寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150 ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼) サービス分類オーダー・加工
1台
8,500 税込9,350
3日以内出荷

樹脂ローラ径Φ6×44.5mmを組み込んでコロコンミニシリーズの7mmピッチを実現。
用途・動力不要で低コスト。・水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・極小、極軽量搬送物に対応したオークラのミニマムコンベヤ。 材質POM 長さ(mm)【ユニット】150 高さ(mm)【ユニット】20.5 ローラー幅(mm)44.5 ローラ強度(kg)0.5/ローラ ローラ径(Φmm)6 ローラーピッチ(mm)7 ユニット幅(mm)50
1個
769 税込846
3日以内出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
機長(mm)1432~3952 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)465~640 配列混合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
機長(mm)1432~3952 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列混合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

MMR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MMR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。MR型の強度アップしたもので衝撃に強いタイプ。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ 機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000 ローラー幅(mm)RW:90~990 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1590 材質(ローラー部)スチール 寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150 ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t3.8 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ16パイプ サービス分類オーダー・加工
1台
10,590 税込11,649
3日以内出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。
ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列複列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。軽量小物搬送に最適。搬送長さ212~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ25.4で27mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:RSJ,RMS 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ25.4×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ8パイプ サービス分類オーダー・加工
1台
8,990 税込9,889
3日以内出荷

SRS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L) 仕様推奨脚:ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
19,000 税込20,900
3日以内出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。
ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)465~640 配列複列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ES 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ES型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ステンレスローラ最小のローラ径Φ18、ピッチ20mm。 超小物搬送に最適。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
機長(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000 ローラー幅(mm)90~390 ローラ外径×肉厚(mm)18×0.8 仕様【推奨脚】ZRSJ・ZRMS 材質SUS3304 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390 ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40 シャフト径(Φmm)6(丸鋼) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)60×30×t2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
31,950 税込35,145
5日以内出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)465~640 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
機長(mm)1432~3952 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)465~640 配列混合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷