29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KBSD 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBSD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ 千鳥配列が可能なホイールタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):15千鳥配列 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)15×150 ホイール直径(Φmm)Φ12.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)50~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
13,940 税込15,334
翌々日出荷

KBWD 【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):15 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150 ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)50~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
13,940 税込15,334
翌々日出荷

樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150 ピッチ(mm)(ローラ)15 材質(ローラー部)POM ローラ強度(kg)0.5 ローラ径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100 ピッチ(mm)(ボール)16.5 強度(kg)(ボール)0.5 材質(ボール)POM ボール径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


KBCD 【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅100~500mmまで、100mm単位で指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):16.5 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)100×100 ボール(mm)Φ9.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)100~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
11,740 税込12,914
翌々日出荷

KBL 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。単列のホイールレールタイプ。搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様推奨脚:BSH,DSC-BM 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150 機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可) ピッチP(mm)(ホイール)15 フレーム(mm)19W×31H(アルミ) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM) 呼称幅15mm サービス分類オーダー・加工
1台
4,813 税込5,294
3日以内出荷

Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150 ピッチ(mm)(ホイール)15 強度(kg)(ホイール)0.5 ホイール直径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)POM
1個
299 税込329
当日出荷

樹脂ローラ径Φ6×44.5mmを組み込んでコロコンミニシリーズの7mmピッチを実現。
用途・動力不要で低コスト。・水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・極小、極軽量搬送物に対応したオークラのミニマムコンベヤ。 材質POM 長さ(mm)【ユニット】150 高さ(mm)【ユニット】20.5 ローラー幅(mm)44.5 ローラ強度(kg)0.5/ローラ ローラ径(Φmm)6 ローラーピッチ(mm)7 ユニット幅(mm)50
1個
769 税込846
3日以内出荷

オークラ輸送機樹脂製ホイール単体(シャフトなし)
エコ商品
OKR38BS型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38BS樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール 強度(kg)(ホイール)8 ホイール直径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)樹脂 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)12
1個
549 税込604
翌々日出荷

オークラ輸送機樹脂製ホイール単体(シャフトなし)
エコ商品
OKR38B型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38B樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール 強度(kg)(ホイール)8 ホイール直径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)樹脂 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)12
1個
719 税込791
翌々日出荷

BLSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BLSコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)(ステンレス)12 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)16 ローラ径(Φmm)50Xt2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KBRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(スチール製)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)8 ローラ径(Φmm)30Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZARコンベヤ用ローラ単体。樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6ロングボルト(スチール) 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZARコンベヤ用ローラ単体。樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BLSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BLSコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)12 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)16 ローラ径(Φmm)50Xt2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BFSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BFSコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(ステンレス製)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)8 ローラ径(Φmm)30Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BBRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BBRコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)(スチール)12 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)16 ローラ径(Φmm)50Xt2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BPSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BPSコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(ステンレス製)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)12 ローラ径(Φmm)40Xt2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BFSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BFSコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)8 ローラ径(Φmm)30Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BBRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BBRコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)12 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)16 ローラ径(Φmm)50Xt2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BPSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BPSコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)12 ローラ径(Φmm)40Xt2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRAコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BRAコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)12 ローラ径(Φmm)40Xt2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRAコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BRAコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)6(スチール)ロングボルト 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)12 ローラ径(Φmm)40Xt2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KBRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)8 ローラ径(Φmm)30Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6ロングボルト(ステンレス) 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2 付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ、スラストワッシャー 材質【スプロケット】#35-9T(樹脂)ベアリングなし シャフトあり 材質(ローラー部)スチール
1本
949 税込1,044
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2 材質【スプロケット】#35-9T(樹脂)ベアリングなし シャフトなし 材質(ローラー部)スチール
1本
949 税込1,044
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)