こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
低温流動性に優れたベースオイルの採用により、冬季・寒冷地での始動時のシフトフィーリングが良好です。
過酷な運転条件下、特にミッションオイルの温度上昇に対しても、耐熱性に優れオイルの劣化、スラッジの発生を抑制します。
デファレンシャルギヤにおいては、十分な油膜強度と極圧性を有し、金属接触や焼付きからデファレンシャルギヤ歯面を守ります。
用途ミッション・デファレンシャルギヤの両方の要求特性を併せ持つ兼用ギヤオイル。
適合範囲ギヤ
引火点(℃)226
流動点(℃)-37.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)183.4(40℃)、18.22(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数110
APIGL-5
SAE80W-90
密度(g/cm3 at15℃)0.8845
色(ASTM)L1.5
酸価(mgKOH/g)1.41
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シフトチェンジには、ミッション内部のシンクロナイザーリングの滑り具合が影響しますが、従来の金属製リングのみならず樹脂製リングにも適正な摩擦特性を維持し、シフトフィーリングに優れます。
過酷な運転条件下、特にミッションオイルの温度上昇に対しても、耐熱性に優れオイルの劣化、スラッジの発生を抑制します。
デファレンシャルギヤにおいては、十分な油膜強度と極圧性を有し、金属接触や焼付けからディファレンシャルギヤ歯面を守ります。
用途ミッション・デファレンシャルの兼用ギヤオイル。
適合範囲ギヤ
引火点(℃)214
流動点(℃)-35.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)140.4(40℃)、16.27(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数123
APIGL-5
SAE80W-90
密度(g/cm3 at15℃)0.8846
色(ASTM)L1.0
酸価(mgKOH/g)1.15
危険物の性状非水溶性
高度に水素化改質処理したパラフィン基ベースオイルに特殊な摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤などを効果的に配合したミッション・デファレンシャル兼用油で、APIサービス分類GL-5クラス、SAE粘度グレード80W-90 のマルチグレードギヤオイルです。
低温流動性に優れたベースオイルの採用により、冬季 ・寒冷地での始動時のシフトフィーリングが良好です。
過酷な運転条件下、特にミッションオイルの温度上昇に対しても、耐熱性に優れオイルの劣化、スラッジの発生を抑制します。
デファレンシャルギヤにおいては、十分な油膜強度と極圧性を有し、金属接触や焼付きからデファレンシャルギヤ歯面を守ります。
仕様●密度(15℃):0.8845g/cm3●色相 ASTM:L1.5●引火点:226℃●粘度(mm2/s):@40℃/183.4、@100℃/18.22●粘度指数:110●流動点:-37.5℃●全酸価:1.41mgKOH/g●銅板腐食:1(1b)●アワ立ち(wt%):@24℃/0-0、@93.5℃/0-0、@93.5⇒@24℃/0-0●硫黄:1.54wt%●リン:0.05wt%
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-9146-40
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
高度に水素化改質処理したパラフィン基ベースオイルに特殊な摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤などを効果的に配合したミッション・デファレンシャル兼用油で、耐熱性、シフトフィーリング特性も備えたAPIサービス分類GL-5クラス、SAE粘度グレード80W-90 のマルチグレードギヤオイルです。
シフトチェンジには、ミッション内部のシンクロナイザーリングの滑り具合が影響しますが、従来の金属製リングのみならず樹脂製リングにも適正な摩擦特性を維持し、シフトフィーリングに優れます。
過酷な運転条件下、特にミッションオイルの温度上昇に対しても、耐熱性に優れオイルの劣化、スラッジの発生を抑制します。
デファレンシャルギヤにおいては、十分な油膜強度と極圧性を有し、金属接触や焼付きからデファレンシャルギヤ歯面を守ります。
仕様●密度(15℃):0.8846g/cm3●色相 ASTM:L1.0●引火点:214℃●粘度(mm2/s):@40℃/140.4、@100℃/16.27●粘度指数:123●流動点:-35.0℃●酸価:1.15mgKOH/g●銅板腐食:1(1b)●アワ立ち(ml):@24℃/0-0、@93.5℃/0-0、@93.5⇒@24℃/0-0●硫黄:1.30wt%●リン:0.15wt%
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-9146-39
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード