2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧性が優れ、高圧面における摩耗や低減や焼き付きの防止に効果的なグリースです。 機械的安定性に優れ、激しい撹拌を受けても軟化して流出することの少ないグリースです。 一般的なモリブデングリースと比べ外観が黄褐色であり、グリースの変質や汚損の判別が容易で管理しやすいグリースです。
用途車両のボールジョイントやユニバーサルジョイントをはじめ各種作業機械の高荷重、衝撃荷重を受ける摩擦面のグリース潤滑に適する極圧型万能グリース。 色調黄褐色 商品タイプリチウムグリース 特性極圧性、機械安定性、焼付防止 使用目的グリース潤滑、極圧型万能グリース 滴点(℃)184 混和ちょう度280(25℃) 増ちょう剤リチウム 基油鉱物油 動粘度(mm2/s)136.3(25℃) 離油度(%)2.0 蒸発量(%)0.45 危険物の類別非危険物 NLGIグレード2 酸化安定度(kPa)34
1缶(20L)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

車両のボールジョイントやユニバーサルジョイントをはじめ各種作業機械の高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面のグリース潤滑に適する極圧型万能グリースです。 極圧性が優れ,高圧面における摩耗や低減や焼付きの防止に効果的です。 機械的安定性に優れ,激しい撹拌を受けても軟化して流出することの少ないです。 一般的なモリブデングリースと比べ外観が黄褐色であり、グリースの変質や汚損の判別が容易で管理し易いです。
仕様●NLGI NO.:NO.2●増ちょう剤:リチウム●基油種類:鉱物油●色調:黄色●基油動粘度(40℃):136.3mm2/s●混和ちょう度(25℃、60W):280●滴点:184℃●蒸発量(99℃、22Hr):0.45wt%●離油度(100℃、24Hr):2.0wt%●酸化安定度(99℃、100Hr):34kPa●混和安定度(105W、25℃、60W):315(+35)●水洗耐水度(38℃、1Hr):2.2wt%●湿潤(49℃、14日、95%):A級 アズワン品番67-9146-06
1缶(16kg)
46,980 税込51,678
6日以内出荷