カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • イハラサイエンス
  • モノタロウ(19)
  • SMC(1,408)
  • RS PRO(276)
  • エスコ(168)
  • PISCO(ピスコ)(124)
  • ニッタ(106)
  • リケン(95)
  • カクダイ(84)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(80)
  • フジトク(74)
  • コガネイ(73)
  • ミヤコ(72)
  • ベンカン機工(60)
  • オンダ製作所(59)
  • 千代田通商(50)
  • ベンカン(49)
  • 清水製作所[継手](48)
  • 東尾メック(44)
  • Aron(アロン化成)(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用継手 エルボ」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向調整エルボ KLC イハラサイエンス方向調整エルボ KLCイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.071サイズミリサイズ定格圧力(MPa)50適合管外径(Φmm)6スリーブ形状エンベロープ付
ロングエルボ KLL イハラサイエンスロングエルボ KLLイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
エルボニップル(おす) KLN イハラサイエンスエルボニップル(おす) KLNイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
SLC メスオスエルボ イハラサイエンスSLC メスオスエルボイハラサイエンス
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
MDLR 径違いエルボ イハラサイエンスMDLR 径違いエルボイハラサイエンス
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
DLN おすエルボ イハラサイエンスDLN おすエルボイハラサイエンス
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
DLH おすエルボアダプタ イハラサイエンスDLH おすエルボアダプタイハラサイエンス
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
WUD ユニオンタイプD イハラサイエンスWUD ユニオンタイプDイハラサイエンス
2,498税込2,748
1個
16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下
WUC ユニオンタイプC イハラサイエンスWUC ユニオンタイプCイハラサイエンス
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R
WLB 45°エルボ イハラサイエンスWLB 45°エルボイハラサイエンス
829税込912
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状45°エルボ
WLA 90°エルボ イハラサイエンスWLA 90°エルボイハラサイエンス
479税込527
1個
翌日出荷から31日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ
SLC メスオスエルボ イハラサイエンスSLC メスオスエルボイハラサイエンス
769税込846
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ接続ねじ種類R×Rc
SLB 45°エルボ イハラサイエンスSLB 45°エルボイハラサイエンス
899税込989
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状45°エルボ接続ねじ種類Rc
SLA 90°エルボ イハラサイエンスSLA 90°エルボイハラサイエンス
649税込714
1個
当日出荷から翌日出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ接続ねじ種類Rc
MDLN おすエルボ イハラサイエンスMDLN おすエルボイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
MDLF めすエルボ イハラサイエンスMDLF めすエルボイハラサイエンス
2,888税込3,177
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
MDLA ユニオンエルボ イハラサイエンスMDLA ユニオンエルボイハラサイエンス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
KSL 隔壁締付エルボ イハラサイエンスKSL 隔壁締付エルボイハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
KMC スタッドエルボ(C形) イハラサイエンスKMC スタッドエルボ(C形)イハラサイエンス
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンスKMB スタッドエルボ(B形)イハラサイエンス
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
KLS ホース接続隔壁ユニオンエルボ(めす) イハラサイエンスKLS ホース接続隔壁ユニオンエルボ(めす)イハラサイエンス
4,198税込4,618
1個
16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
KLO Oリングガスケット形エルボニップル イハラサイエンスKLO Oリングガスケット形エルボニップルイハラサイエンス
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質S45C形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~120接続ねじ種類G
KLN エルボニップル(おす) イハラサイエンスKLN エルボニップル(おす)イハラサイエンス
569税込626
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
KLN エルボニップル イハラサイエンスKLN エルボニップルイハラサイエンス
839税込923
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類R
KLL ロングエルボ イハラサイエンスKLL ロングエルボイハラサイエンス
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
KLH ホース接続隔壁ユニオンエルボ イハラサイエンスKLH ホース接続隔壁ユニオンエルボイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状隔壁ユニオンエルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
KLF エルボ(めす) イハラサイエンスKLF エルボ(めす)イハラサイエンス
1,488税込1,637
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
KLE ホース接続ユニオンエルボ(めすシート) イハラサイエンスKLE ホース接続ユニオンエルボ(めすシート)イハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
16日以内出荷
材質炭素鋼形状エルボ定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300接続ねじ種類G
KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす) イハラサイエンスKLE ホース接続ユニオンエルボ(めす)イハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンスKLD ホース接続ユニオンエルボイハラサイエンス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
KLC 方向調整エルボ イハラサイエンスKLC 方向調整エルボイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
KLA エルボ イハラサイエンスKLA エルボイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状エルボ
KL エルボ イハラサイエンスKL エルボイハラサイエンス
669税込736
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
DLN おすエルボ イハラサイエンスDLN おすエルボイハラサイエンス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状おすエルボ
DLF めすエルボ イハラサイエンスDLF めすエルボイハラサイエンス
2,598税込2,858
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状めすエルボ
DLB パイプ溶接おすエルボ イハラサイエンスDLB パイプ溶接おすエルボイハラサイエンス
2,498税込2,748
1個
16日以内出荷
材質SUS316形状パイプ溶接おすエルボシリーズインチチューブシリーズ
DLA ユニオンエルボ イハラサイエンスDLA ユニオンエルボイハラサイエンス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンエルボシリーズインチチューブシリーズ
NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
SLE 特殊45°エルボ イハラサイエンスSLE 特殊45°エルボイハラサイエンス
999税込1,099
1個
16日以内出荷
材質炭素鋼形状45°エルボ接続ねじ種類Rc
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら