16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イハラサイエンスMDSU 隔壁ユニオン
材質SUS316 形状隔壁ユニオン シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


イハラサイエンスKSS 隔壁締付ソケット
形状隔壁ソケット 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


イハラサイエンスKSL 隔壁締付エルボ
形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イハラサイエンスMDSC 隔壁おすコネクタ
材質SUS316 形状コネクタ シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 管接続口径R1/4 適合管外径(Φmm)6 接続ねじ種類R
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷

イハラサイエンスMDSS 隔壁めすコネクタ
材質SUS316 シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 形状コネクタ 接続ねじ種類Rc
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付 形状隔壁ユニオン 寸法ミリサイズ 接続ねじ種類G
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

寸法ミリサイズ スリーブタイプエンベロープ付 形状隔壁ユニオン 接続ねじ種類G
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イハラサイエンス隔壁締付ソケット KSS
【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ 使用温度範囲(℃)-20~+250 スリーブ形状エンベロープ付
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類G
1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質炭素鋼 形状隔壁ユニオン 定格圧力(MPa)14 温度範囲(℃)-20~300 接続ねじ種類G
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)