171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状カップリング 接続ねじ種類Rc
1個
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


イハラサイエンスブッシング SBU
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イハラサイエンスKO スリーブ
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状スリーブ 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
1個
48 税込53
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イハラサイエンスSRC レジューサ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状レジューサ 接続ねじ種類Rc×Rc
1個
429 税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イハラサイエンスMDNAナット
材質SUS316 形状ナット シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
1個
359 税込395
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


イハラサイエンスユニオン タイプB WUB
油圧用の中高圧配管用の継手です 【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 定格圧力(MPa)21 使用温度(℃)120以下
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イハラサイエンスSLC メスオスエルボ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状エルボ 接続ねじ種類R×Rc
1個
769 税込846
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ニップル 表面処理パーカー処理 接続ねじ種類R
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
719 税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イハラサイエンスSLA 90°エルボ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状エルボ 接続ねじ種類Rc
1個
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

イハラサイエンスKC コネクタ(おす)
材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状コネクタ 接続ねじ種類R
1個
特価
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスSTA ティー
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ティー 接続ねじ種類Rc
1個
859 税込945
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスKLN エルボニップル(おす)
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状エルボ 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 接続ねじ種類R
1個
569 税込626
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質JIS G4051-S25C 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状プラグ 接続ねじ種類R
1個
229 税込252
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

イハラサイエンスSPC 四角頭付プラグ
材質S10C又はS25C 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状プラグ 接続ねじ種類R
1個
279 税込307
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスSUA ユニオン
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ユニオン 定格圧力(MPa)21 温度範囲(℃)120以下 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
869 税込956
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

イハラサイエンスKNナット
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状ナット 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 接続ねじ種類M
1個
82 税込90
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
459 税込505
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119 税込131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イハラサイエンス径違いニップル SRN-F
RoHS
材質S25C又はASTM-A105 形状ニップル 表面処理メッキ処理 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状レジューサ スケジュールSch・80
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質S45C又はS25C 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状プラグ 接続ねじ種類R
1個
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イハラサイエンスMDTA ユニオンティー
材質SUS316 シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 形状ティー
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イハラサイエンススイベルジョイント SJS形
材質S45C 形状スイベルジョイント 常用圧力(MPa)21 適合流体油圧作動油(-20℃~95℃) 揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時) 揺動角度(°)360
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
289 税込318
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イハラサイエンスKBA プラグ
形状プラグ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付
1個
949 税込1,044
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)