53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)活栓
材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様オートクレーブ可 適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)リユーザーブルフィルターユニット
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。 無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。 側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。 強度・耐薬品性に優れています。
仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付 材質PSF(ポリサルフォン)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオボックス
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01 仕様オートクレーブ可能 材質PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)133×133×52 使用温度範囲(℃)-196~121℃ 収納本数(本)100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
仕様オートクレーブ可能 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~135℃ 口内径(Φmm)86
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個×12包)ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)
仕様オートクレーブ可能 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)64首部分 1目盛1L毎 材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン梨型沈澱管(PC製)
仕様オートクレーブ可能 材質(本体)PC(ポロカーボネート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1袋(10本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)細胞培養ペトリディッシュ
無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。
材質PS(ポリスチレン) 仕様γ線滅菌済 表面処理NunclonTM Delta処理
1箱(10個×28包)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン 材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン) 使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
1ケース(5本×15袋)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50包)
27,980 税込30,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)バイアルホルダー
仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25 材質PC(ポリカーボネート) 型番5030-0505 サイズ(mm)197×102×22 アズワン品番1-1481-01
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)凍結保存ユニット(ミスターフロスティー)
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番2-5478-01 材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン) 適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル) 収納本数(本)18 サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)浮遊細胞用マルチディッシュ
各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。 間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
1箱(1枚×75包)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ウェルキャップ
96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。 注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。 弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。
材質熱可塑性エラストマー 対応オートクレーブ可 使用温度-80℃~+121℃
1ケース(5個×10包)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)オークリッジ遠心管
ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。
仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可 材質(本体)PTFEFEP 材質(キャップ)Tefzel ETFE
1袋(2本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)浮遊細胞用フラスコ
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) キャップタイプフィルター ネック形状アングル
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)広口円筒容器
耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1袋(4個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)96ディープウェルプレート
耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。
仕様オートメーション対応 材質PP(ポリプロピレン) ウェル形状U底 ウェル数96
1ケース(5個×10包)
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)アンワイヤー試験管立
すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。
材質ResMerTM 立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)セルカルチャーインサート
マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。
材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
1個(4袋×6個)ほか
18,499 税込20,349
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ディスポーザブルピペットⅠ
1本ずつのプラスチックピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。
仕様DNase・Rnase・パイロジェンフリー・γ線滅菌済 材質PS(ポリスチレン)
1箱(100本×2袋)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ディスポーザブルピペットII
開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。
仕様Dnase、Rnase、パイロジェンフリー 材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済
1箱(100本×2袋)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ブリーザブルシーリングテープ
仕様仕様:シール 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)レイヨン 滅菌γ線滅菌(241205のみ) 外寸(mm)143×83 型番241205 アズワン品番2-1820-01
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)遠心瓶(PTFE FEP)
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン等)に適合する遠心瓶です。 腐食性の強い薬品の低速遠心や大容量の脂質・フェノール抽出・沈殿に適しています。
容量(mL)250 仕様オートクレーブ可 材質本体/ FEP、蓋/ ETFE(テフゼル(R)) 寸法(mm)Φ60×128.8 アズワン品番1-8777-01 許容遠心力(G)最大4000
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)フィルターピンセット
アズワン品番2-281-01 全長(mm)110
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1ケース(50包)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1個)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル専用ホルダー
仕様専用ホルダー(5×10列) 寸法(mm)197×102×28 アズワン品番4-3024-04
1箱
7,598 税込8,358
翌々日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)MicroWell ミニトレイ
血清学試験に適したプレート。大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理
アズワン品番65-5640-63
1箱(10包×10個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)イムノモジュール
材質PS(ポリスチレン) フレーム(mm)86×128
1個
58,319 税込64,151
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)バイオハザード廃棄BOX
一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま、オートクレーブ滅菌可能です(滅菌時はフタを外してください)。廃棄用バックを固定できるバイオハザード物質廃棄用ボックスです。
材質PP(ポリプロピレン) 規格米国職業安全衛生管理規約(Occupational Safty and Health Administration Standard 29 CFR 1910.1030)準拠
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)トリプルフラスコ
仕様培養面積(cm):約5002、全容量(mL):800 材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 使用容量(mL)200 ネック形状ストレート
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
60,119 税込66,131
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲンデュワー瓶(HDPE製)
低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。
材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン) 使用温度範囲(℃)-96~+100
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート 446612
黒プレートは外蛍光で後方散乱光の発生を最小限に抑え、自己蛍光をもっとも低くしています。白プレートは自己蛍光を低く抑えながら最大の蛍光シグナルの反射を得る事ができるので、外蛍光の測定に適しています。クリアプレートは自己蛍光が最も低く透過方式の検出方式が必要とされる方法に適しています。
仕様1ウェルあたりの使用容量/最大容量(μL):250/350 材質PS(ポリスチレン) クリア 表面処理マキシソープ 底形状平底+カーブエッジ サイズ(mm)86×128 アズワン品番1-7366-15
1箱(5個×12包)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

関連キーワード