ナカヤ

ナカヤのページです。ナカヤは、作業工具/電動・空圧工具、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在60件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ナカヤ
所在地〒955-0024 新潟県三条市柳沢1313-92
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートはり達人 ナカヤシートはり達人ナカヤ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
足場などに掛けて引っ張るだけ。 透湿シートを素早くキレイに貼れます。 本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)1070質量(kg)2.1シートサイズ(mm)[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下RoHS指令(10物質対応)対応
ナカヤ YAOCOS NK-4000YC ナカヤナカヤ YAOCOS NK-4000YCナカヤ
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
【特長】都市部の狭い現場でも運搬・取り回しが容易、リフォームでも使える万能型屋起こし器 !・収納時長 わずか1.65m ! ・新設計の高強度アルミフレーム三段式構造を採用。 最長4m、耐荷重400kgfを実現。・フレームの落下速度を抑えるエアブレーキ構造(PAT.P)を採用。 製品の故障リスクや騒音を大幅に低減します。・鴨居上げ等、リフォームの作業にも使えます。 ※耐荷重400kgfを超える負荷での作業は避けて下さい。・角・梁・面、土間コン・床・大引、どんな箇所にもセット可能。 ・プレートのふらつきを抑える安定機構を採用。( 極プレート (PAT.))
用途木造住宅鉛直度矯正長さ(mm)【収納時】最小1650質量(kg)7.6セット高さ(mm)最大3030耐荷重(kN)3.9(400kgf)最大長(mm)4000
ミニリフター ナカヤミニリフターナカヤ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ボード貼りや、ドア取付時の持ち上げ・調整に最適です。どの押し上げ位置でも自在にストップします。押し上げた状態で左右スライドが可能です。3×8ボードの天井突き当て・固定が一人で作業可能です。リフト金具標準付属で、ゴムシート付で材料を傷めません。
用途住宅の建設作業で石膏ボード貼りやドア取付時の持ち上げ・調整が楽にできる工具。材質高さ(mm)(押し上げ)4~55耐荷重(N)590移動量(mm)(左右移動幅)各15
スパークバスター ナカヤスパークバスターナカヤ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
ナカヤ  YAOCOS用ハンドル NK-HDYC ナカヤナカヤ YAOCOS用ハンドル NK-HDYCナカヤ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
【特長】
用途ヤオコス本体の回転操作を容易にするヤオコス用ハンドルです。
トルネード ナカヤトルネードナカヤ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
用途コンクリート切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)105mm・t1.5~2.2
胴付鋸(普通巾) 替刃 ナカヤ胴付鋸(普通巾) 替刃ナカヤ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
中屋 胴付鋸 D-240C用替刃
用途木材の精密切断に。全長(mm)285質量(g)51刃幅(mm)56板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
ミニローラーデラックス ナカヤミニローラーデラックスナカヤ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
お手元の切断機に合わせ、ローラー高さの調整が自在です。クランクハンドルでスムーズな昇降操作ができます。
用途長尺材切断時の材料支持に。全長(mm)260質量(kg)2.7高さ調整範囲(mm)ローラー:62~150耐荷重(N)2450
ミニローラー Neo ナカヤミニローラー Neoナカヤ
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
業界初!一発昇降機構つき材料補助ローラー。ローラー高さの調整が自在です。
用途長尺材切断時の材料支持に。全長(mm)390質量(kg)2.2高さ調整範囲(mm)ローラー:50~140耐荷重(N)800
強酸性水生成器 LABO S-Ⅱ オプション品 ナカヤ強酸性水生成器 LABO S-Ⅱ オプション品ナカヤ
328税込361
1個
翌々日出荷
強酸性水生成器LABO-SⅡの付属品です。LABO S-Ⅱで生成された電解水を保存容器に移す際に便利です。
仕様ロート 大材質PPサイズΦ130×120mm質量(g)40アズワン品番65-1329-62
トルネード ナカヤトルネードナカヤ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
用途ブロック等の切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)125mm・t1.5~2.2
スパイク定規 2m ナカヤスパイク定規 2mナカヤ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
スパイク爪が先端をしっかり固定し、各種合板の長寸切断・墨線入れが簡単にできる丸鋸定規です。一度ガイド板を捨て切りを行なえば、お手持ちの丸鋸にピッタリ合った直線定規ができ、切り口が傷んできたらベニヤを移動して、再び捨て切り可能です。スパイク爪が材料をしっかり保持し、安定した切断作業が可能です。スパイクを支点にして、斜め方向への切断もラクラクこなせます。ガイド板を取り外せば、カッター定規として使用できます。
用途丸鋸で各種合板の長寸切断、墨線入れ作業。材質シナベニヤ SPCC等長さ(m)約2
ワンダーソー 替刃式両刃 本体 9寸 ナカヤワンダーソー 替刃式両刃 本体 9寸ナカヤ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。全長(mm)590質量(g)208板厚(mm)0.5刃先インパルス焼入刃渡り(mm)240目数寸18枚目
胴付鋸(普通巾) ネジ式 本体 ナカヤ胴付鋸(普通巾) ネジ式 本体ナカヤ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。全長(mm)550質量(g)203刃幅(mm)56板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
替刃式鋸 快速切鋸 替刃 ナカヤ替刃式鋸 快速切鋸 替刃ナカヤ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
中屋替刃式鋸K-240C用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)335質量(g)43板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸22枚目
替刃式鋸 快速切鋸 本体 ナカヤ替刃式鋸 快速切鋸 本体ナカヤ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
縦・横・斜めの切断が出来ます。特に新建材に対し優れた切れ味を発揮します。最高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。最新式目立て機によって摺り込まれた鋸刃は損傷が少なく、また切断面が美しくカエリが少なくなりました。
用途木材の切断に。全長(mm)550質量(g)204板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸22枚目
替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体 ナカヤ替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体ナカヤ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
アサリ無しなので、木の平面を傷つけることなく使用することができます。替刃式
用途木ダボ切断専用鋸全長(mm)417質量(g)127板厚(mm)0.2刃渡り(mm)180目数寸36枚目
トルネードα ナカヤトルネードαナカヤ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)
質量(g)620付属品ダストバッグ3枚RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド式集塵アダプター トルネード用ダストバッグ ナカヤハイブリッド式集塵アダプター トルネード用ダストバッグナカヤ
6,598税込7,258
1袋(5枚)
翌々日出荷
適合NK-105・NK-125ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド式集塵アダプター トルネード ナカヤハイブリッド式集塵アダプター トルネードナカヤ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
新開発のスライド式カッター交換システムを採用。 グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム) 接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン) 螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)
付属品ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ本体質量(g)約520対応機種日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100Hマキタ:9533シリーズリョービ:G104Pシリーズ切込深さ(mm)5~23面取りカッター径(mm)105ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)
替刃式鋸 ダイハード250 替刃 ナカヤ替刃式鋸 ダイハード250 替刃ナカヤ
899税込989
1個
5日以内出荷
中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-250用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)205質量(g)53板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸22枚目
替刃式鋸 ダイハード250 本体 ナカヤ替刃式鋸 ダイハード250 本体ナカヤ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。
用途木材の切断に。全長(mm)585質量(g)152板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸22枚目
替刃式鋸 ダイハード265 替刃 ナカヤ替刃式鋸 ダイハード265 替刃ナカヤ(1件のレビュー)
759税込835
1個
5日以内出荷
中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-265用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)69板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目
替刃式鋸 ダイハード265 本体 ナカヤ替刃式鋸 ダイハード265 本体ナカヤ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。
用途木材の切断に。全長(mm)605質量(g)160板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目
替刃式鋸 ダイハード300 替刃 ナカヤ替刃式鋸 ダイハード300 替刃ナカヤ
879税込967
1個
5日以内出荷
中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-300用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)355質量(g)94板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300目数寸13枚目
替刃式鋸 ダイハード300 本体 ナカヤ替刃式鋸 ダイハード300 本体ナカヤ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。
用途木材の切断に。全長(mm)665質量(g)200板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300目数寸13枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 8寸 ナカヤワンダーソー 替刃式両刃 替刃 8寸ナカヤ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
中屋 ワンダーソー W-220用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)315質量(g)70板厚(mm)0.4刃先インパルス焼入刃渡り(mm)220目数寸23枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 本体 8寸 ナカヤワンダーソー 替刃式両刃 本体 8寸ナカヤ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。全長(mm)545質量(g)193板厚(mm)0.4刃先インパルス焼入刃渡り(mm)220目数寸23枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 9寸 ナカヤワンダーソー 替刃式両刃 替刃 9寸ナカヤ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
中屋 ワンダーソー W-240用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)335質量(g)74板厚(mm)0.5刃先インパルス焼入刃渡り(mm)240目数寸18枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 尺0寸 ナカヤワンダーソー 替刃式両刃 替刃 尺0寸ナカヤ
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
中屋 ワンダーソー W-270用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)365質量(g)117板厚(mm)0.6刃先インパルス焼入刃渡り(mm)270目数寸12枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 本体 尺0寸 ナカヤワンダーソー 替刃式両刃 本体 尺0寸ナカヤ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。全長(mm)655質量(g)247板厚(mm)0.6刃先インパルス焼入刃渡り(mm)270目数寸12枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 尺1寸 ナカヤワンダーソー 替刃式両刃 替刃 尺1寸ナカヤ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
中屋 ワンダーソー W-300用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)380質量(g)132板厚(mm)0.7刃先インパルス焼入刃渡り(mm)300目数寸10枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 本体 尺1寸 ナカヤワンダーソー 替刃式両刃 本体 尺1寸ナカヤ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。全長(mm)715質量(g)315板厚(mm)0.7刃先インパルス焼入刃渡り(mm)300目数寸10枚目
胴付鋸(超広巾) 替刃 ナカヤ胴付鋸(超広巾) 替刃ナカヤ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
中屋 胴付鋸 D-240W用替刃
用途木材の精密切断に。全長(mm)285質量(g)57刃幅(mm)67板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
胴付鋸(超広巾) ネジ式 本体 ナカヤ胴付鋸(超広巾) ネジ式 本体ナカヤ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。全長(mm)550質量(g)212刃幅(mm)67板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
胴付鋸(広巾) 替刃 ナカヤ胴付鋸(広巾) 替刃ナカヤ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
中屋 胴付鋸 D-240G用替刃
用途木材の精密切断に。全長(mm)285質量(g)55刃幅(mm)62板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
胴付鋸(広巾) ネジ式 本体 ナカヤ胴付鋸(広巾) ネジ式 本体ナカヤ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。全長(mm)550質量(g)210刃幅(mm)62板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
替刃式鋸 名工 替刃 8寸 ナカヤ替刃式鋸 名工 替刃 8寸ナカヤ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
中屋替刃式鋸 名工 M-250用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)270質量(g)63板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸23枚目
替刃式鋸 名工 本体 8寸 ナカヤ替刃式鋸 名工 本体 8寸ナカヤ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
鋸刃は改良刃で、横挽目3組(6本)の間に、縦挽目が1組(2本)入り、その組み合わせで「たて」「よこ」「斜め」切に効果があります。縦挽目の目底は広く深くなっており、木くずのハケが良く鋸の下がりは抜群です。インパルス焼入により耐久力に優れ、永切れ・刃の持ちの良さは最高です。最高級スウェーデン鋼を使用し、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。
用途木材の切断に。全長(mm)585質量(g)150板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸23枚目
替刃式鋸 名工 替刃 9寸 ナカヤ替刃式鋸 名工 替刃 9寸ナカヤ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
中屋替刃式鋸 名工 M-270用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)80板厚(mm)0.6刃渡り(mm)270目数寸16枚目