カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナカヤ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ナカヤ
ナカヤのページです。ナカヤは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在62件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ナカヤ |
|---|---|
| 所在地 | 〒955-0024 新潟県三条市柳沢1313-92 |
特価

ハリケーンゼロ
ナカヤ¥8,898税込¥9,7881台当日出荷新・現場基準。アスベスト除去作業対応の高性能集塵カバー 。ハリケーンゼロ NKC-125Zは、従来製品NKC-125の密閉性と耐久性を向上させた製品で、国の基準に沿った試験を行い、アスベスト除去作業に使える性能が確認された、画期的な製品です。従来の「密閉フレキシブル構造」がさらに進化。グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を極限まで高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高クラスの集じん率を達成。用途コンクリート平面研削ディスク用集塵カバー寸法(mm)対応グラインダ:【100グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック,ボッシュ 【125グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック、対応研削ディスク:100~125 ダイヤモンドカップ,塗膜はがし用カップ、多羽根ディスク, ラバーパッド式ディスク、プラスチックパッド式ディスク等本体質量(g)340
ナカヤ YAOCOS NK-4000YC
ナカヤ¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷【特長】都市部の狭い現場でも運搬・取り回しが容易、リフォームでも使える万能型屋起こし器 !・収納時長 わずか1.65m ! ・新設計の高強度アルミフレーム三段式構造を採用。 最長4m、耐荷重400kgfを実現。・フレームの落下速度を抑えるエアブレーキ構造(PAT.P)を採用。 製品の故障リスクや騒音を大幅に低減します。・鴨居上げ等、リフォームの作業にも使えます。 ※耐荷重400kgfを超える負荷での作業は避けて下さい。・角・梁・面、土間コン・床・大引、どんな箇所にもセット可能。 ・プレートのふらつきを抑える安定機構を採用。( 極プレート (PAT.))用途木造住宅鉛直度矯正長さ(mm)【収納時】最小1650質量(kg)7.6セット高さ(mm)最大3030耐荷重(kN)3.9(400kgf)最大長(mm)4000
ミニローラーデラックス
ナカヤ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷お手元の切断機に合わせ、ローラー高さの調整が自在です。クランクハンドルでスムーズな昇降操作ができます。用途長尺材切断時の材料支持に。全長(mm)260質量(kg)2.7高さ調整範囲(mm)ローラー:62~150耐荷重(N)2450
ミニローラー Neo
ナカヤ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷業界初!一発昇降機構つき材料補助ローラー。ローラー高さの調整が自在です。用途長尺材切断時の材料支持に。全長(mm)390質量(kg)2.2高さ調整範囲(mm)ローラー:50~140耐荷重(N)800
胴付鋸(普通巾) 替刃
ナカヤ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷中屋 胴付鋸 D-240C用替刃用途木材の精密切断に。全長(mm)285質量(g)51刃幅(mm)56板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)240 替刃
ナカヤ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷中屋替刃式鋸 EXPERT EX-240用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)275質量(g)46板厚(mm)0.8刃渡り(mm)240目数寸10枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 8寸
ナカヤ¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。用途木材の切断に。全長(mm)550質量(g)143刃渡り(mm)210目数寸24枚目
トルネードα
ナカヤ(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))。新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)。スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)付属品ダストバッグ3枚質量(g)620RoHS指令(10物質対応)対応
組子用 胴付鋸 縦引き 替刃
ナカヤ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷厚さ0.2mmの極薄刃に1寸あたり超精密目立てで細かい精密な切断に。建具・表具・楽器・和竿つくりの職人はもちろん、日曜大工の精密切断に。用途精密細工用鋸刃長(mm)210板厚(mm)0.2最大切断寸法(mm)42目数22枚目/30mm
トルネード
ナカヤ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。用途コンクリート切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)105mm・t1.5~2.2
ミニリフター
ナカヤ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボード貼りや、ドア取付時の持ち上げ・調整に最適です。どの押し上げ位置でも自在にストップします。押し上げた状態で左右スライドが可能です。3×8ボードの天井突き当て・固定が一人で作業可能です。リフト金具標準付属で、ゴムシート付で材料を傷めません。用途住宅の建設作業で石膏ボード貼りやドア取付時の持ち上げ・調整が楽にできる工具。材質鉄高さ(mm)(押し上げ)4~55耐荷重(N)590移動量(mm)(左右移動幅)各15
替刃式鋸 ダイハード265 替刃
ナカヤ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個5日以内出荷中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-265用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)69板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 9寸
ナカヤ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷中屋 ワンダーソー W-240用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)335質量(g)74板厚(mm)0.5刃先インパルス焼入刃渡り(mm)240目数寸18枚目
胴付鋸(超広巾) 替刃
ナカヤ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷中屋 胴付鋸 D-240W用替刃用途木材の精密切断に。全長(mm)285質量(g)57刃幅(mm)67板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
胴付鋸(広巾) 替刃
ナカヤ¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷中屋 胴付鋸 D-240G用替刃用途木材の精密切断に。全長(mm)285質量(g)55刃幅(mm)62板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
胴付鋸(広巾) ネジ式 本体
ナカヤ¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。用途木材の精密切断に。全長(mm)550質量(g)210刃幅(mm)62板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
替刃式鋸 名工 替刃 8寸
ナカヤ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷中屋替刃式鋸 名工 M-250用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)270質量(g)63板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸23枚目
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 替刃
ナカヤ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷中屋替刃式鋸 EXPERT EX-270用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)310質量(g)62板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 本体
ナカヤ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。用途木材の切断に。全長(mm)465質量(g)330板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 8寸
ナカヤ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-210用替刃用途木材の切断に。全長(mm)240質量(g)88刃渡り(mm)210目数寸24枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺0寸
ナカヤ¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-270用替刃用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)157刃渡り(mm)270目数寸12枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 尺1寸
ナカヤ¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。用途木材の切断に。全長(mm)720質量(g)235刃渡り(mm)300目数寸10枚目
スパークバスター
ナカヤ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
ハイブリッド式集塵アダプター トルネード
ナカヤ(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷新開発のスライド式カッター交換システムを採用。 グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム) 接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン) 螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)付属品ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ本体質量(g)約520対応機種日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100Hマキタ:9533シリーズリョービ:G104Pシリーズ切込深さ(mm)5~23面取りカッター径(mm)105ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)
ヤオコス用スパイク付プレート
ナカヤ¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷用途土間コン工法に特化した強力スパイク付プレート仕様強力スパイク付き色シルバー/チャコールグレー質量(g)890適合品番NK-4000YC ※旧製品との互換性あり。(旧製品:NK-4700KWS/NK-4700KWSS/NK-4000KWC/NK-4000KWCS/NK-4700SPS/NK-4700SPC)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×80×35
ディスク用集塵カバー
ナカヤ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ディスクグラインダーの125~180mmまで取り付け可能な集塵カバーです。平面研削切作業における粉塵を約97%(最大風量4.5m3minの集塵機に接続し、コンクリート板を研削した場合(同メーカー調べ))集塵可能です。レバーを手前に引くだけで入隅窓が開くワンタッチ開閉機構を採用しており、入隅研削の際も手を止めることなく作業することができます。自在な操作が可能なフレキシブルシステムを採用しており、高い操作性と集塵性能を両立しました。アダプタを交換するだけで、125~180mmサイズの主要グラインダ各機種に装着可能です。ダイヤモンドカップ・多羽根ディスク・ラバーパッド式ディスクは、付属の専用フランジで125~180mmの各種研削ディスクに装着可能です。用途コンクリートの平面研磨時の集塵カバー。適合【グラインダ】マキタ125~180mm機種(GA70系は使用不可)、【グラインダ】HIKOKI125~180mm機種(G18SWA,PDH-180Cは使用不可)、【研削ディスク】125~180mmダイヤモンドカップ、【研削ディスク】125~180mm多羽根ディスク、【研削ディスク】125~180mmラバーパッド式ディスク、【研削ディスク】125~180mmプラスチックパッド式ディスク材質樹脂質量(g)640適合被削材種石材,コンクリート,ブロック等
トルネード
ナカヤ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。用途ブロック等の切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)125mm・t1.5~2.2
替刃式鋸 ダイハード250 替刃
ナカヤ¥899税込¥9891個5日以内出荷中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-250用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)205質量(g)53板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸22枚目
替刃式鋸 ダイハード250 本体
ナカヤ¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。用途木材の切断に。全長(mm)585質量(g)152板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸22枚目
替刃式鋸 ダイハード265 本体
ナカヤ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。用途木材の切断に。全長(mm)605質量(g)160板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目
替刃式鋸 ダイハード300 替刃
ナカヤ¥879税込¥9671個5日以内出荷中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-300用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)355質量(g)94板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300目数寸13枚目
替刃式鋸 ダイハード300 本体
ナカヤ¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。用途木材の切断に。全長(mm)665質量(g)200板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300目数寸13枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 8寸
ナカヤ¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷中屋 ワンダーソー W-220用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)315質量(g)70板厚(mm)0.4刃先インパルス焼入刃渡り(mm)220目数寸23枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 本体 8寸
ナカヤ¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。用途木材の切断に。全長(mm)545質量(g)193板厚(mm)0.4刃先インパルス焼入刃渡り(mm)220目数寸23枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 本体 9寸
ナカヤ¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。用途木材の切断に。全長(mm)590質量(g)208板厚(mm)0.5刃先インパルス焼入刃渡り(mm)240目数寸18枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 尺0寸
ナカヤ¥2,798税込¥3,0781個12日以内出荷中屋 ワンダーソー W-270用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)365質量(g)117板厚(mm)0.6刃先インパルス焼入刃渡り(mm)270目数寸12枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 本体 尺0寸
ナカヤ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。用途木材の切断に。全長(mm)655質量(g)247板厚(mm)0.6刃先インパルス焼入刃渡り(mm)270目数寸12枚目