62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハリケーンNKC-125型は、新開発の「密閉フレキシブル構造」により、驚異の集塵率97%を達成すると共に、4"・5"両サイズカップ&各メーカーグラインダ対応のユニバーサルデザインを市場で初めて実現した画期的な商品です。 壁際研削(入隅研削)機能。 凹凸面にも柔軟に対応するブラシスカート採用。
適合サイズ(mm)100・125 対応機種日立:G10シリーズ(G10B2は別売専用フランジが必要)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104P・G105・G-110シリーズ、ボッシュ:GWS5/6/7/8 100mmグラインダーシリーズ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

コンクリート平面研削を業界最強・研削集塵率97パーセントを達成したグラインダ用集塵アダプタです。グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高の集じん率97パーセントを可能にした密閉フレキシブル耕造です。各メーカーのグラインダに、これ一台で対応可能にしたユニバーサルデザインです。壁際研削にも対応する脱着型フロントカバーを採用。マグネットサポート式なので交換も簡単です。凹凸面にも柔軟に対応する交換式ブラシスカートを採用しており、消耗時にはワンタッチで交換が可能です。
用途コンクリート平面研削の際に出る粉塵を集塵するグラインダ用集塵アダプタ。 材質PC SPCC等 対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H・(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ/(リョービ)G-104Pシリーズ・G-105シリーズ・G-110シリーズ/(BOSCH)GWS5/6/7/8100mmグラインダーシリーズ 適合サイズ100mm研削用ダイヤモンドカップホイール 適合寸法(mm)内径20/22
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

足場などに掛けて引っ張るだけ。 透湿シートを素早くキレイに貼れます。 本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)1070 質量(kg)2.1 シートサイズ(mm)[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ! 質量(g)780 対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI 対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター 最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ボード貼りや、ドア取付時の持ち上げ・調整に最適です。どの押し上げ位置でも自在にストップします。押し上げた状態で左右スライドが可能です。3×8ボードの天井突き当て・固定が一人で作業可能です。リフト金具標準付属で、ゴムシート付で材料を傷めません。
用途住宅の建設作業で石膏ボード貼りやドア取付時の持ち上げ・調整が楽にできる工具。 材質 高さ(mm)(押し上げ)4~55 耐荷重(N)590 移動量(mm)(左右移動幅)各15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

スパイク爪が先端をしっかり固定し、各種合板の長寸切断・墨線入れが簡単にできる丸鋸定規です。一度ガイド板を捨て切りを行なえば、お手持ちの丸鋸にピッタリ合った直線定規ができ、切り口が傷んできたらベニヤを移動して、再び捨て切り可能です。スパイク爪が材料をしっかり保持し、安定した切断作業が可能です。スパイクを支点にして、斜め方向への切断もラクラクこなせます。ガイド板を取り外せば、カッター定規として使用できます。
用途丸鋸で各種合板の長寸切断、墨線入れ作業。 材質シナベニヤ SPCC等 長さ(m)約1
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷

業界初!一発昇降機構つき材料補助ローラー。ローラー高さの調整が自在です。
用途長尺材切断時の材料支持に。 全長(mm)390 質量(kg)2.2 高さ調整範囲(mm)ローラー:50~140 耐荷重(N)800
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

【特長】都市部の狭い現場でも運搬・取り回しが容易、リフォームでも使える万能型屋起こし器 !・収納時長 わずか1.65m ! ・新設計の高強度アルミフレーム三段式構造を採用。 最長4m、耐荷重400kgfを実現。・フレームの落下速度を抑えるエアブレーキ構造(PAT.P)を採用。 製品の故障リスクや騒音を大幅に低減します。・鴨居上げ等、リフォームの作業にも使えます。 ※耐荷重400kgfを超える負荷での作業は避けて下さい。・角・梁・面、土間コン・床・大引、どんな箇所にもセット可能。 ・プレートのふらつきを抑える安定機構を採用。( 極プレート (PAT.))
用途木造住宅鉛直度矯正 長さ(mm)【収納時】最小1650 質量(kg)7.6 セット高さ(mm)最大3030 耐荷重(kN)3.9(400kgf) 最大長(mm)4000
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

ペーパーディスク、プラスチックパット式ディスク用ロング取付ナット
用途NKC-125用ロングナット
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

中屋 胴付鋸 D-240C用替刃
用途木材の精密切断に。 全長(mm)285 質量(g)51 刃幅(mm)56 板厚(mm)0.3 刃渡り(mm)240 目数寸30枚目
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。 全長(mm)545 質量(g)193 板厚(mm)0.4 刃先インパルス焼入 刃渡り(mm)220 目数寸23枚目
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

【特長】
用途ヤオコス本体の回転操作を容易にするヤオコス用ハンドルです。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

お手元の切断機に合わせ、ローラー高さの調整が自在です。クランクハンドルでスムーズな昇降操作ができます。
用途長尺材切断時の材料支持に。 全長(mm)260 質量(kg)2.7 高さ調整範囲(mm)ローラー:62~150 耐荷重(N)2450
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

スパイク爪が先端をしっかり固定し、各種合板の長寸切断・墨線入れが簡単にできる丸鋸定規です。一度ガイド板を捨て切りを行なえば、お手持ちの丸鋸にピッタリ合った直線定規ができ、切り口が傷んできたらベニヤを移動して、再び捨て切り可能です。スパイク爪が材料をしっかり保持し、安定した切断作業が可能です。スパイクを支点にして、斜め方向への切断もラクラクこなせます。ガイド板を取り外せば、カッター定規として使用できます。
用途丸鋸で各種合板の長寸切断、墨線入れ作業。 材質シナベニヤ SPCC等 長さ(m)約2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

アサリ無しなので、木の平面を傷つけることなく使用することができます。替刃式
用途木ダボ切断専用鋸 全長(mm)417 質量(g)127 板厚(mm)0.2 刃渡り(mm)180 目数寸36枚目
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
用途コンクリート切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。 材質PC SPCC等 対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズ カッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)105mm・t1.5~2.2
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

中屋ダボ切り鋸180mmの替刃。
用途木ダボ切断専用鋸 全長(mm)275 質量(g)13 板厚(mm)0.2 刃渡り(mm)180 目数寸36枚目
1個
1,788 税込1,967
5日以内出荷

クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
用途ブロック等の切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。 材質PC SPCC等 対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズ カッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)125mm・t1.5~2.2
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

新開発のスライド式カッター交換システムを採用。 グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム) 接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン) 螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)
付属品ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ 本体質量(g)約520 対応機種日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100Hマキタ:9533シリーズリョービ:G104Pシリーズ 切込深さ(mm)5~23 面取りカッター径(mm)105 ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

中屋 ワンダーソー W-220用替刃。
用途木材の切断に。 全長(mm)315 質量(g)70 板厚(mm)0.4 刃先インパルス焼入 刃渡り(mm)220 目数寸23枚目
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。 全長(mm)590 質量(g)208 板厚(mm)0.5 刃先インパルス焼入 刃渡り(mm)240 目数寸18枚目
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。 全長(mm)655 質量(g)247 板厚(mm)0.6 刃先インパルス焼入 刃渡り(mm)270 目数寸12枚目
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

中屋 ワンダーソー W-300用替刃。
用途木材の切断に。 全長(mm)380 質量(g)132 板厚(mm)0.7 刃先インパルス焼入 刃渡り(mm)300 目数寸10枚目
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

中屋替刃式鋸 名工 M-270用替刃。
用途木材の切断に。 全長(mm)300 質量(g)80 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)270 目数寸16枚目
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

中屋替刃式鋸 名工 M-300用替刃。
用途木材の切断に。 全長(mm)320 質量(g)110 板厚(mm)0.7 刃渡り(mm)300 目数寸13枚目
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

鋸刃は改良刃で、横挽目3組(6本)の間に、縦挽目が1組(2本)入り、その組み合わせで「たて」「よこ」「斜め」切に効果があります。縦挽目の目底は広く深くなっており、木くずのハケが良く鋸の下がりは抜群です。インパルス焼入により耐久力に優れ、永切れ・刃の持ちの良さは最高です。最高級スウェーデン鋼を使用し、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。
用途木材の切断に。 全長(mm)665 質量(g)205 板厚(mm)0.7 刃渡り(mm)300 目数寸13枚目
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-240用替刃
用途木材の切断に。 全長(mm)270 質量(g)107 刃渡り(mm)240 目数寸20枚目
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))。新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)。スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)
質量(g)620 付属品ダストバッグ3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーナー接続無しで粉じんを90%以上収集する「自己集塵機能」を世界で初めて搭載 125mmカッター使用時に発生する高温粉塵にも耐える耐熱性樹脂カバーを採用。更にシリコン充填で密閉度を高め、外部への粉塵漏れを シャットアウトすることで、高い集塵率を実現。 95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式。 新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応。 らせんを描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
被削材軟質系材料(ブロック・レンガ等) 本体質量(g)約520 対応機種日立:G10シリーズ(G10B2除く)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104Pシリーズ 切込深さ(mm)5~33 面取りカッター径(mm)125 ダストバック約2m(粉塵廃棄目安)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-250用替刃。
用途木材の切断に。 全長(mm)205 質量(g)53 板厚(mm)0.5 刃渡り(mm)250 目数寸22枚目
1個
899 税込989
5日以内出荷

替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。
用途木材の切断に。 全長(mm)585 質量(g)152 板厚(mm)0.5 刃渡り(mm)250 目数寸22枚目
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。
用途木材の切断に。 全長(mm)605 質量(g)160 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)265 目数寸16枚目
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。 全長(mm)715 質量(g)315 板厚(mm)0.7 刃先インパルス焼入 刃渡り(mm)300 目数寸10枚目
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。 全長(mm)550 質量(g)212 刃幅(mm)67 板厚(mm)0.3 刃渡り(mm)240 目数寸30枚目
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

中屋 胴付鋸 D-240G用替刃
用途木材の精密切断に。 全長(mm)285 質量(g)55 刃幅(mm)62 板厚(mm)0.3 刃渡り(mm)240 目数寸30枚目
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。 全長(mm)550 質量(g)210 刃幅(mm)62 板厚(mm)0.3 刃渡り(mm)240 目数寸30枚目
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。 全長(mm)550 質量(g)203 刃幅(mm)56 板厚(mm)0.3 刃渡り(mm)240 目数寸30枚目
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。
用途木材の切断に。 全長(mm)445 質量(g)294 板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)240 目数寸10枚目
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。
用途木材の切断に。 全長(mm)605 質量(g)164 刃渡り(mm)240 目数寸20枚目
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-210用替刃
用途木材の切断に。 全長(mm)240 質量(g)88 刃渡り(mm)210 目数寸24枚目
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • かや