11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ギヤプーラ
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。 ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。 プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。 ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。
ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部フレームが後方に移動出来ますのでパイプの挿入、取り出しが簡単に出来ます。 冷感作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。 フレーム及びペンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。 フレームにはゲージバー(目盛板)が取り付けてあり、ジャッキのストロークを調整することで曲げ角度を決めることができます。 鋼管寸法により指定のペンディングシュー・ピポットシューの向き、ピンの位置が決まる表示を抽出しています。
用途ガス管1/2B~2Bまで曲げ加工に使用できます 付属品(ペンディングシュー)Φ21.7/Φ27.2/Φ30/Φ42.7/Φ48.6/Φ60.5用×各1 質量(kg)約26(ペンディングシュー除く) 適合ジャッキE15S25 推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2 最大加工径(Φmm)60.5
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ
手締め式のセルフシール継手です。 着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)72
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ
手締め式のセルフシール継手です。 着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)200
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用分流器
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。 単式分流器(DS形)と複式分流器(DW形)があります。
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



大阪ジャッキ製作所B型カップラ
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720] 接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。 離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。 口径(Φmm)6
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所ポータブルバッテリーポンプ
軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。通気不要・全方向使用可能です。
用途ジャッキ用、工具用。 電圧(V)DC14.4・DC18 最高使用圧力(MPa)【高圧】72 吐出口径Rc3/8 圧力(MPa)【低圧】2【高圧】72
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所低騒音小型電動油圧ポンプ
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。 トラスコ品番161-5568 電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷