ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8
ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のねじを設けています。
最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。
天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
許容横荷重は揚力の1/20です。
受圧面積(cm2)21.24
シリンダ外径D(Φmm)67
シリンダ内径d(Φmm)52
カラーネジ径a(mm)M67×1.5
カラーネジの長さj(mm)33
ロッドネジ径b(mm)M33×2
ベースネジ径c(mm)2-M10×15L
ロッド径f(Φmm)46
サドル径o(Φmm)40
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっていますので、いろいろな用途にご利用いただけます。ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取付けることもできます。サドルはネジ込みタイプです。ボルトに反力がとれます。
用途プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。
推奨ポンプTWA-0.7・NEX-2・GH-1/2
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。
ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。
プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。
ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。
ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
関連キーワード