「j-6b」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類カプラ
最高使用圧力(MPa)72
質量(kg)約0.12
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。
T形、JN形、LJA形に使用します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]
接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。
離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。
口径(Φmm)6
高さを可能な限り低く抑えました。
付属カップラB-6J
推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
単動タイプ。狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。
付属カップラJ:B-6G
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。
質量(kg)ホース:約0.31、両端金具:約0.5
最大流量(L/min)8
外径D(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)100
最小曲げ半径(mm)60
内径d(Φmm)6.3
ホース長さ(m)2
寸法AR3/8
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用液体:一般鉱物油
最高使用圧力(MPa)72
ホース長さ(m)2
引張専用のジャッキです。
最大長さから油圧によって縮みます。
戻しはスプリング力により伸びます。
質量(kg)約5
受圧面積(cm2)7.36
所要油量(mL)110
付属カップラB-6J
推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。
打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。
ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。
ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。
底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。
ポートネジmRc3/8
ピストンロッドはメッキ付です。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。
シリンダー外径は取付用ねじを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。
押引共油圧作動です。
関連キーワード