17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ 接続口径(Rc)3/8 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)3
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所手動油圧ポンプ(単動式)
ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
トラスコ品番457-4737 吐出圧力(MPa)低圧:3、高圧:72 吐出量(mL)一操作時:(低圧)11、(高圧)2 吐出口径Rc2025/03/08 有効油量(L)1.3
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

大阪ジャッキ製作所水圧手動ポンプ
作動液が水道水ですので、引火の恐れがなく、環境汚染もありません。
吐出圧力(MPa)72(高圧)/1(低圧) 操作吐出量(mL)2(高圧)/11(低圧) 液量(L)(有効)0.7 ポート径Rc3/8
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所TWA形手動油圧ポンプ
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧リリーフ)タイプ用
吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧) 操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2 ポート径Rc3/8 油量(L)4(有効)
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所TWAU形手動ポンプ
単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで300MPa(3000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキ・アクチュエータに使用します。
吐出圧力(MPa)300(高圧)、3(低圧) 操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:1 ポート径M22×1.5 油量(L)1.8(有効)
1個
219,800 税込241,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所フートポンプ
足で操作を行う足踏ポンプです。操作時は手が自由に使えます。オイルタンク、ペダル、ベースなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。
仕様●操作吐出量(mL/1回)高圧:2●操作吐出量(mL/1回)低圧:11 吐出圧力(MPa)72(高圧)、1(低圧) ポート径Rc3/8 油量(L)0.5(有効)
1個
64,980 税込71,478
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所TWAX形手動ポンプ
単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで100MPa(1000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
吐出圧力(MPa)100(高圧)、3(低圧) 操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2 ポート径Rc3/8
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所LTWA形軽量手動油圧ポンプ
オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。超軽量で防錆効果もあります。単動タイプ用
仕様●操作吐出量(mL/1回)高圧:2●操作吐出量(mL/1回)低圧:11 吐出圧力(MPa)72(高圧)、1(低圧) ポート径Rc3/8
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所TWAD形手動油圧ポンプ
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。複動(低圧リリーフ)タイプ用。切換弁付
最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)3 操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2 ポート径Rc3/8
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所TWAZ形手動ポンプ
単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで200MPa(2000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
吐出圧力(MPa)200(高圧)、3(低圧) ポート径M22×1.5
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所手動ポンプ
水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。
仕様単動式(スプリング戻しタイプ) トラスコ品番457-4753 質量(kg)5.8 温度範囲(℃)(周囲)氷点以上、60以下 使用液水道水 吐出量(mL)(高圧)2、(低圧)11 ポート径(Φmm)Rc3/8
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
吐出圧力(MPa)低圧3、高圧72 ポート径Rc3/8
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。 超軽量で防音効果もあります。
操作吐出量(mL)高圧2、低圧11
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
操作吐出量(mL)低圧11、高圧2
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
ポート径Rc3/8
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ
質量(kg)約13 吐出量(mL/回)低圧:11、高圧:1
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷