スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。マイコン回路搭載でゼロ調節もワンタッチで行えます。
付属品ハーフユニオン/バーブ継手 ストラップ
適合媒体:空気 非腐食性気体
寸法(mm)55×16.9×110
接続口径M5メネジ
質量(g)約100
電源単4電池×2(付属)
精度±1~2%FS±2digits サンプリングタイム:約4回/秒
指示方式ゲージ圧(連成圧)
使用環境0~50℃ 15~85%RH(結露なきこと)
定格圧力範囲(kPa)-100.0~100.0
1個(1個)
¥45,980
税込¥50,578
120日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アズワン品番68-2033-14
1個
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~100kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アズワン品番68-2033-15
1個
¥75,980
税込¥83,578
8日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~1000kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アズワン品番68-2033-16
1個
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
関連キーワード