26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な充電式のハンディシーラーです。 キッチンに馴染む、スタイリッシュなデザイン。立てて収納できるので場所も取りません。 使い方は付属の説明書をお読みください。
材質ABS オフホワイト 外形寸法(mm)横幅90×厚み53×全長310mm(約) 保証期間1年間
1台
4,388 税込4,827
5日以内出荷

1個(1個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

クリップシーラー Z-1(商品コード:5131)用交換用ヒーターです。 ドライバーがあれば自分で簡単に交換できます。
1袋(1袋)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

シールや密封を簡単に行うことができるクリップシーラーです。20センチ幅のシールが可能です。 クリップの取っ手を握って口を開け袋を挟み、ランプが消えるまでボタンを押すだけの簡単シーラーです。 手作りお菓子等のラッピングや、多量の食材小分け時の密封、開封後の乾物の長期保存などに最適です。 交換用テフロンテープ:5095、交換用ヒーター:5172
寸法(mm)42×255×H71 質量(g)約205 電圧(V)100 消費電力(W)200
1台(1台)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様オーブン:不可 材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43% 厚さ(mm)0.09 寸法(mm)70×100/個 耐熱温度(℃)125 耐冷温度(℃)-15 電子レンジ
1袋
119 税込131
当日出荷

スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。 手軽に使えるコンパクトシーラー。
寸法(mm)75×225×148
1個(1個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

シール後、カッターノブの操作で余分な袋端しをカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
寸法(mm)85×470×195 質量(kg)5.4 容量5.4kg 電源(V)100 消費電力(W)430 シール方式下片側加熱 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×300
1台(1台)
73,980 税込81,378
4日以内出荷

真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様オーブン:不可 材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43% 厚さ(mm)0.09 寸法(mm)150×200/個 耐熱温度(℃)125 耐冷温度(℃)-15 電子レンジ
1袋
429 税込472
4日以内出荷

真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様電子レンジ:可、オーブン:不可 材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43% 寸法(mm)一個当たり:170×250×厚み0.09 耐熱温度(℃)125 耐冷温度(℃)-15
1袋
469 税込516
4日以内出荷

シール後、カッターノブの操作で余分な袋端しをカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
寸法(mm)83×370×185 質量(kg)4.5 容量4.5kg 電源(V)100 消費電力(W)260 シール方式下片側加熱 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×200
1台(1台)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様電子レンジ:可、オーブン:不可 材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43% 寸法(mm)一個当たり:200×300×厚み0.09 耐熱温度(℃)125 耐冷温度(℃)-15
1袋
669 税込736
4日以内出荷

真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様電子レンジ:可、オーブン:不可 材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43% 寸法(mm)一個当たり:250×350×厚み0.09 耐熱温度(℃)125 耐冷温度(℃)-15
1袋
929 税込1,022
4日以内出荷

ピンホール強度・摩擦ピンホール強度にも優れています。-40度から85度30分のボイル殺菌まで対応。 袋の外側にシールやラベルを貼りつける際は、素材にくっつきにくい場合がございます。一度お試し下さい。 脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応 シールをする際は業務用シーラーをお勧めします。家庭用シーラーだとシールした部分が剥がれる恐れがあります。 シーラーによっては温度調節により、シール部分が剥がれる恐れがございますのでサンプル使用をお勧めします。
材質バリアONy15//L-LDPE60 寸法(mm)170×280
1枚(100枚)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ピンホール強度・摩擦ピンホール強度にも優れています。-40度から85度30分のボイル殺菌まで対応。 袋の外側にシールやラベルを貼りつける際は、素材にくっつきにくい場合がございます。一度お試し下さい。 脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応 シールをする際は業務用シーラーをお勧めします。家庭用シーラーだとシールした部分が剥がれる恐れがあります。 シーラーによっては温度調節により、シール部分が剥がれる恐れがございますのでサンプル使用をお勧めします。
材質バリアONy15//L-LDPE60 寸法(mm)160×260
1枚(100枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ピンホール強度・摩擦ピンホール強度にも優れています。-40度から85度30分のボイル殺菌まで対応。 袋の外側にシールやラベルを貼りつける際は、素材にくっつきにくい場合がございます。一度お試し下さい。 脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応 シールをする際は業務用シーラーをお勧めします。家庭用シーラーだとシールした部分が剥がれる恐れがあります。 シーラーによっては温度調節により、シール部分が剥がれる恐れがございますのでサンプル使用をお勧めします。
材質バリアONy15//L-LDPE60 寸法(mm)260×380
1枚(100枚)
8,698 税込9,568
4日以内出荷

ピンホール強度・摩擦ピンホール強度にも優れています。-40度から85度30分のボイル殺菌まで対応。 袋の外側にシールやラベルを貼りつける際は、素材にくっつきにくい場合がございます。一度お試し下さい。 脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応 シールをする際は業務用シーラーをお勧めします。家庭用シーラーだとシールした部分が剥がれる恐れがあります。 シーラーによっては温度調節により、シール部分が剥がれる恐れがございますのでサンプル使用をお勧めします。
材質バリアONy15//L-LDPE60 寸法(mm)130×230
1枚(100枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ピンホール強度・摩擦ピンホール強度にも優れています。-40度から85度30分のボイル殺菌まで対応。 袋の外側にシールやラベルを貼りつける際は、素材にくっつきにくい場合がございます。一度お試し下さい。 脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応 シールをする際は業務用シーラーをお勧めします。家庭用シーラーだとシールした部分が剥がれる恐れがあります。 シーラーによっては温度調節により、シール部分が剥がれる恐れがございますのでサンプル使用をお勧めします。
材質バリアONy15//L-LDPE60 寸法(mm)220×330
1枚(100枚)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ピンホール強度・摩擦ピンホール強度にも優れています。-40度から85度30分のボイル殺菌まで対応。 袋の外側にシールやラベルを貼りつける際は、素材にくっつきにくい場合がございます。一度お試し下さい。 脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応 シールをする際は業務用シーラーをお勧めします。家庭用シーラーだとシールした部分が剥がれる恐れがあります。 シーラーによっては温度調節により、シール部分が剥がれる恐れがございますのでサンプル使用をお勧めします。
材質バリアONy15//L-LDPE60 寸法(mm)200×280
1枚(100枚)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 ヒートシーラーによるシール留めが可能です。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可
材質バリアマットOPP25//LL40 寸法(mm)65×280 横マチ55 厚0.065 マット
1枚(100枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 ヒートシーラーによるシール留めが可能です。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可
材質バリアマットOPP25//LL40 寸法(mm)65×140 横マチ25 厚0.065 マット
1枚(100枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 ヒートシーラーによるシール留めが可能です。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可
材質バリアマットOPP25//LL40 寸法(mm)50×180 横マチ45 厚0.065 マット
1枚(100枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

紙の緩衝材を袋状にした梱包資材です。 紙製なので燃えるゴミで処理できます。 使用時に広げて使うため、荷姿はコンパクトです。 卓上シーラーなどで簡単に封緘できます。 サイズを可能な範囲で変更可能です。 ラッピングにも最適。
寸法(mm)幅80×190
1枚(50枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

クラフト紙にOPPを貼り合わせた底ガゼット袋です。 内側はPPラミネートを施しているので揚げ物にも。 ヒートシーラーで口を閉じることも可能です。
材質OPP30/未晒50g、PP20 寸法(mm)200×H150 底マチ80 レンジ
1枚(100枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

クラフト紙にOPPを貼り合わせた底ガゼット袋です。 内側はPPラミネートを施しているので揚げ物にも。 ヒートシーラーで口を閉じることも可能です。
材質OPP30/未晒50g 、PP20 寸法(mm)270×H150 底マチ80 レンジ
1枚(100枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

クラフト紙にOPPを貼り合わせた底ガゼット袋です。 内側はPPラミネートを施しているので揚げ物にも。 ヒートシーラーで口を閉じることも可能です。
材質OPP30/未晒50g、PP20 寸法(mm)150×H150 底マチ80 レンジ
1枚(100枚)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ボタンを押すだけで操作は簡単、だれにでも使いやすい脱気シーラーです。。 見た目はスタイリッシュですが、強力な吸引力の真空ポンプを搭載しており、これまでにない真空パック器が登場しました。 全自動と手動の作業の切り替えが可能になり、お好みでご使用になれます。 脱気性能-80kPa実現し、従来品より30%の性能アップ(メーカー比)。 集水カップを内蔵しているので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
仕様【真空ポンプ性能】-80kPa、【脱気時間】最長60秒、【使用可能袋】幅300mm総み~0.18mm平袋 材質樹脂 寸法(mm)394×266×H175.3 電圧(V)100~240(50/60Hz) 消費電力(W)200 シール時間(sec)1~9 シール幅(mm)5 有効寸法(mm)【シール】300 脱気速度(L/min)7 脱気方法ノズル式
1台(1台)
299,800 税込329,780
4日以内出荷